Destaco 351-RM-50 แคลมป์สลักดึงยึดกับพื้นผิวการทำงานและยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้คันโยกจับ มันถูกดันไปยังตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์ทำงานและกดลงเพื่อให้ได้ตำแหน่งล็อค แคลมป์สลักนี้ให้แรงยึดในเชิงบวก แรงปิดที่ทรงพลัง และความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 375 ปอนด์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขึ้นรูป การสลัก และการประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์สลักนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐาน 3 ส่วน - ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนแคลมป์สำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับติดแคลมป์กับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมต่ออย่างง่ายของแคลมป์ในตำแหน่งเหนือศูนย์กลางแล้ว มือจับจะถูกดึงในแนวนอน/แนวตั้งเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบจับสิ่งของ แคลมป์สลักดึง Destaco 351-RM-50 มาพร้อมกับกลไกความปลอดภัย Destaco Toggle Lock Plus ซึ่งทำหน้าที่เป็นระบบล็อคสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพการล็อคเหนือศูนย์ได้รับการบำรุงรักษาและป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ มาพร้อมกับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือเพื่อการใช้งานมือเดียวที่ยืดหยุ่น แคลมป์สลักแบบดึง Destaco 351-RM-50 มาพร้อมกับสลักสไตล์ J hook ที่มีตะขอ J แบบเกลียวเพื่อการปรับที่ง่าย ฐานหน้าแปลนมีรูเกลียวเพื่อให้สามารถยึดพื้นผิวได้อย่างปลอดภัย แคลมป์สลักนี้มีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเมื่อยล้าของมือ
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-RM-50 นำเสนอคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งาน เช่น การปิดการรักษาความปลอดภัยและการขึ้นรูป และประตูห้องปิดผนึกในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-RM-50 มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน
- แคลมป์สลักนี้รวมเข้ากับกลไกความปลอดภัย Toggle Lock Plus ซึ่งทำหน้าที่เป็นระบบล็อครองเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพการล็อคที่อยู่เหนือศูนย์กลางได้รับการบำรุงรักษาและป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
- มาพร้อมที่จับคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อให้ใช้งานได้ด้วยมือเดียว
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-RM-50 มาพร้อมกับที่จับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้แน่ใจว่าการจับยึดที่รวดเร็วและน้อยลง
- สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 375 lb.
- แคลมป์สลักแบบดึงนี้มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวที่ปลอดภัยและรวดเร็ว
- มีแถบดึงแบบเกลียวพร้อม J-hooks เพื่อการปรับที่ง่ายดาย
- แคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco 351-RM-50 มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 50 มม. เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการจับที่สะดวกสบาย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 351215: ชุดขอเกี่ยวสำหรับเปลี่ยน Destaco เหล่านี้ใช้กับแคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco 351-RM-50 มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่าตะขอมาตรฐาน และสามารถพบได้โดยการเพิ่มส่วนต่อท้าย -M-25 (25 มม.), -M-50 (50 มม.) หรือ -M-100 (100 มม.) ต่อท้าย รหัสสินค้า ชุดขอเกี่ยวสำหรับเปลี่ยน Destaco ประกอบด้วยน็อตยึดและน็อตล็อคเพื่อการยึดที่รวดเร็วและปลอดภัย
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-RM-50 ตรงตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-RM-50 มีฐานหน้าแปลนที่มีรูยึดของตะขอ J แบบเกลียว เพื่อให้สามารถติดตั้งยูนิตกับพื้นผิวได้ง่าย
- แผ่นล็อค (ที่ให้มากับตัวเครื่อง) ต้องขันด้วยสกรู (M6 หรือ 1/4-20) หัวสกรูควรแบน
คำถามที่พบบ่อย:
Q. วิธีการเลือกชนิดของสลักแคลมป์ที่เหมาะสม?
A. ที่หนีบ Destaco มีโครงสร้างเหล็กหรือเหล็กกล้าไร้สนิม และมีให้เลือกใช้ในรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนและหน้าแปลนแคบเพื่อการติดตั้งง่าย มีให้ในความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์สามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัย (ในตำแหน่งล็อค) โดยไม่ทำให้เสียรูปถาวร นอกจากนี้ ควรคำนวณระยะห่างระหว่างแผ่นหนีบกับชิ้นงานในตำแหน่งที่ไกลที่สุด ก่อนเลือกแคลมป์สลัก
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์กับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์กลางแล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบที่จับชิ้นงานไว้
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม