แคลมป์สลักแบบดึงมีที่จับสำหรับวางและกดแถบดึงแคลมป์หรือขอเกี่ยวรอบชิ้นงาน การดำเนินการนี้ทำให้เกิดแรงปิดที่แข็งแกร่งในการปิดและเปิดประตูและฝาปิดซ้ำๆ ระหว่างการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ แคลมป์เหล่านี้โดยทั่วไปมีอยู่ในสลักตายตัว ตะขอ U (แนวนอนและแนวตั้ง) และรูปแบบ J-hook แคลมป์ Destaco 351 Series ติดตั้งขนานกับชิ้นงานเพื่อให้ดึง/ปิดได้ง่าย ที่หนีบเหล่านี้มาพร้อมกับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือเพื่อความสะดวกในการใช้งานด้วยมือเดียว คุณสมบัติแคลมป์ Destaco 351-R พร้อมกลไก Toogle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อครอง แคลมป์สลักแบบ J Hook นี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงและลดความเสียหาย/การสึกหรออันเนื่องมาจากการใช้งานที่หยาบ มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งง่ายบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงาน Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ไม่มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่า (25, 50 & 100 มม.) โดยเพียงแค่เพิ่ม -M-25, -M-50 หรือ -M-100 ที่ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น
เรายังมี เดสทาโก้ 324-R แคลมป์สลักแบบดึงซึ่งมีข้อกำหนดคล้ายกันและขอเกี่ยว U แนวตั้ง ให้ความจุสูงสุด 500 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 351-R เหมาะสำหรับการจับยึดและปิดแม่พิมพ์ ประตูห้อง ฝาปิด ฝาครอบเข้า ดรัมและภาชนะในสายการประกอบ อุตสาหกรรมยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-R ถูกรวมเข้ากับกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการทำงาน
- แคลมป์นี้ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทานเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสีสูง/สภาพทางอุตสาหกรรม
- มีแถบดึงตะขอ J แบบเกลียวเพื่อการปรับแคลมป์และชิ้นงานได้ง่าย
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายบนพื้นผิวแนวนอนใดๆ
- ให้ความจุในการถือครองสูงสุด 375 ปอนด์
- แคลมป์นี้มีที่จับที่ใช้งานง่ายพร้อมคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่จดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- การเคลื่อนที่ของแคลมป์ที่ไม่มีตัวควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือคือ 4.17 นิ้ว และ 2.75 นิ้ว ตามลำดับ
- แคลมป์ให้การปรับขอเกี่ยวสูงสุด 0.43 นิ้ว และแรงผลัก (ดัน) ต่อแรงที่ใช้ (การดึง) อัตราส่วน 21:1
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถจัดส่งชุดประกอบขอเกี่ยวสำรอง (351215) เพื่อทดแทนแคลมป์ Destaco 351-R ที่ชำรุดหรือชำรุด
- คันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำหรับเปลี่ยน Destaco (351-ZB1) ใช้สำหรับเปลี่ยนคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 351-R เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 351-R มีรูแบบเกลียวบนฐานเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco 351-R pull action latch clamp มีรุ่นอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาสลักแคลมป์ที่คล้ายกันโดยไม่มีกลไก Destaco Toggle Lock Plus (เดสทาโก 351) เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานที่มีโอกาสน้อยที่จะเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจ Raptor Supplies ยังสามารถส่งมอบแคลมป์ Destaco 351-RSS ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี
ถาม Destaco มีที่หนีบแบบใช้มือที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่าแคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-R หรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันโดยมีความยาวขอเกี่ยวต่างกัน เช่น ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. (351-RM-25), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (351-RM-50) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (351-RM-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบสลักแบบดึงมีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและที่หนีบ ฐานยึดแคลมป์กับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน