Destaco 351-RM-100 แคลมป์สลักแบบดึงช่วยให้จับยึดหรือล็อคฝาหรือฝาครอบเข้ากับดรัม / ภาชนะ / ภาชนะได้อย่างรวดเร็ว แคลมป์ใช้แรงในทิศทางตรงและเป็นเส้นตรงเพื่อให้ยูนิตสามารถสลับไปที่ตำแหน่งไปข้างหน้าและด้านหลัง ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้แคลมป์เป็นครั้งคราว แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-RM-100 มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 375 ปอนด์ แคลมป์ปิดขอเกี่ยว 351-RM-100 นี้มาพร้อมกับแผ่นสลักและคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งเพื่อการใช้งานด้วยมือเดียวที่สะดวกและยืดหยุ่น แคลมป์ Destaco นี้มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 100 มม. และมีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน มีการกำหนดค่าด้วยที่จับที่จัดวางอย่างเหมาะสมกับสลักที่อยู่ตรงข้าม ด้วยเหตุนี้ ที่จับจึงสามารถดึงกลับลงมาที่ตำแหน่งล็อคได้ ทำให้เหมาะสำหรับการปิดวัตถุต่างๆ เช่น ประตูสลักและตัวปิดแบบหล่อ แคลมป์ Destaco 351-RM-100 มีกลไกความปลอดภัย Toggle Lock Plus ที่ทำหน้าที่เป็นระบบล็อคสำรองและป้องกันการเปิดแคลมป์จากการสั่นสะเทือนโดยไม่ได้ตั้งใจ
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-RM-100 นี้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การยึดและการปิดแม่พิมพ์และประตูทางเข้า และประตูห้องปิดผนึกในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-RM-100 มีแถบดึงแบบเกลียวพร้อม J-hook เพื่อการปรับที่ง่ายดาย
- ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้จับยึดได้รวดเร็วและไม่เมื่อยล้า
- สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 375 lb.
- แคลมป์สลักนี้มาพร้อมกับที่จับที่ใช้งานง่ายสำหรับแรงปิดอันทรงพลังและการยึดเกาะที่เป็นบวก
- กลไกความปลอดภัย Toggle Lock Plus ทำหน้าที่เป็นระบบล็อคสำรองและป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการสั่นสะเทือน
- มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน
- แคลมป์ Destaco 351-RM-100 มาพร้อมกับคันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อให้ใช้งานได้ด้วยมือเดียว
- มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวที่ปลอดภัยและรวดเร็ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 351215: ชุดตะขอสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้มีตะขอที่ยาวกว่าตะขอมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อแทนที่ตะขอของแคลมป์สลักสลักแบบดึงดึง 351-RM-100 ของแบรนด์ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเอื้อมมือขึ้นไปเพื่อถอดหรือเชื่อมต่อสิ่งของจากหรือเข้ากับขอเกี่ยว
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-RM-100 เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-RM-100 มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูยึดตะขอ J แบบเกลียว ซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งยูนิตกับพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
A. แรงจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์แสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม: กลไก Toggle Lock Plus ทำหน้าที่อะไร
A. แคลมป์ Destaco มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco จัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย