Destaco 351-RM-25 แคลมป์สลักแบบดึงสลักยึดกับพื้นผิวการทำงานและยึดชิ้นงานไว้ด้วยกัน เมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน แคลมป์สลักสลักแบบดึงนี้มีทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริง แคลมป์สลักแบบดึงนี้มีคันโยกที่ล็อคจุกยางกับพื้นผิวการทำงานทันที เพื่อยึดวัตถุให้แน่นสำหรับการเจาะ เชื่อม งานกัด หรืองานไม้ ต้องใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการล็อคและปลดล็อก และมีการเชื่อมต่อพินที่ต้านทานการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆ ในขณะที่อนุญาตให้หมุนแคลมป์รอบแกนได้ แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-RM-25 ยึดชิ้นงานให้เข้าที่ด้วยที่จับคันโยกที่ดันไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์เข้าที่และกดลงเพื่อให้ถึงตำแหน่งล็อค แคลมป์สลักแบบดึงดึงนี้มาพร้อมกับระบบเดือยและคันโยกที่ไม่เหมือนใครเพื่อความแม่นยำสูงสุดขณะจับยึด และรับน้ำหนักได้มากถึง 375 ปอนด์ แคลมป์ปิดนี้มาพร้อมกับขอเกี่ยว J แนวนอนแบบเกลียวเพื่อให้ปรับได้ง่าย แคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco นี้มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งได้อย่างปลอดภัยและมีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานจะล้าน้อยที่สุดและดำเนินการจับยึดอย่างรวดเร็ว แคลมป์มีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน และเหมาะสำหรับการยึดและปิดประตูห้อง ฝาปิด ฝาปิด และประตูทางเข้า แคลมป์สลักสลักดึง Destaco 351-RM-25 ถูกรวมเข้ากับคุณสมบัติ Destaco Toggle Lock Plus เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาสภาพการล็อคตรงกลางเหนือไว้และแคลมป์ได้รับการปกป้องจากการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-RM-25 นี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การขึ้นรูป การประกอบ และการปิดสำหรับประตู ฝาปิด หรือฝาครอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-RM-25 มีแถบดึงแบบเกลียวพร้อม J-hook เพื่อการปรับที่ง่ายดาย
- โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน
- แคลมป์สลักแบบดึงนี้มาพร้อมกับที่จับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อให้ใช้งานได้ด้วยมือเดียว
- สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 375 lb.
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-RM-25 มาพร้อมกับที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้แน่ใจว่าการจับยึดที่รวดเร็วและน้อยลง
- มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวที่ปลอดภัยและรวดเร็ว
- มันถูกรวมเข้ากับกลไกความปลอดภัย Toggle Lock Plus ซึ่งทำหน้าที่เป็นระบบล็อครองเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพการล็อคที่อยู่เหนือศูนย์กลางจะได้รับการดูแลและป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 351215: ชุดขอเกี่ยวสำหรับเปลี่ยน Destaco เหล่านี้ออกแบบมาสำหรับแคลมป์ 351-R Series ของแบรนด์ มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่าตะขอมาตรฐาน และมีจำหน่ายโดยเติม -M-25 (25 มม.), -M-50 (50 มม.) หรือ -M-100 (100 มม.) ต่อท้าย รหัสสินค้า ประกอบด้วยน็อตยึดและน็อตล็อคเพื่อการยึดที่รวดเร็วและปลอดภัย
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักดึง Destaco 351-RM-25 สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-RM-25 มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูยึดตะขอ J แบบเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งยูนิตกับพื้นผิวได้ง่าย
- แผ่นล็อคที่ให้มากับตัวเครื่องต้องขันด้วยสกรู (M6 หรือ 1/4-20) หัวสกรูควรแบน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ที่หนีบ Destaco เหล่านี้ใช้ได้กับขอเกี่ยวที่ยาวกว่าหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ขอเสนอที่หนีบเหล่านี้ที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่า (รุ่นที่ลงท้ายด้วย -M-25, -M-50 หรือ -M-100) ที่มีขนาด 25, 50 หรือ 100 มม. (Destaco 351-m-100 แคลมป์สลักแบบดึงดึง) ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน
Q. สลักหนีบมีความสำคัญอย่างไร?
A. แคลมป์สลัก Destaco ยึดชิ้นงานให้แน่นและให้อยู่กับที่ โดยไม่ถูกขัดจังหวะด้วยการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ของโปรเจ็กต์ที่คุณกำลังดำเนินการอยู่
ถาม Destaco มีสลักแยกต่างหากสำหรับที่หนีบหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ขอเสนอแผ่นสลักเพื่อเปลี่ยนสลักที่ชำรุดหรือล้าสมัยได้ง่าย ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าโครงการจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ แผ่นสลักเหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นเหล็กกล้าคาร์บอนและสแตนเลส
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีของตัวหนีบของแบรนด์มีความหมายหรือไม่?
A. ไม่ สีที่จับแคลมป์ของ Destaco ไม่มีความสำคัญอย่างแท้จริง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบตำแหน่งที่จับสำหรับใช้งาน และควรจับเมื่อใดหรือที่ไหนขณะจับยึดชิ้นงาน
ถาม: สามารถถอดด้ามสีแดงของ Destaco ออกจากที่หนีบได้หรือไม่
A. โดยทั่วไป ด้ามจับ Destaco สามารถถอดออกได้โดยการเลื่อนออก อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์จับยึดบางชนิดต้องถูกตัดออก เนื่องจากอุปกรณ์จับยึดด้วยไวนิลจุ่มลงเพื่อให้พอดีกับรูปทรงของการออกแบบที่จับที่อยู่ด้านล่าง