แคลมป์สลักดึง Destaco 371 ใช้สำหรับยึดประตู ฝาปิด หรือฝาครอบเข้าอย่างรวดเร็วบนถังซัก / ภาชนะ / ภาชนะ มีด้ามจับที่จัดชิดกับสลักที่อยู่ตรงข้ามอย่างเหมาะสม ที่จับสามารถดึงกลับลงมาที่ตำแหน่งล็อคได้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดวัตถุต่างๆ เช่น การปิดแม่พิมพ์และประตูแบบสลัก แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 371 ใช้แรงในทิศทางตรงและเป็นเส้นตรงที่ช่วยให้เครื่องสามารถสลับตำแหน่งไปข้างหน้าและด้านหลังได้ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้แคลมป์เป็นครั้งคราว แทนที่จะดันไปข้างหน้าและใช้แรง เพื่อดึงไปข้างหน้าและใช้แรง นอกจากนี้ แคลมป์แคลมป์นี้มีประโยชน์เมื่อแคลมป์ติดตั้งในแนวตั้งโดยให้ที่จับอยู่ที่ตำแหน่งด้านหลัง หยุดส่วนประกอบจากการล้มไปข้างหน้าเนื่องจากด้ามจับอยู่ด้านหลังส่วนประกอบในตำแหน่งล็อค แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 371 สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 750 ปอนด์ และมีฐานที่มีหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัย แคลมป์สลักแบบดึงนี้มาพร้อมกับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว สำหรับการใช้งานมือเดียวที่ยืดหยุ่น คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์แคลมป์ที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่า (25, 50 หรือ 100 มม.) โดยเพียงแค่เพิ่ม -M-25, -M-50 หรือ -M-100 ที่ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลักดึง Destaco 371 ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การยึด การยึด การประกอบและการขึ้นรูปฝา ประตู ดรัม ฝาปิดช่องเข้า ภาชนะและภาชนะในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ล็อคสลักแบบดึง Destaco 371 มาพร้อมกับแถบดึงตะขอ J แบบเกลียวเพื่อการปรับที่ง่ายดาย
- แคลมป์สลักแบบดึงนี้มีคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่จดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการใช้งานมือเดียว
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 371 มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความทนทานและทนต่อการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์สลักแบบดึงดึงนี้สามารถทนต่อน้ำหนักได้ถึง 750 ปอนด์
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 371 มาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือน
- อัตราส่วนของแรงออก (ผลัก) ต่อแรงกระทำ (ดึง) คือ 36:1
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 371215: ชุดขอเกี่ยวสำหรับเปลี่ยน Destaco เหล่านี้ออกแบบมาสำหรับแคลมป์รุ่น 330, 351, 371 และ 381 ของแบรนด์ มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่าตะขอมาตรฐาน และสามารถพบได้โดยการเพิ่มส่วนต่อท้าย -M-25 (25 มม.), -M-50 (50 มม.) หรือ -M-100 (100 มม.) ต่อท้าย รหัสสินค้า ประกอบด้วยน็อตยึดและน็อตล็อคเพื่อการยึดที่รวดเร็วและปลอดภัย
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 371 เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 371 มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco 371 pull action latch clamp เป็นแคลมป์แบบแมนนวลหรือไม่?
A. ใช่ Destaco 371 pull action latch clamp เป็นแคลมป์ด่วนแบบแมนนวลที่ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์จับยึดเครื่องจักร ให้การจับยึดที่ง่ายและรวดเร็วโดยการหมุนที่จับ
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์กลางแล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานและบีบที่จับชิ้นงานไว้
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก