แคลมป์สลักแบบดึงใช้สำหรับปิดและเปิดประตูและฝาปิดซ้ำๆ ในการประกอบ การขึ้นรูป และการสลัก มีที่จับสำหรับวางแถบดึงหนีบหรือขอเกี่ยวรอบชิ้นงานที่เป็นปฏิปักษ์ แคลมป์จับสลักแบบดึง Destaco มีให้เลือกทั้งแบบสลักแบบตายตัว ตะขอรูปตัว U (แนวนอนและแนวตั้ง) และแบบตะขอ J แคลมป์ Destaco 371 Series ใช้สำหรับดึงชิ้นงานที่วางในแนวนอนกับฐานแคลมป์ ที่หนีบเหล่านี้มีที่จับที่ใช้งานง่ายพร้อมคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือเพื่อความสะดวกในการใช้งานด้วยมือเดียว แคลมป์ Destaco 371-SS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและการสึกหรอ/การฉีกขาดอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี แคลมป์สลักแบบตะขอ J นี้มีฐานแบบมีปีกสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวเรียบแนวนอน รับน้ำหนักได้สูงสุด 750 lb. Raptor Supplies ยังมีแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและป้องกันการงอ/หัก สลับคุณสมบัติ Lock Plus เพื่อป้องกันการตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่า (25, 50 & 100 มม.) โดยเพียงแค่เพิ่ม -M-25, -M-50 หรือ -M-100 ที่ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น
เรายังมี เดสทาโก้ 331-SS แคลมป์สลักแบบดึงมีตะขอ U แนวนอน ให้ความจุสูงสุด 720 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 371-SS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดอุปกรณ์จับยึดจำนวนมาก เช่น ประตูห้อง/ทางเข้า ฝาปิด ดรัม และฝาปิดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การขนส่งและอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 371-SS ทำจากสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน
- มีความจุในการถือครองสูงสุด 750 ปอนด์
- แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิว/ชิ้นงานที่เรียบในแนวนอน
- มีแถบดึงของขอเกี่ยวแบบ J แบบเกลียวเพื่อให้ปรับได้ง่ายตามชิ้นงาน
- แคลมป์มีการปรับขอเกี่ยวสูงสุด 0.81 นิ้ว และแรงผลัก (ดัน) ต่อแรงที่ใช้ (ดึง) อัตราส่วน 36:1
- ที่จับแบบแคลมป์ถูกรวมเข้ากับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- การเคลื่อนไหวของแคลมป์แบบมีและไม่มีปุ่มควบคุมด้วยนิ้วโป้งคือ 4.18 และ 5.44 นิ้ว ตามลำดับ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถจัดส่งอุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยนแคลมป์ Destaco 371-SS เช่น ชุดประกอบขอเกี่ยว (371915) และคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือ (371-ZB1) สำหรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือชำรุด
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 371-SS ยึดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 371-SS ติดตั้งกับพื้นผิวแนวนอน / ชิ้นงานโดยใช้รูเกลียวที่ด้านใดด้านหนึ่งของฐานแคลมป์
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco มีที่หนีบแบบใช้มือที่มีข้อกำหนดเฉพาะคล้ายกับแคลมป์สลักแบบดึงการดำเนินการ Destaco 371-SS ในรุ่นอื่นๆ หรือไม่
A. Raptor Supplies สามารถส่งDestaco 371 แคลมป์สลักมีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแรงสำหรับใช้งานหนัก
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 371-SS มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีความยาวขอต่างกัน 25 มม. ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน (371-SS-M-25) ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (371-SS-M-50) และยาวกว่าตะขอมาตรฐาน 100 มม. ความยาว (371-SS-M-100)
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน Raptor Supplies มีแคลมป์สลัก Destaco 371-RSS ที่มี Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการทำงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์