แคลมป์สลักแบบดึง Destaco 371-M-50 ช่วยให้สามารถหนีบหรือล็อคฝาหรือฝาปิดเข้ากับถัง / ภาชนะ / ภาชนะได้อย่างรวดเร็ว แคลมป์ใช้แรงในทิศทางตรงและเป็นเส้นตรง ซึ่งทำให้ยูนิตสามารถสลับตำแหน่งไปข้างหน้าและด้านหลังได้ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องใช้แคลมป์เป็นครั้งคราว แคลมป์สลักแบบดึง Destaco 371-M-50 มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย แคลมป์ปิดแบบขอเกี่ยว 371-M-50 นี้มาพร้อมกับแผ่นสลักและคันโยกควบคุมแบบหัวแม่มือเพื่อความสะดวกและยืดหยุ่นในการใช้งานด้วยมือเดียว มีการกำหนดค่าด้วยมือจับที่จัดตำแหน่งอย่างเหมาะสมกับสลักที่อยู่ตรงข้าม ดังนั้นจึงสามารถดึงที่จับกลับลงไปที่ตำแหน่งล็อคได้ ทำให้เหมาะสำหรับการปิดวัตถุ เช่น ประตูสลักและตัวปิดแบบขึ้นรูป แคลมป์ Destaco นี้มีตะขอยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. และมีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งและความทนทานของโครงสร้าง สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 750 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 371-M-50 นี้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การยึดและการปิดแม่พิมพ์และประตูทางเข้า และประตูห้องปิดผนึกในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 371-M-50 นี้มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน
- ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้จับยึดได้รวดเร็วและไม่เมื่อยล้า
- สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 750 lb.
- แคลมป์สลักนี้มาพร้อมกับที่จับที่ใช้งานง่ายสำหรับแรงปิดอันทรงพลังและการยึดเกาะที่เป็นบวก
- มีแถบดึงเกลียวพร้อม J-hook เพื่อการปรับที่ง่ายดาย
- แคลมป์ Destaco 371-M-50 มาพร้อมกับที่จับคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อให้ใช้งานได้ด้วยมือเดียว
- มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวที่ปลอดภัยและรวดเร็ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 371215: ส่วนประกอบของตะขอสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้มีตะขอที่ยาวกว่าตะขอมาตรฐาน และออกแบบมาเพื่อใช้แทนตะขอของแคลมป์สลักดึง 371-M-50 ของแบรนด์ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเอื้อมเพื่อถอดหรือต่อโหลดจากหรือเข้ากับตะขอ
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 371-M-50 แคลมป์สลักแบบดึงดึงเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึง Destaco 371-M-50 มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูยึดตะขอ J แบบเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งกับพื้นผิวได้ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
A. แรงจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์แสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สลักหนีบมีความสำคัญอย่างไร?
A. แคลมป์สลัก Destaco ยึดชิ้นงานให้แน่นและให้อยู่กับที่ โดยไม่ถูกขัดจังหวะด้วยการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ของโปรเจ็กต์ที่คุณกำลังดำเนินการอยู่
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco จัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย