Destaco 371-RM-100 แคลมป์สลักดึงยึดกับพื้นผิวการทำงานและยึดชิ้นงานเข้าด้วยกัน แคลมป์มีคันโยกที่ล็อคจุกยางทันทีให้เข้าที่กับพื้นผิวการทำงาน เพื่อยึดวัตถุให้แน่นสำหรับการเจาะ การเชื่อม การกัด หรืองานไม้ เมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน แคลมป์ปีกนกแบบมือจับแนวตั้งนี้เป็นทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริง ต้องใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการล็อคและปลดล็อค และมีการเชื่อมต่อพินที่ต้านทานการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆ ในขณะที่อนุญาตให้หมุนแคลมป์รอบแกนได้ แคลมป์สลักแบบดึง Destaco 371-RM-100 ยึดชิ้นงานให้เข้าที่ด้วยคันโยกที่จับซึ่งถูกดันไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์ทำงานและกดลงเพื่อไปยังตำแหน่งล็อค แคลมป์สลักนี้มีระบบเดือยและคันโยกที่ไม่เหมือนใครเพื่อความแม่นยำสูงสุดในขณะหนีบ และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 750 ปอนด์ แคลมป์สลักแบบดึงด้วยแรงดึงของ Destaco มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งได้อย่างปลอดภัยและได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ จัดการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานมีความเหนื่อยล้าน้อยที่สุดและการจับยึดที่รวดเร็ว แคลมป์ปิดนี้มาพร้อมกับตะขอ J แบบเกลียวเพื่อให้ปรับได้ง่าย โครงสร้างเหล็กทำให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน และเหมาะสำหรับการจับและปิดประตูห้อง ฝาปิด ฝาปิด และประตูทางเข้า แคลมป์สลักดึง Destaco 371-RM-100 ผสานรวมเข้ากับกลไกความปลอดภัย Destaco Toggle Lock Plus ที่ทำหน้าที่เป็นระบบล็อคสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพการล็อคเหนือศูนย์ได้รับการบำรุงรักษาและป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 371-RM-100 ถูกรวมเข้ากับคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การรักษาความปลอดภัย การยึดจับ และการขึ้นรูปประตู ฝาปิด ฝาปิดช่องเข้า ดรัม คอนเทนเนอร์ และภาชนะ ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 371-RM-100 มีการออกแบบคงที่เพื่อยึดและคลายวัสดุโดยไม่ต้องขยับแคลมป์
- คันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรมีไว้เพื่อให้ใช้งานได้ด้วยมือเดียว และขอเกี่ยว J แบบเกลียวช่วยให้ปรับได้ง่าย
- แคลมป์นี้รวมเข้ากับด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ซึ่งให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมเพื่อการจับที่สะดวกสบาย
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 371-RM-100 มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งกับพื้นผิวได้ง่าย
- แคลมป์สลักแบบดึงนี้มีกลไก Destaco Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
- โครงสร้างเหล็กรองรับน้ำหนักสูงสุด 750 ปอนด์
- แคลมป์นี้มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่าตะขอมาตรฐาน 100 มม. เพื่อความสะดวกในการใช้งานและจับถนัดมือ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 371-ZB1: คันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายเมื่อใช้แคลมป์สลักสลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 371-RM-100 เมื่อปิดแคลมป์สลัก ก้านล็อคจะทำงานโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ในการเปิดแคลมป์ ผู้ใช้ต้องกระตุ้นคันล็อค ใช้คันโยกเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ชำรุดหรือชำรุด
- Destaco 371215: ชุดขอเกี่ยวสำหรับเปลี่ยน Destaco เหล่านี้ใช้กับแคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco 371-RM-100 มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่าตะขอมาตรฐาน และมีจำหน่ายโดยการเพิ่มส่วนต่อท้าย -M-25 (25 มม.) หรือ -M-50 (50 มม.) ลงใน รหัสสินค้า ชุดขอเกี่ยวสำหรับเปลี่ยน Destaco ประกอบด้วยน็อตยึดและน็อตล็อคเพื่อการยึดที่รวดเร็วและปลอดภัย
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 371-RM-100 สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 371-RM-100 นี้มีฐานหน้าแปลนที่มีรูสำหรับติดตั้งเครื่องกับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์นี้เสนอแคลมป์สลักแบบดึงการดำเนินการในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่น ๆ หรือไม่?
A. ใช่ Destaco ขอเสนอแคลมป์สลักแบบดึงการดำเนินการในรูปแบบฐานหน้าแปลนและแบบเชื่อมเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งได้ง่าย
ถาม แคลมป์ Destaco เหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นที่มีขอเกี่ยวยาวหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ผลิตแคลมป์รุ่นที่คล้ายกันซึ่งมีตะขอที่ยาวกว่า 25 50 หรือ 100 มม.
ถาม จาระบีชนิดใดแนะนำให้ใช้ขณะสร้างแคลมป์ Destaco ขึ้นใหม่
A. ขณะจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ เราขอแนะนำให้คุณใช้จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC เมื่อจัดการกับซีลกระบอกลม ให้ใช้จาระบี Magnalube G
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์ในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม Destaco มีสลักสำหรับแคลมป์แยกหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ขอเสนอแผ่นสลักเพื่อเปลี่ยนสลักที่สึกได้ง่ายเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะไม่ได้รับผลกระทบ แผ่นสลักเหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นเหล็กกล้าคาร์บอนและสแตนเลส
Q. ที่หนีบจับแนวนอนคืออะไร?
A. แคลมป์จับแบบแนวนอนใช้สำหรับยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับก้านโยกแนวนอนที่วางราบเรียบเมื่อเข้าที่แคลมป์
Q. สลักแคลมป์มีความสำคัญอย่างไร?
A. แคลมป์สลัก Destaco ยึดชิ้นงานให้แน่นและให้อยู่กับที่ โดยไม่ถูกขัดจังหวะด้วยการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ของโปรเจ็กต์ที่คุณกำลังดำเนินการอยู่