แคลมป์สลักแบบดึงให้แรงปิดที่แข็งแรงสำหรับการปิดและเปิดฟิกซ์เจอร์ตามปกติระหว่างการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ อุปกรณ์ดึงแนวนอนหรือแนวตั้งเหล่านี้มีให้เลือกใช้เป็นหลักในสลักยึดตายตัว ตะขอ U (แนวนอนและแนวตั้ง) และการออกแบบแคลมป์ตะขอ J แคลมป์ Destaco 371 Series มีแถบดึงขอเกี่ยว J สำหรับดึงชิ้นงาน (ขนานกับฐานแคลมป์) โดยใช้มือจับ ที่จับของแคลมป์เหล่านี้มีคันโยกควบคุมนิ้วโป้งที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อความสะดวกในการใช้งานด้วยมือเดียว แคลมป์ Destaco 371-RM-50 มีตะขอ J ที่ยาวกว่า 50 มม. สำหรับการดึงฟิกซ์เจอร์ที่ระยะห่างมากกว่าแคลมป์แบบขอเกี่ยว J มาตรฐาน แคลมป์นี้มีความจุสูงสุด 750 ปอนด์ มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วบนพื้นผิวเรียบหรือชิ้นงาน แคลมป์สลักนี้มีโครงสร้างเหล็กสำหรับความแข็งแรงของโครงสร้างเพื่อป้องกันการงอ/หักเนื่องจากการใช้งานที่รุนแรง มีกลไก Toggle Lock Plus ทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการทำงาน Raptor Supplies นำเสนอแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนในสภาพการเสียดสี โดยไม่ต้องใช้ Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานโดยไม่จำเป็นต้องล็อกรองของแคลมป์ คุณสามารถสั่งซื้อสลักแคลมป์รุ่นต่างๆ ที่มีความยาวขอเกี่ยวต่างกันได้ (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 100 มม.) เพียงถอด -M-50 หรือเติม -M-25 & -M-100 ที่ สิ้นสุดหมายเลขรุ่น
เรายังมี Destaco 331-RM-50 แคลมป์สลักแบบดึงมีตะขอ U แนวนอนสำหรับจับชิ้นงาน โดยให้ความจุในการจับสูงสุด 720 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 371-RM-50 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสลักในฝาปิด ฝาปิดช่องเข้า ประตูห้อง ดรัม และภาชนะในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการขึ้นรูปและการประกอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 371-RM-50 แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่นมีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันล็อคโดยไม่ตั้งใจระหว่างการทำงาน
- มีแถบดึงตะขอ J แบบเกลียว ปรับได้ง่ายตามชิ้นงาน
- ขอเกี่ยว J นี้ยาวกว่าเบ็ด J มาตรฐาน 50 มม. เพื่อการสลักชิ้นงานที่ยาวขึ้นอย่างง่ายดาย
- มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวเรียบแนวนอน/ชิ้นงาน
- แคลมป์นี้ให้ความจุโหลดสูงสุด 750 ปอนด์
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงและทนทาน
- ที่จับแบบหนีบติดตั้งคันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถจัดส่งอุปกรณ์เสริมทดแทน เช่น ชุดประกอบขอเกี่ยว Destaco (371215-M-50) และคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือ (371-ZB1) สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือชำรุดของแคลมป์ Destaco 371-RM-50
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 371-RM-50 เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 371-RM-50 มีรูเกลียวบนฐานเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนชิ้นงาน/พื้นผิวแนวนอน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 371-RM-50 รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ข้อเสนอ Destaco 371-M-50 ไม่มีคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน นอกจากนี้เรายังสามารถจัดหาแคลมป์สลัก Destaco 371-RSS-M-50 ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรง
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 371-RM-50 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันในความยาวของตะขอที่แตกต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (371-R), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. (371-RM-25) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (371-RM-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน