แคลมป์ล็อคสลักแบบดึงมีที่จับเพื่อวางแถบดึงแคลมป์หรือขอเกี่ยวรอบชิ้นงาน แคลมป์จับสลักแบบดึง Destaco มีสลักคงที่ ตะขอ U (แนวนอนและแนวตั้ง) หรือการออกแบบตะขอ J สำหรับการปิดและเปิดฟิกซ์เจอร์ซ้ำๆ ในการประกอบ การขึ้นรูป และการสลัก Destaco 381 ซีรีส์ ที่หนีบมีที่จับที่ใช้งานง่ายพร้อมคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว แคลมป์ Destaco 381-SS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อน การสึกหรอและการฉีกขาดในสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี ใช้สำหรับดึงชิ้นงานที่วางในแนวนอนเข้ากับฐานแคลมป์ แคลมป์สลักแบบตะขอ J นี้มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงาน ให้ความจุโหลดสูงสุด 1000 lb. Raptor Supplies ยังมีแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเหล็กสำหรับความแข็งแกร่งของโครงสร้างเพื่อป้องกันการแตกหัก/ดัดงอภายใต้ภาระหนัก คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่า (25, 50 & 100 มม.) โดยเพียงแค่เพิ่ม -M-25, -M-50 หรือ -M-100 ที่ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น
เรายังมี เดสทาโก้ 334-SS แคลมป์สลักแบบดึงมีตะขอตัว U แนวตั้งสำหรับดึงชิ้นงานที่วางตั้งฉากกับฐานแคลมป์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 381-SS ใช้สำหรับปิดฝาครอบ, เครือเถา, ประตูห้อง / ทางเข้า, ฝาปิดและดรัมในสินค้าอุปโภคบริโภค, การบินและอวกาศ, การขนส่งและอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 381-SS ทำจากสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน
- มีฐานเป็นหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนชิ้นงาน/พื้นผิวที่เรียบในแนวนอน
- แคลมป์นี้มีแถบดึงขอเกี่ยวแบบ J แบบเกลียวเพื่อให้ปรับได้ง่ายตามชิ้นงาน
- มีความจุในการถือครองสูงสุด 1000 ปอนด์
- ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ของแคลมป์ถูกรวมเข้ากับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- แคลมป์ให้การปรับขอเกี่ยวสูงสุด 0.93 นิ้ว และแรงผลัก (ดัน) ต่อแรงที่ใช้ (การดึง) อัตราส่วน 37:1
- การเคลื่อนไหวของแคลมป์แบบมีและไม่มีปุ่มควบคุมด้วยนิ้วโป้งคือ 4.69 และ 6.1 นิ้ว ตามลำดับ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถจัดส่งชุดประกอบขอเกี่ยวเปลี่ยน (381915) และคันบังคับนิ้วหัวแม่มือ (381-ZB1) สำหรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด/ชำรุดของแคลมป์ Destaco 381-SS
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 381-SS เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 381-SS มีรูเกลียวที่ด้านใดด้านหนึ่งของฐานเพื่อให้ติดตั้งง่ายบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม. ไม่ Raptor Supplies ขอเสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่มีข้อกำหนดคล้ายกันกับแคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 381-SS ในรุ่นอื่นๆ หรือไม่?
A. Raptor Supplies ยังมีรุ่นแคลมโปที่คล้ายกันเช่น Destaco 381 สลักแคลมป์ มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรง ทนทาน สำหรับงานที่ต้องการการใช้งานที่หยาบ
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 381-SS มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Raptor Supplies สามารถส่งแคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีความยาวขอต่างกัน เช่น ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน (25-SS-M-381) 25 มม.) ยาวกว่าความยาวตะขอมาตรฐาน 50 มม. (381-SS-M-50) และยาวกว่าความยาวเบ็ดมาตรฐาน 100 มม. (381-SS-M-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์