แคลมป์สลักแบบดึงมีที่จับซึ่งวางแถบดึงแคลมป์หรือขอเกี่ยวรอบชิ้นงานเพื่อดึง/ปิด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดและเปิดประตูและฝาปิดซ้ำๆ ในการประกอบ การขึ้นรูป และการสลัก Destaco 381 ซีรีส์ ที่หนีบมีคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อให้ใช้งานได้ด้วยมือเดียว แคลมป์ล็อคสลักแบบดึงของแบรนด์มีสลักคงที่ ตะขอ U (แนวนอนและแนวตั้ง) หรือการออกแบบตะขอ J แคลมป์ Destaco 381 ใช้สำหรับดึงชิ้นงานที่วางในแนวนอนกับฐานแคลมป์ แคลมป์นี้มีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่จดสิทธิบัตรเพื่อความสะดวกในการใช้งานและการทำงานด้วยมือเดียว มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงและทนต่อการสึกหรอ/การฉีกขาด แคลมป์สลักแบบตะขอ J นี้มาพร้อมกับฐานแบบมีปีกสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวเรียบแนวนอน / ชิ้นงาน ให้ความจุโหลดสูงสุด 1000 lb. Raptor Supplies ยังมีแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่า (25, 50 & 100 มม.) โดยเพียงแค่เพิ่ม -M-25, -M-50 หรือ -M-100 ที่ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น
เรายังมี เดสทาโก 334 แคลมป์สลักแบบดึงมีตะขอตัว U แนวตั้งสำหรับดึงชิ้นงานที่วางตั้งฉากกับฐานแคลมป์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 381 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการสลัก เช่น ปิดห้อง/ประตูเข้าถึง ฝาครอบ เครือเถา ฝาปิด และดรัมในอุตสาหกรรมอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค การขนส่ง อาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 381 ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน
- มีความจุในการถือครองสูงสุด 1000 ปอนด์
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับราวจับ J แบบเกลียวเพื่อให้ปรับแคลมป์ตามชิ้นงานได้ง่าย
- มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนชิ้นงาน/พื้นผิวเรียบแนวนอน
- ที่จับของแคลมป์นี้รวมเข้ากับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- แคลมป์ให้การปรับขอเกี่ยวสูงสุด 0.93 นิ้ว และแรงผลัก (ดัน) ต่อแรงที่ใช้ (การดึง) อัตราส่วน 37:1
- การเคลื่อนไหวของแคลมป์แบบมีและไม่มีปุ่มควบคุมด้วยนิ้วโป้งคือ 4.69 และ 6.1 นิ้ว ตามลำดับ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถจัดส่งอุปกรณ์เสริมทดแทน เช่น ชุดประกอบขอเกี่ยว (381215) และคันบังคับนิ้วหัวแม่มือ (381-ZB1) เพื่อทดแทนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือชำรุดของแคลมป์ Destaco 381
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 381 ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 381 สามารถติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงานได้โดยใช้รูเกลียวที่ด้านใดด้านหนึ่งของฐานแคลมป์
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco มีที่หนีบแบบใช้มือที่มีข้อกำหนดเฉพาะคล้ายกับแคลมป์สลักแบบดึงการดำเนินการ Destaco 381 ในรุ่นอื่นๆ หรือไม่
A. Raptor Supplies ข้อเสนอ Destaco แคลมป์สลัก 381-SS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 381 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Raptor Supplies ให้แคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีความยาวขอต่างกัน เช่น ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. (381-M-25), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (381-M-50) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (381-M-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์