แคลมป์ล็อคสลักดึง Destaco 381-M-50 ได้รับการออกแบบสำหรับการดำเนินการสลักบนประตู เครือเถา ฝาปิดช่องเข้า และชุดประกอบ แคลมป์สลักแบบดึงนี้เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ยานยนต์และอวกาศ แคลมป์สลักแอ็คชั่นแบบดึง Destaco มีคันควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ด้วยมือเดียวเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ มีแถบดึงแบบตะขอ J แบบเกลียวเพื่อให้ปรับวัสดุได้ง่าย (ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงาน) แคลมป์สลักแบบดึงนี้มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนเพื่อลดความเสียหาย / การสึกหรอต่องานหนัก ผิวเคลือบสังกะสีของแคลมป์ช่วยให้ทนต่อการเสียดสีสูงในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง มีด้ามจับพลาสติกหุ้มฉนวน จับง่าย เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน ฐานแบบมีปีกมีรูยึดสองคู่เพื่อให้มั่นใจว่าติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถถอนการติดตั้งได้ง่ายเพียงคลายเกลียวสกรูบนฐานที่มีหน้าแปลนโดยใช้ไขควง Destaco แคลมป์แคลมป์ 381 Series มีให้เลือกหลายขนาดตามขนาดตะขอ Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ล็อคสลักดึง Destaco 381-M-50 ได้รับการออกแบบสำหรับการดำเนินการสลักบนประตู เครือเถา ฝาปิดช่องเข้า และชุดประกอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 381-M-50 แคลมป์สลักแบบดึงดึงมีแถบดึงแบบ J hook แบบเกลียวเพื่อให้สามารถปรับวัสดุได้ง่าย (ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงาน)
- แคลมป์สลักแบบดึงดึงนี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อลดความเสียหาย/การสึกหรอจากการบรรทุกหนัก ในขณะเดียวกันก็ให้ความทนทานต่อการเสียดสีสูง
- ผิวเคลือบสังกะสีของแคลมป์ช่วยให้ทนต่อการเสียดสีสูงในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- แคลมป์สลักแอ็คชั่นแบบดึง Destaco มีคันควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ด้วยมือเดียวเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
- มีด้ามจับพลาสติกหุ้มฉนวน จับง่าย เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ฐานหน้าแปลนของแคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco มีรูยึดสองคู่เพื่อให้มั่นใจว่าติดตั้งได้รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 381215-M-50: ชุดตะขอสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ใช้สำหรับยึดแผ่นสลักและชิ้นงานโดยใช้แคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco 381-M-50
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักดึง Destaco 381-M-50 ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 381-M-50 มีฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้ติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน ฐานที่มีหน้าแปลนนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูออกเมื่อจำเป็น
คำถามที่พบบ่อย:
Q. แคลมป์ล็อคสลักแบบดึงคืออะไร?
A. แคลมป์ล็อคสลักแบบดึง Destaco มีที่จับในแนวนอนที่มีการออกแบบตะขอ J ในแนวนอน ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานสลักบนฝา ประตู ดรัม ภาชนะ ภาชนะและฝาปิด เช่นเดียวกับการประกอบและการขึ้นรูป
ถาม: แบรนด์เสนอแคลมป์สลักแบบดึงในโครงสร้างอื่น ๆ หรือไม่?
ตอบ ใช่ นอกจากแคลมป์สลักเหล็กกล้าคาร์บอน Destaco 381-M-50 แล้ว แบรนด์ยังจำหน่ายแคลมป์สลักสแตนเลสอีกด้วย (เดสทาโก้ 381-SS).
Q. แคลมป์สลักแบบดึงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์สลักแบบตะขอ J บางแบบ (เช่นแคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 381-M-50) มีขอเกี่ยว J แบบยาวที่ยึดด้วยมือโดยใช้ที่จับ จึงรักษาความตึงเครียดระหว่างแคลมป์และชิ้นงานเพื่อให้มั่นใจว่าแคลมป์ยึดแน่นหนา
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม: แบรนด์เสนอแคลมป์สลักแบบดึงในการกำหนดค่าอื่น ๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบสลักแบบดึง ในหลากหลายรูปแบบและรูปแบบและโครงสร้าง (สแตนเลสและเหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี)
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม: สีแดงของด้ามจับแบบหนีบ Destaco หมายถึงอะไรหรือไม่?
ก. ที่จับสีไม่มีนัยสำคัญเช่นนั้น เว้นแต่เพื่อระบุบริเวณที่มองเห็นได้ สิ่งนี้ทำเพื่อเตือนผู้ปฏิบัติงานว่าที่จับสำหรับการทำงานอยู่ที่ใดและเมื่อใดควรคว้ามันไว้
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน