แคลมป์สลักแบบดึงมีแรงปิดที่แข็งแรงสำหรับการปิดและเปิดฟิกซ์เจอร์ซ้ำๆ ซึ่งวางในแนวนอนหรือแนวตั้งกับฐานแคลมป์ แคลมป์เหล่านี้มีจำหน่ายในรูปแบบสลักยึดตายตัว ตะขอ U (แนวนอนและแนวตั้ง) และตะขอ J สำหรับการดึงชิ้นงานระหว่างการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ แคลมป์ Destaco 381 Series มีแถบดึงตะขอ J สำหรับการดึง/ปิดชิ้นงาน (ตำแหน่งขนานกับฐานแคลมป์) เมื่อด้ามแคลมป์เลื่อน ที่จับแบบหนีบเหล่านี้มีคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อการทำงานด้วยมือเดียวอย่างรวดเร็ว แคลมป์ Destaco 381-M-100 มีขอเกี่ยว J ที่ยาวกว่า 100 มม. สำหรับการดึงชิ้นงานที่ระยะห่างจากฐานแคลมป์มากกว่าแคลมป์ลักษณะขอเกี่ยว J มาตรฐาน มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว แคลมป์สลักนี้ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแรงเพื่อป้องกันการสึกหรอเป็นประจำเนื่องจากการใช้งานที่รุนแรง ให้ความจุโหลดสูงสุด 1000 lb. Raptor Supplies นำเสนอแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนในสภาพการเสียดสี คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักเหล่านี้ในความยาวขอเกี่ยวต่างๆ ได้ (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม.) เพียงแค่ถอด -M-100 หรือเติม -M-25 & -M-50 ต่อท้าย ของหมายเลขรุ่น
เรายังมี เดสทาโก้ 334-M-100 แคลมป์สลักแบบดึงมีตะขอ U แนวตั้งสำหรับจับชิ้นงานที่วางตั้งฉากกับฐานแคลมป์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 381-M-100 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการขนส่ง การบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับการปิดส่วนควบ เช่น ประตูห้อง ฝาปิด ฝาปิดช่องเปิด ถังและภาชนะ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco 381-M-100 มีแถบดึงขอเกี่ยวแบบ J แบบเกลียว เพื่อให้ปรับได้ง่ายตามชิ้นงาน
- ด้ามตะขอ J นี้มีความยาวมากกว่าตะขอ J มาตรฐาน 100 มม. เพื่อให้จับชิ้นงานได้ง่ายและมีความยาวมากขึ้น
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างเพื่อป้องกันการแตกหัก/งอภายใต้ภาระหนัก
- แคลมป์รุ่นนี้รับน้ำหนักได้สูงสุด 1000 ปอนด์
- มีรูปแบบการยึดฐานแบบมีปีกสำหรับติดตั้งแคลมป์กับชิ้นงาน/พื้นผิวแนวนอน
- แคลมป์นี้มีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่จดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- เดสตาโก้ 381215-M-100: Raptor Supplies ขอเสนอชุดขอเกี่ยวสำหรับเปลี่ยนขอเกี่ยวตัว U ที่ชำรุด/ชำรุดของแคลมป์ Destaco 381-M-100
- Destaco 381-ZB1: คันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือเหล่านี้ให้ความสะดวกโดยการเข้า / ล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อปิดแคลมป์สลัก
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 381-M-100 เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 381-M-100 มีรูยึดแบบเกลียวบนฐานเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนชิ้นงาน/พื้นผิวแนวนอน
- แคลมป์นี้สามารถคลายเกลียวได้อย่างง่ายดายจากพื้นผิวที่ติดตั้งเพื่อติดตั้งในตำแหน่งอื่น
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 381-M-100 รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies สามารถให้แคลมป์รุ่นเดียวกันได้ เช่น แคลมป์สลัก Destaco 381-SS-M-100 ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรง
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 381-M-100 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันในความยาวของตะขอที่แตกต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (381), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. (381-M-25) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 50 มม. (381-M-50).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบสลักแบบดึงมีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและที่หนีบ ฐานยึดแคลมป์กับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน