คีมหนีบ Destaco 435 ให้การหนีบที่รวดเร็วและยืดหยุ่น เหมาะสำหรับการเชื่อมหรือโบลท์ที่จุดใดก็ได้ตามแถบยึด คีมหนีบนี้มีกลไกการบีบเพื่อล็อคยูนิตโดยอัตโนมัติเมื่อปิด เนื่องจากมือจับหนึ่งหรือทั้งสองข้างถูกบีบให้ชิดกับตำแหน่งตรงกลาง แคลมป์แบบพกพานี้ออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานชิ้นเดียว/หลายชิ้นเข้าด้วยกันในโรงงานยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ ให้การจับยึดที่รวดเร็วและยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมที่มีภาระงานสูง คีมหนีบ Destaco 435 มีโครงสร้างเหล็กโลหะผสมหลอมเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดเผย แคลมป์นี้ได้รับการกลึงให้มีความคลาดเคลื่อนแน่นหนาสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ความแม่นยำสูงสำหรับงานการผลิตและการซ่อมแซมชิ้นงาน มันถูกรวมเข้ากับกลไกการปลดทริกเกอร์สองทางที่ช่วยให้การทำงานด้วยมือเดียวทำได้ง่าย ยูนิตนี้มีแกนหมุนของหัวหกเหลี่ยมสำหรับการจับยึดสูงสุด และสามารถทนต่อน้ำหนักได้มากถึง 570 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
คีมหนีบ Destaco 435 ถูกออกแบบมาสำหรับการฉีดพลาสติก การติดกาว การประกอบและการบัดกรีในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- คีมหนีบ Destaco 435 มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนที่สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 570 ปอนด์
- มันถูกกลึงให้มีความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวดสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดที่มีความแม่นยำสูงสำหรับงานการผลิตและการซ่อมแซมชิ้นงาน
- มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อรักษาความปลอดภัยของชิ้นงานในการใช้งานที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่
- คีมหนีบ Destaco 435 ประกอบด้วยปากคีมเหล็กสปริงแบบเทมเปอร์เพื่อความลึกของขากรรไกรที่พิเศษ
- สินค้านี้ถูกยกเลิก/ไม่มีจำหน่าย อย่างไรก็ตาม, Raptor Supplies สามารถจัดหารายการนี้ตามคำขอของคุณ คุณยังสามารถเลือกจาก แคลมป์ Destaco 424 Series, สารทดแทนที่มีศักยภาพของมัน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แกนหมุนนีโอพรีนยึดปลายแบนของแบรนด์ใช้กับคีมหนีบแบบบีบเพื่อให้รองรับระหว่างที่หนีบและของที่ยึด ดังนั้นจึงช่วยยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานในการกัด เจาะ และงานเชื่อม ทนทานต่อน้ำมันได้ดีเยี่ยมและปราศจาก LABS (ซิลิโคน) แกนหมุนเหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -22 ถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการรับรอง:
- คีมหนีบ Destaco 435 เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อรับรองสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- คีมหนีบ Destaco 435 สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยการเปิดกรามของแคลมป์โดยใช้ที่จับ จากนั้นจับที่จับอย่างแน่นหนากับตำแหน่งตรงกลางเพื่อล็อคแคลมป์ให้เข้าที่
- นอกจากนี้ยังสามารถยึดติดกับพื้นผิวการทำงานด้วยการเชื่อม
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ฉันจะซื้อคีมหนีบรุ่น Destaco 435 ได้ที่ไหน
A. ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกโดยบริษัท แต่, Raptor Supplies มีทีมจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเพื่อจัดหาชิ้นส่วนหรือแบรนด์อุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาที่คุณหาไม่ได้จากที่ไหน นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกดูผ่าน Destaco 424 Series คีมหนีบหนีบ เพื่อค้นหาสิ่งทดแทนที่เป็นไปได้เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
Q. คีมหนีบหนีบคืออะไร?
A. คีมหนีบ Destaco เป็นแบบบีบด้วยมือที่ใช้สำหรับการใช้งานต่างๆ รวมทั้งการฉีดขึ้นรูปพลาสติก การเชื่อม และการประกอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. การหนีบด้วยมือคืออะไร?
A. แคลมป์แบบแมนนวลแบบธรรมดาจาก Destaco ต่างจากแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงแบบใช้ลมตรงที่มีด้ามจับที่แยกจากกันเพื่อยึดลูกสูบเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะบริเวณที่มองเห็นได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก