DESTACO 424, 441 ซีรี่ส์ Squeeze Action Plier Clamps
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ หนีบความหนา | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | วัสดุ | ความลึกของขากรรไกร | ความกว้างของขากรรไกร | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424-2 | 7.4mm | £ 200 | เหล็ก | 1.08 " | 1" | ฿1,784 | |
B | 424 | 16mm | £ 200 | เหล็ก | 1.08 " | 1" | ฿1,809 | |
B | 441 | 23.3mm | £ 275 | เหล็ก | 1.77 " | 1.25 " | ฿2,287 |
424, 441 ซีรี่ส์ Squeeze Action Plier Clamps
คีมหนีบ Destaco 424 & 441 Series หรือที่เรียกว่าคีมหนีบหรือแคลมป์แบบพกพา ได้รับการออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานชิ้นเดียว/หลายชิ้นเข้าด้วยกันในโรงงานยานยนต์ การบินและอวกาศและอาหาร & บรรจุภัณฑ์ คีมหนีบหนีบหนีบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับยึดที่รวดเร็วและยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมที่มีภาระงานสูง แคลมป์กดบีบสำหรับงานขนาดกลางเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กโลหะผสมหลอมเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดเผย แคลมป์เหล่านี้ได้รับการกลึงให้มีพิกัดความเผื่อแน่นสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ความแม่นยำสูงสำหรับงานการผลิตและการซ่อมแซมชิ้นงาน คีมหนีบ Destaco 424 & 441 Series มาพร้อมกับกลไกการลั่นไกแบบสองทางที่ช่วยให้ใช้งานด้วยมือเดียวได้ง่าย แคลมป์ยูนิตเหล่านี้ยังมาพร้อมกับสปินเดิลหัวหกเหลี่ยมเพื่อการจับยึดสูงสุดและสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 275 ปอนด์ คีมหนีบ Destaco 424 & 441 Series มาพร้อมกับกลไกการล็อคอัตโนมัติที่ทำงานเมื่อทั้งสองจับแคลมป์ถูกบีบให้แน่น กับตำแหน่งตรงกลาง
ใช้
คีมหนีบ Destaco 424 & 441 Series ได้รับการออกแบบสำหรับการฉีดพลาสติก การเชื่อมและการประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
- คีมหนีบ Destaco 424 & 441 ซีรี่ส์มีโครงสร้างเหล็กโลหะผสมหลอมเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและทนต่อการเสียดสีกับสภาพอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- คีมหนีบแบบบีบเหล่านี้มีกลไกปลดทริกเกอร์สองทางที่ช่วยให้การทำงานด้วยมือเดียวทำได้ง่าย
- คีมหนีบแบบบีบเหล่านี้มีความลึกของขากรรไกรสูงสุด 1.77 นิ้ว
- หน่วยแคลมป์คีมบีบบีบเหล่านี้มีแกนหมุนปรับได้ซึ่งสามารถปรับได้ง่ายสำหรับการจับยึดชิ้นงานที่มีขนาดต่างกัน
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 424208-M: สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดของแบรนด์ใช้กับคีมหนีบ Destaco 424 & 441 ซีรี่ส์เพื่อให้รองรับระหว่างแคลมป์และรายการแคลมป์ ดังนั้นจึงช่วยยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานในการกัด การเจาะ และการเชื่อม ทนทานต่อน้ำมันได้ดีเยี่ยมและปราศจาก LABS (ซิลิโคน) แกนหมุนนี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -22 ถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการอนุมัติ
- Destaco 424 & 441 Series แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่นเป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้ และประสิทธิภาพคุณภาพของแคลมป์
การติดตั้ง
- สามารถติดตั้งแคลมป์ Destaco 424, 441 Series ได้อย่างง่ายดายโดยการเปิดกรามของแคลมป์โดยใช้ที่จับ จากนั้นจับที่จับอย่างแน่นหนากับตำแหน่งตรงกลางเพื่อล็อคแคลมป์ให้เข้าที่
คำถามที่พบบ่อย
คีมหนีบบีบคืออะไร?
คีมหนีบ Destaco เป็นคีมหนีบแบบใช้มือกดที่ใช้สำหรับการใช้งานต่างๆ รวมทั้งการฉีดขึ้นรูปพลาสติก การเชื่อม และการประกอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
แรงหนีบหมายถึงอะไร?
แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
การหนีบด้วยมือคืออะไร?
แคลมป์แบบแมนนวลแบบธรรมดาจาก Destaco ต่างจากแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงแบบใช้ลมตรงที่มีด้ามจับที่แยกจากกันเพื่อยึดลูกสูบเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่
ความสามารถในการถือครองหมายถึงอะไรในแง่ของที่หนีบ?
ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
จาระบีชนิดใดที่เหมาะกับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G นั้นยอดเยี่ยมสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Destaco จัดหาแคลมป์เซนเซอร์แบบกันน้ำหรือไม่
ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การติดตั้งฟลูออเรสเซนต์ตำแหน่งเปียก
- กลอนประตู
- ชุดไฟรถพ่วง
- อุปกรณ์เสริมชุดหนีบ
- กาวร้อนละลาย
- ขัด
- ขั้วต่อสายไฟ
- ลวดสลิง
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- ที่เก็บเครื่องมือ
- SHURTAPE เทปพันท่อชนิดพิเศษ
- TENNSCO แผงด้านหลัง
- COOPER B-LINE B327 ซีรี่ส์ มุมเปิดสั้นสองรู
- APOLLO VALVES วาล์วลดแรงดันซีรีย์ 36LF-PR
- GRUVLOK จุกนมอะแดปเตอร์ Bevel
- EATON ติดตั้งช่อง
- GRAINGER ขั้วต่อเครื่องกล
- ALL MATERIAL HANDLING ชุดคันโยก
- NIBCO ยกเช็ควาล์วอินไลน์
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR สไตล์ BM-R ขนาด 852 เฟืองตัวหนอน Ironman