คีมหนีบ Destaco 441 เรียกอีกอย่างว่าคีมหนีบหรือแคลมป์แบบพกพา ออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานชิ้นเดียว/หลายชิ้นเข้าด้วยกันในยานยนต์ การบินและอวกาศ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ คีมหนีบสำหรับการบีบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับยึดที่รวดเร็วและยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมที่มีภาระงานสูง แคลมป์แอ็คชั่นบีบสำหรับงานขนาดกลางนี้มีโครงสร้างเหล็กโลหะผสมหลอมเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดเผย แคลมป์นี้ได้รับการกลึงให้มีความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวดสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ความแม่นยำสูงสำหรับงานการผลิตและการซ่อมแซมชิ้นงาน คีมหนีบ Destaco 441 มาพร้อมกับกลไกการปลดทริกเกอร์สองทางที่ช่วยให้การทำงานด้วยมือเดียวทำได้ง่าย มาพร้อมกับแกนหมุนหัวหกเหลี่ยมเพื่อการยึดจับสูงสุด และสามารถทนต่อน้ำหนักได้ถึง 275 ปอนด์ แคลมป์คีมบีบบีบนี้มาพร้อมกับกลไกการล็อคอัตโนมัติที่ทำงานเมื่อที่จับแคลมป์ทั้งสองถูกกดให้แน่นกับตำแหน่งตรงกลาง
การใช้ประโยชน์:
คีมหนีบ Destaco 441 ออกแบบมาสำหรับงานฉีดพลาสติก การเชื่อมและการประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 441 คีมหนีบสำหรับงานเบา ทำจากเหล็กโลหะผสมดรอปฟอร์จที่มีผิวสังกะสี
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบ จับยึด และงานเชื่อม
- แคลมป์แอคชั่นบีบนี้มีด้ามคีมเคลือบไวนิลสำหรับการล็อคแคลมป์โดยอัตโนมัติ โดยใช้แรงกดกับขากรรไกร
- มาพร้อมกับแกนหมุนหัวหกเหลี่ยมที่มีขนาดเกลียว M8 สำหรับกลไกการล็อคแบบสกรู
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 441203-M: ส่วนประกอบแกนหมุนของหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้มีตัวเกลียวที่ช่วยในการติดตั้งคีมหนีบ Destaco 441 บนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว ส่วนประกอบแกนหมุนเหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อแทนที่แกนหมุนที่สึกหรอ/เสียหาย เพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์ของคุณและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกกร่อนเมื่อจุกยางเริ่มสึกหรอ
มาตรฐานและการรับรอง:
- คีมหนีบ Destaco 441 สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- คีมหนีบ Destaco 441 สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยการเปิดกรามของแคลมป์โดยใช้ที่จับ จากนั้นจับที่จับอย่างแน่นหนากับตำแหน่งตรงกลางเพื่อล็อคแคลมป์ให้เข้าที่
คำถามที่พบบ่อย:
Q. คีมหนีบหนีบคืออะไร?
A. คีมหนีบ Destaco เป็นแบบบีบด้วยมือที่ใช้สำหรับการใช้งานต่างๆ รวมทั้งการฉีดขึ้นรูปพลาสติก การเชื่อม และการประกอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. การหนีบด้วยมือคืออะไร?
A. แคลมป์แบบแมนนวลแบบธรรมดาจาก Destaco ต่างจากแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงแบบใช้ลมตรงที่มีด้ามจับที่แยกจากกันเพื่อยึดลูกสูบเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะบริเวณที่มองเห็นได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก