แคลมป์บีบด้วยมือ Destaco 424-2 หรือที่เรียกว่าคีมหนีบหรือแคลมป์แบบพกพา ได้รับการออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานชิ้นเดียว/หลายชิ้นเข้าด้วยกันในยานยนต์ การบินและอวกาศ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ ใช้สำหรับเปลี่ยนรัดเมื่อไม่สามารถจับยึดแบบถาวรได้ คีมหนีบสำหรับการบีบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับยึดที่รวดเร็วและยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมที่มีภาระงานสูง แคลมป์แอคชั่นบีบสำหรับงานขนาดกลางนี้มีโครงสร้างเหล็กโลหะผสมหลอมเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดเผย แคลมป์ Destaco 424-2 ถูกกลึงให้มีความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวดสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ความแม่นยำสูงสำหรับงานการผลิตและการซ่อมแซมชิ้นงาน คีมหนีบ Destaco 424-2 มาพร้อมกับกลไกการปลดทริกเกอร์สองทางที่ช่วยให้การทำงานด้วยมือเดียวง่ายและยืดหยุ่น แคลมป์ยูนิตนี้มาพร้อมกับสปินเดิลนีโอพรีนที่ปรับได้สองตัวสำหรับแรงจับยึดสูงสุด และสามารถทนต่อน้ำหนักได้มากถึง 200 ปอนด์ แคลมป์แอคชั่นบีบ Destaco 424-2 มีระยะห่าง 1 นิ้วระหว่างขากรรไกรและมาพร้อมกับกลไกการล็อคอัตโนมัติที่ทำงานเมื่อ ที่จับแคลมป์ทั้งคู่ถูกบีบให้ชิดกับตำแหน่งตรงกลางอย่างแน่นหนา
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์บีบ Destaco 424-2 มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การฉีดขึ้นรูปพลาสติก การเชื่อมและการประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- คีมหนีบ Destaco 424-2 มาพร้อมกับโครงสร้างเหล็กโลหะผสมหลอมเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและทนต่อการเสียดสีกับสภาวะอุตสาหกรรมที่รุนแรงและกัดกร่อน
- คีมหนีบแบบบีบนี้มีกลไกการปลดทริกเกอร์สองทางที่ช่วยให้ใช้งานด้วยมือเดียวได้ง่าย
- มีความลึกของขากรรไกรสูงสุด 1 นิ้ว ซึ่งจะล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อมือจับหนึ่งหรือทั้งสองข้างถูกบีบเข้ากับตำแหน่งตรงกลาง และมีความจุในการจับสูงสุด 200 ปอนด์
- คีมหนีบบีบมีแกนนีโอพรีนที่ปรับได้สองตัวที่สามารถปรับได้ง่ายสำหรับการจับยึดชิ้นงานที่มีขนาดต่างกัน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 431208-M: สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดของแบรนด์ใช้กับคีมหนีบ Destaco 424-2 แบบบีบเพื่อให้รองรับระหว่างแคลมป์และรายการแคลมป์ ดังนั้นจึงช่วยยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานในการกัด การเจาะ และการเชื่อม ทนทานต่อน้ำมันได้ดีเยี่ยมและปราศจาก LABS (ซิลิโคน) แกนหมุนเหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -22 ถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 424-2 ตรงตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- คีมหนีบ Destaco 424-2 สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยการเปิดขากรรไกรของแคลมป์โดยใช้ที่จับ จากนั้นจับที่จับอย่างแน่นหนากับตำแหน่งตรงกลางเพื่อล็อคแคลมป์ให้เข้าที่
คำถามที่พบบ่อย:
Q. คีมหนีบหนีบคืออะไร?
A. คีมหนีบ Destaco เป็นแบบบีบด้วยมือที่ใช้สำหรับการใช้งานต่างๆ รวมทั้งการฉีดขึ้นรูปพลาสติก การเชื่อม และการประกอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. การหนีบด้วยมือคืออะไร?
A. แคลมป์แบบแมนนวลแบบธรรมดาจาก Destaco ต่างจากแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงแบบใช้ลมตรงที่มีด้ามจับที่แยกจากกันเพื่อยึดลูกสูบเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะบริเวณที่มองเห็นได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก