APOLLO VALVES 36LF-PR Series วาล์วลดแรงดัน
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 36LF20301PR | 4.75 " | 5 25 / 32 " | 1 / 2 " | ฿6,357 | |
A | 36LF20401PR | 4.75 " | 6 3 / 32 " | 3 / 4 " | ฿6,578 | |
A | 36LF20501PR | 5 29 / 32 " | 6 11 / 16 " | 1" | ฿7,843 | |
A | 36LF20601PR | 7.5 " | 7 29 / 32 " | 1.25 " | ฿15,268 | |
A | 36LF20701PR | 7.5 " | 8.593 | 1.5 " | ฿19,257 | |
A | 36LF20801PR | 9.75 " | 10 25 / 32 " | 2" | ฿33,935 |
วาล์วลดแรงดันซีรีย์ 36LF-PR
วาล์วลดแรงดันซีรีส์ Apollo 36LF-PR เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมและรักษาแรงดันดาวน์สตรีมที่สม่ำเสมอ เพื่อลดแรงดันขาเข้าสูงในระดับที่ต้องการและปลอดภัย พวกเขาพบการใช้งานในสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าการไหลของน้ำในก๊อกน้ำ อุปกรณ์ติดตั้ง และเครื่องใช้ต่างๆ มีความเสถียรและควบคุมได้ วาล์วลดแรงดันเหล่านี้ป้องกันค้อนน้ำ ท่อเสียหาย และการใช้น้ำมากเกินไป ในขณะเดียวกันก็ปกป้องอุปกรณ์ปลายน้ำจากแรงดันสูง มีโครงสร้างเป็นทองแดงและตัวกรองสเตนเลสสตีลในตัวเพื่อความแข็งแกร่งและทนต่อการกัดกร่อน วาล์วลดแรงดันเหล่านี้มีโอริง EPDM เพื่อป้องกันการรั่วไหล สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 180 องศา F วาล์วเหล่านี้มีความสูง 4.75, 5-29/32, 7.5 และ 9.75 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ส่วนขยายของซ็อกเก็ต
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทำฉลาก
- แตร
- Hardwire อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
- ตัวควบคุมถังแก๊ส
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- ซ็อกเก็ตและบิต
- เครื่องมือยึด
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- กล่องจดหมายและโพสต์
- BOLLE SAFETY แว่นตาป้องกัน
- PREMIER แปรงทาสี
- RICHARDS-WILCOX สายพานลำเลียง
- KRUEGER เครื่องวัดระดับ Therma, NPT
- LIFT PRODUCTS LPT-040-48 ซีรี่ส์, โต๊ะยกขากรรไกร
- PETERSEN PRODUCTS เปิดใช้งานระบบแทรกกระบอกสูบ
- COOPER B-LINE รัด/ลวด
- ALL GEAR Husky Whoopie Slings ปรับได้
- GATES มู่เลย์แรงบิดสูง ระยะพิทช์ 8 มม
- STEARNS BRAKES เพลาเบรก