อพอลโล 36lf20401pr | วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว | 36n610 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 36LF20401PR วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว | AC6WNA 36N610

APOLLO VALVES 36LF20401PR วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6WNA รุ่น: 36LF20401PRอ้างไขว้: 36N610
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
฿6,578 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลดแรงดันน้ำ
ประเภทการเชื่อมต่อข่าวประชา
ความสูง4.75 "
ความยาว6 3 / 32 "
วัสดุตะกั่วทองแดงต่ำ
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "
การตั้งค่าความดันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ช่วงการปรับความดัน25 ถึง 75 psi
เครื่องกรองน้ำใช่
ประเภทวาล์วStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.4
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8481100090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวขนาดท่อราคา
APOLLO VALVES 36LF20601PR วาล์วลดแรงดันน้ำ 1-1/4 นิ้ว | AC6WMW 36N606 36LF20601PR7.5 "7 29 / 32 "1.25 "฿15,268
APOLLO VALVES 36LF20701PR วาล์วลดแรงดันน้ำ 1-1/2 นิ้ว | AC6WMX 36N607 36LF20701PR7.5 "8.5931.5 "฿19,257
APOLLO VALVES 36LF20801PR วาล์วลดแรงดันน้ำ 2 นิ้ว | AC6WMY 36N608 36LF20801PR9.75 "10 25 / 32 "2"฿33,935
APOLLO VALVES 36LF20301PR วาล์วลดแรงดันน้ำ 1/2 นิ้ว | AC6WMZ 36N609 36LF20301PR4.75 "5 25 / 32 "1 / 2 "฿6,357
APOLLO VALVES 36LF20501PR วาล์วลดแรงดันน้ำ 1 นิ้ว | AC6WNB 36N611 36LF20501PR5 29 / 32 "6 11 / 16 "1"฿7,843

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 36LF20401PR วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว
฿6,578 / หน่วย