APOLLO VALVES 36LF20801PR วาล์วลดแรงดันน้ำ 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วลดแรงดันน้ำ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ข่าวประชา |
ความสูง | 9.75 " |
ความยาว | 10 25 / 32 " |
วัสดุ | ตะกั่วทองแดงต่ำ |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
ขนาดท่อ | 2" |
การตั้งค่าความดันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ช่วงการปรับความดัน | 25 ถึง 75 psi |
เครื่องกรองน้ำ | ใช่ |
ประเภทวาล์ว | Standard |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8481100090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
36LF20601PR | 7.5 " | 7 29 / 32 " | 1.25 " | ฿15,268 | |
36LF20701PR | 7.5 " | 8.593 | 1.5 " | ฿19,257 | |
36LF20301PR | 4.75 " | 5 25 / 32 " | 1 / 2 " | ฿6,357 | |
36LF20401PR | 4.75 " | 6 3 / 32 " | 3 / 4 " | ฿6,578 | |
36LF20501PR | 5 29 / 32 " | 6 11 / 16 " | 1" | ฿7,843 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.