สามารถล็อคแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5130-R ได้ด้วยลูกสูบในตำแหน่งที่ยืดออกจนสุดหรือหดจนสุด เหมาะสำหรับงานดึง/ดันแคลมป์ แคลมป์นี้ใช้แรงจับยึดด้านข้างมากกว่าจากด้านบน เพื่อยึดชิ้นงานให้แน่นในการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 5800 ปอนด์ มีมือจับก้านโยกที่ยึดลูกสูบเพื่อกดกับชิ้นงานและจับเข้าที่ขณะดึงอุปกรณ์ปรับความตึง ฟิกซ์เจอร์ การเชื่อม การทดสอบ การฉีดขึ้นรูปพลาสติก การตัดเฉือน CNC การประกอบและการปักหลัก หรืองานกดเบาของอุปกรณ์อุตสาหกรรม นอกจากการล็อคในตำแหน่งที่ขยายแล้ว ตัวเครื่องยังช่วยให้หมุนด้ามจับได้ และที่จับที่อยู่ใต้แผ่นยึดเพื่อล็อคในตำแหน่งหดกลับ แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5130-R มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวที่ช่วยในการยึดแคลมป์เข้ากับโต๊ะทำงาน/พื้นผิวเรียบได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย หน่วยนี้ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และมาพร้อมกับลูกสูบทรงกลมที่มีเกลียวขนาด 1/2-13 นิ้วเพื่อการยึดที่รวดเร็วและปลอดภัย เมื่อใช้กับสปินเดิล แคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 5130-R จะให้ระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง การยึดจับชิ้นงาน และการกักเก็บ ตลอดจนแรงจับยึดที่เหมาะสมที่สุด ติดตั้งกลไกความปลอดภัย Destaco Toggle Lock Plus ที่ทำหน้าที่เป็นระบบล็อคสำรองเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาสภาพการล็อคตรงกลางเหนือและป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5130-R นี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด อุปกรณ์เชื่อมและอุปกรณ์ปรับความตึงในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ การบินและอวกาศ และยานยนต์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์เส้นตรง Destaco 5130-R มีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำและมีที่จับแบบผลัก/ดึงสำหรับการเคลื่อนลูกสูบแคลมป์เข้าและออกตามแกน
- สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งขยายและหดกลับ
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- มีการติดตั้งคุณลักษณะ Destaco Toggle Lock Plus เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาสภาพการล็อคตรงกลางเหนือไว้และป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
- แคลมป์เส้นตรง Destaco 5130-R มีฐานที่มีหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัยกับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบ
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้ติดตั้งลูกสูบทรงกลมที่มีเกลียวขนาด 1/2-13 นิ้วเพื่อการยึดที่รวดเร็วและปลอดภัย
- กลไกการทำงานแบบย้อนกลับ (มือจับหมุนไปข้างหลังเมื่อลูกสูบเคลื่อนไปข้างหน้า) ทำให้ที่จับออกจากพื้นที่ทำงาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 325203: ส่วนประกอบแกนหมุนของหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้มีตัวเกลียวที่ช่วยในการติดตั้งแคลมป์เส้นตรง Destaco 5130-R ที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน ส่วนประกอบแกนหมุนเหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อแทนที่แกนหมุนที่สึกหรอ/เสียหาย เพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์ของคุณและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกกร่อนเมื่อจุกยางเริ่มสึกหรอ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5130-R เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5130-R นี้มีรูเกลียวบนฐานแบบมีปีกที่ช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยด้วยการขันสกรูอย่างง่าย
- สามารถถอดและติดตั้งเครื่องในตำแหน่งอื่นได้โดยการคลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงประกอบด้วยลูกสูบแบบเลื่อนเพื่อให้ทำการจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
ก. ความจุหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์สำหรับยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. Destaco ได้รวมคุณลักษณะ Toggle Lock Plus ไว้ในที่หนีบแบบใช้มือหลายแบบเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อกสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าที่หนีบจะอยู่ในสภาวะล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดถูกพลิกกลับ ขณะเคลื่อนที่หรือในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน ให้ระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานและชิ้นงาน