Destaco 5130-mr | Straight Line Action Clamp, ลูกสูบสูง 1.38 นิ้ว, ความจุ 5800 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DESTACO 5130-MR Straight Line Action Clamp, ลูกสูบสูง 1.38 นิ้ว, ความจุ 5800 Lbs. | AJ8AUA

DESTACO 5130-MR แอคชั่นแคลมป์แบบเส้นตรง ความสูงของลูกสูบ 1.38 นิ้ว ความจุถือ 5800 ปอนด์

In Stock
รายการ: AJ8AUA รุ่น: 5130-MR
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
฿10,613 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์แอ็คชั่นเส้นตรง
ความยาวฐาน1.75 "
ความกว้างฐาน2.99 "
มือจับเปิด125 องศา
สไตล์การจัดการตรง
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง£ 5800
วัสดุเหล็ก
ฐานติดตั้งหน้าแปลน
ความสูงโดยรวม3.63 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11.11 "
ลูกสูบรอบ
ความสูงของลูกสูบ1.38 "
ขนาดเกลียวลูกสูบM12
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์destaco-5131-br.pdf
สลับล็อคพลัสใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.36
ความสูงของเรือ (ซม.)9.22
ความยาวเรือ (ซม.)28.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.59
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แคลมป์เส้นตรง Destaco 5130-MR สำหรับงานเบา งานเชื่อม และงานประกอบ
  • บูชเหล็กชุบแข็ง หมุดเดือย และลูกสูบชุบแข็งเพื่อความทนทานในระยะยาวและผิวเคลือบสีดำออกไซด์เพื่อการต้านทานการเสียดสีสูง
  • ที่จับแบบย้อนกลับและการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำเพื่อป้องกันไม่ให้ที่จับออกจากพื้นที่ทำงาน
  • ก้านปลด Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนโดยไม่ได้ตั้งใจ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกำลังการผลิตโฮลดิ้งสลับล็อคพลัสวัสดุฐานติดตั้งมือจับเปิดขนาดเกลียวลูกสูบความสูงของลูกสูบลูกสูบราคา
DESTACO 5130-BR Straight Line Action Clamp, ลูกสูบกลม, Imperial, 5800 lb | AJ8AWV 5130-BR£ 5800ใช่เหล็กของแข็ง125 องศา1 / 2-131.14 "รอบ฿5,768
DESTACO 5130-MBR แคลมป์จับแบบเส้นตรง ความจุ 5800 ปอนด์ ซีรีส์ 5000 | AJ8AWW 5130-MBR£ 5800ใช่เหล็กของแข็ง125 องศาM121.14 "รอบ฿10,420
DESTACO 5130-R Straight Line Action Clamp, ฐานหน้าแปลน, เหล็กกล้า, 5800 lb | AJ8AWX 5130-R£ 5800ใช่เหล็กหน้าแปลน125 องศา1 / 2-131.38 "รอบ฿6,222
DESTACO 5131-BR Straight Line Action Clamp, Solid Base, เหล็ก, 2500 lb | AJ8AWY 21TE76 5131-BR£ 2500ใช่เหล็กของแข็ง113 องศา5 / 16-180.87 "รอบ฿5,116
DESTACO 5131-MB Straight Line Action Clamp, Solid Base, เหล็ก, 2500 lb | AJ8AWZ 5131- ลบ£ 2500ไม่เหล็กของแข็ง113 องศาM80.87 "รอบ฿4,631
DESTACO 5131-MR Straight Line Action Clamp, ฐานแปลน, เหล็กกล้า, 2500 lb | AJ8AXA 5131- ม.ร.ว.£ 2500ใช่เหล็กหน้าแปลน113 องศาM81.1 "รอบ฿8,080
DESTACO 5133-MR Straight Line Action Clamp, Toggle Lock Plus, 4600 lb, Metric | AJ8AXB 5133- ม.ร.ว.£ 4600ใช่เหล็กหน้าแปลน139 องศาM121.38 "รอบ฿12,208

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DESTACO 5130-MR แอคชั่นแคลมป์แบบเส้นตรง ความสูงของลูกสูบ 1.38 นิ้ว ความจุถือ 5800 ปอนด์
฿10,613 / หน่วย