แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5150-M เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดชิ้นงานโดยใช้แรงจากด้านข้าง แคลมป์นี้เหมาะสำหรับงานจับยึดแบบผลัก/ดึงต่างๆ รวมถึงการประกอบและงานเชื่อมและการตัดเฉือนแบบเบา ลูกสูบทรงสี่เหลี่ยมของแคลมป์ Destaco แบบเส้นตรงยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดระหว่างการทำงาน แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้มีบูชเหล็กชุบแข็งและเดือยเดือยเพื่อความทนทาน มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนและผิวเคลือบแบล็กออกไซด์เพื่อให้ทนทานต่อการเสียดสีสูง เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน กลไกการทำงานย้อนกลับช่วยให้ที่จับอยู่ห่างจากพื้นที่ทำงานเพื่อให้จับได้ง่าย แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco มาพร้อมกับฐานแบบมีปีกเพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวเรียบได้อย่างปลอดภัย มาพร้อมด้ามจับพลาสติกเพื่อลดความเมื่อยล้าจากการใช้งานเป็นเวลานาน Destaco ซีรี่ส์ 5150 ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรงยังมีอยู่ในฐานที่มั่นคง & ตัวเลือกที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus บน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 5150-M ออกแบบมาสำหรับงานเชิงพาณิชย์ต่างๆ เช่น การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์เชื่อม และการตัดเฉือนแบบเบา
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5150-M มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนที่มีผิวสีดำออกไซด์เพื่อความทนทานต่อความเสียหาย/การสึกหรอ จึงทำให้ปลอดภัยสำหรับการใช้งานในสภาพอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- กลไกการย้อนกลับช่วยให้ที่จับอยู่ห่างจากพื้นที่ทำงานเพื่อให้จับได้ง่าย
- ลูกสูบทรงสี่เหลี่ยมของแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้ยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดระหว่างการทำงาน
- ด้ามจับมีด้ามจับพลาสติกเพื่อป้องกันการลื่นไถลของมือขณะใช้งานกลางคัน
- แคลมป์แบบเส้นตรงซีรีส์ 5000 นี้มาพร้อมกับฐานแบบมีหน้าแปลนเพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้มีบูชเหล็กชุบแข็งและเดือยเดือยเพื่อความทนทาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แกนหมุนหัวหกเหลี่ยม Destaco 220203-M ใช้สำหรับเปลี่ยนแกนหมุนที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 5150-M
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5150-M ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5150-M มีฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้สามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน ฐานแบบมีปีกนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยคลายเกลียวสกรูออกเมื่อต้องการ
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: แบรนด์มีที่หนีบแบบเส้นตรงในรูปแบบอื่นหรือไม่?
A. ใช่ นอกจากรุ่นที่มีฐานแบบแข็ง (เดสทาโก้ 5150-MB & เดสทาโก้ 5150-BR) นอกจากนี้ยังมี
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงบางชนิด เช่น แคลมป์ Destaco 5150-M มีลูกสูบแบบเกลียวที่ยึดด้วยมือโดยใช้ด้ามจับแบบพลาสติก
Q. แคลมป์แอคชั่นเส้นตรงคืออะไร?
A. แคลมป์จับยึดแบบเส้นตรง Destaco เป็นแคลมป์แบบกด/ดึงแบบแมนนวลที่ใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงงานเชื่อม งานไม้ อุปกรณ์ปรับความตึง และสำหรับการประกอบและการทดสอบ
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม แบรนด์มีที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรงในรูปแบบอื่น ๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง มีการกำหนดค่าและรูปแบบและโครงสร้างที่แตกต่างกัน (สแตนเลสและเหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี)
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์สแตนเลสและเหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน