Destaco 5150-MR แคลมป์จับยึดแนวตรงสำหรับงานหนักช่วยให้จับยึดได้อย่างแม่นยำ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีการผลิตสูงในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ ใช้เพื่อใช้แรงจับยึดด้านข้างแทนที่จะใช้ด้านบน เพื่อยึดชิ้นงานให้แน่นในพื้นที่จำกัด แคลมป์ช่วยให้ที่จับที่ติดมาอยู่ด้านล่างระนาบการติดตั้งเพื่อล็อคในตำแหน่งหดกลับ แคลมป์เส้นตรงนี้มีรูปทรงต่ำ ดีไซน์กะทัดรัดสำหรับชิ้นส่วนเดียวและการผลิตจำนวนมากของฟิกซ์เจอร์ และสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 5800 ปอนด์ มีโครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อยืดอายุและความทนทาน และมีตัวเรือนเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีผิวสีดำออกไซด์สำหรับโครงสร้าง ความแข็งแกร่งและความแข็งแกร่ง แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อม การตัดเฉือนแบบเบาและการติดตั้งอุปกรณ์ฟิกซ์เจอร์ และเข้ากันได้กับสปินเดิลของหัวหกเหลี่ยมสำหรับโซลูชันการทำงาน ระบบอัตโนมัติ และการกักเก็บ แคลมป์มาพร้อมกับคันโยกที่จับลูกสูบ ซึ่งกดกับชิ้นงานเพื่อยึดเข้าที่ มันถูกกำหนดค่าด้วยลูกสูบสี่เหลี่ยมเพื่อให้ตำแหน่งในแนวรัศมีเป็นบวกและการดำเนินการย้อนกลับ (ที่จับหมุนไปข้างหลังเมื่อลูกสูบเคลื่อนไปข้างหน้า เพื่อไม่ให้ด้ามจับอยู่ห่างจากโซนการทำงาน) แคลมป์ 5150-MR นี้มาพร้อมกับบูชชุบแข็งและหมุดเดือยเหล็กเพื่อรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานและที่จับที่แนบมาสามารถเปิดได้สูงถึง 125 องศา มีฐานหน้าแปลนที่สามารถติดตั้งกับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมกับกลไก Toggle Lock Plus เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาสภาพการล็อคเหนือศูนย์กลางและป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
การใช้ประโยชน์:
Destaco 5150-MR แคลมป์จับยึดแนวตรงสำหรับงานหนักมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น อุปกรณ์เชื่อม ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรเบาในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 5150-MR แคลมป์ยึดแนวตรงสำหรับงานหนักมีคันโยกพร้อมระบบถอยหลังเพื่อป้องกันไม่ให้ที่จับออกจากพื้นที่ทำงาน
- มีรูปทรงต่ำและการออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับชิ้นส่วนเดี่ยวและการผลิตจำนวนมากของส่วนควบ
- แคลมป์รองรับน้ำหนักได้มากถึง 5800 ปอนด์
- ติดตั้งหมุดเดือยและบูชเหล็กชุบแข็งเพื่อให้มั่นใจถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานของอุปกรณ์
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีผิวสีดำออกไซด์และลูกสูบทรงสี่เหลี่ยมชุบแข็งเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
- ที่จับที่แนบมาสามารถเปิดได้ถึง 125 องศา
- มาพร้อมกับกลไก Toggle Lock Plus เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาสภาพการล็อคเหนือศูนย์กลางและป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
-
- มีฐานเป็นปีกเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัยกับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 220203-M: สปินเดิลหัวหกเหลี่ยม Destaco เหล่านี้ได้รับการแนะนำสำหรับแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงสำหรับงานหนักรุ่น 5150-MR ของแบรนด์ เพื่อให้ได้โซลูชันการทำงาน ระบบอัตโนมัติ และการกักเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงแรงจับยึดสูงสุด ประกอบด้วยน็อตยึดและน็อตล็อคเพื่อให้ติดตั้งง่ายและปลอดภัย สปินเดิลเกลียวเต็มเหล่านี้มีหัวหกเหลี่ยมธรรมดาและมีการชุบสังกะสีเพื่อป้องกันแคลมป์จากการเสียดสี / การบิด / การงอ
มาตรฐานและการรับรอง:
แคลมป์แอคชั่นสำหรับเส้นตรงสำหรับงานหนัก Destaco 5150-MR นี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- Destaco 5150-MR แคลมป์ยึดแนวตรงสำหรับงานหนักมาพร้อมฐานหน้าแปลนที่มีรูยึดแบบเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งเครื่องกับพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. สีของด้ามจับแบบหนีบของแบรนด์มีความหมายหรือไม่?
A. ไม่ สีที่จับแคลมป์ของ Destaco ไม่มีความสำคัญอย่างแท้จริง โดยพื้นฐานแล้วจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบตำแหน่งที่จับสำหรับใช้งาน และควรจับเมื่อใดหรือที่ไหนขณะจับยึดชิ้นงาน
ถาม: สามารถถอดด้ามสีแดงของ Destaco ออกจากที่หนีบได้หรือไม่?
A. โดยทั่วไป ด้ามจับ Destaco สามารถถอดออกได้โดยการเลื่อนออก อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์จับยึดบางตัวจะต้องถูกตัดออก เนื่องจากอุปกรณ์จับยึดแบบจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับรูปทรงของการออกแบบที่จับที่อยู่ด้านล่าง
Q. แกนหมุนรุ่นอื่นๆ ทำอะไรได้บ้าง Raptor Supplies เสนอ?
A. นอกจากแกนหมุนหัวหกเหลี่ยมแล้ว Raptor Supplies ยังมีสปินเดิลปลายแบน Destaco สปินเดิลตีนผีหมุน และสปินเดิลแบบกลม
ถาม Destaco มีแกนหมุนที่มีโครงสร้างเป็นสแตนเลสหรือไม่
A. ได้ สปินเดิล Destaco เหล่านี้ยังมีอยู่ในรุ่นเหล็กกล้าไร้สนิม Type 303 เพื่อให้ประสิทธิภาพที่ปราศจากการกัดกร่อนพร้อมอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ขอใบเสนอราคาสำหรับแกนหมุนเหล่านี้ใน Raptor Supplies.
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ตัวหนีบมีความจุเท่าไหร่?
A. แรงจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์หมายถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะระหว่างการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม