แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 578 ใช้แรงจับยึดลงโดยเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ รุ่นนี้มีการออกแบบที่ตายตัวเพื่อยึดและคลายชิ้นงานโดยไม่ต้องขยับแคลมป์ แคลมป์นี้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่สำหรับแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริงเมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับก้านโยกที่ดันไปยังตำแหน่งตั้งตรงเมื่อเข้าที่แคลมป์ แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 578 ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดเดือยและพุกที่ชุบแข็งและกราวด์ มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเครียดและความเจ็บปวดขณะทำงาน ที่จับคันโยกประกอบและปล่อยหัวแคลมป์ซึ่งยึดชิ้นงานไว้บนโต๊ะทำงาน แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 578 ให้ความสามารถในการจับยึดเพื่อลดฟิกซ์เจอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเฉพาะ สามารถปรับให้เข้ากับชิ้นงานที่มีความสูงต่างกันได้อย่างง่ายดาย แคลมป์สลับค้างแนวตั้งนี้แทบไม่ต้องบำรุงรักษา และต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเพียงไม่กี่หยดเพื่อให้เครื่องอยู่ในสภาพดีเยี่ยม ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องกังวลกับการเคลื่อนย้ายชิ้นงานบ่อยครั้ง แคลมป์สลับนี้มาพร้อมกับระบบเดือยและคันโยกที่ไม่เหมือนใครซึ่งรับประกันประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 578 ให้แรงกดสูงและความสามารถในการปรับที่ยืดหยุ่นซึ่งมีประโยชน์เมื่อทำงานกับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 578 มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ การตัดเฉือนแบบเบา การประกอบ การทดสอบ การเชื่อม การเจาะ การกัด และงานไม้ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 578 มีบูชชุบแข็งที่จุดหมุนหลักเพื่อความทนทาน
- แคลมป์ยึดนี้มีการออกแบบคงที่เพื่อให้สามารถยึดและคลายวัสดุได้โดยไม่ต้องขยับแคลมป์
- ด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์มาพร้อมกับด้ามจับที่บุนุ่มเบาเพื่อความสบายสูงสุดของผู้ใช้
- มาพร้อมกับแถบไกด์ขนาดใหญ่เพื่อให้มั่นใจถึงความมั่นคงด้านข้างที่เหนือกว่า
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 578 มาพร้อมกับเหล็กจับยึดแบบฟอร์จที่สามารถตัด กลึง หรือเชื่อมได้
- แท่งทึบเปิดได้ถึง 199 องศาเพื่อเคลียร์พื้นที่ทำงาน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 578 เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 578 มาพร้อมกับฐานตรงที่มีรูเป็นเกลียวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานโดยใช้การขันสกรูอย่างง่าย
- สามารถถอดและติดตั้งในตำแหน่งอื่นได้เพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในตำแหน่งของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน แคลมป์จะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แคลมป์จับแนวตั้งรุ่น Destaco รุ่นใดบ้างที่มีให้บริการ Raptor Supplies?
A. ที่หนีบจับแนวตั้งของ Destaco มีให้เลือกทั้งแบบเหล็ก สแตนเลส และโลหะผสมหลอม
ถาม ตัวหนีบสลับแบบกดค้างในแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและบีบอัดหรือยืดข้อต่อที่มีอุปกรณ์ครบครันเพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
ถาม แคลมป์สลับวัดได้อย่างไร?
A. ตัวหนีบแบบสลับมีให้เลือกหลายแบบซึ่งมีความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกัน สามารถวัดความจุของแคลมป์สลับเฉพาะได้โดยการคำนวณระยะห่างระหว่างแผ่นแคลมป์ (ที่ตำแหน่งสูงสุด) และโต๊ะทำงาน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม