แคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 6004-MM ออกแบบมาเพื่อใช้แรงแคลมป์ไปด้านข้างแทนที่จะใช้ด้านบน ยึดชิ้นงานให้แน่นในพื้นที่จำกัด แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้เหมาะสำหรับงานเชื่อม, การทดสอบ, ฟิกซ์เจอร์, การตัดเฉือน CNC, การฉีดขึ้นรูปพลาสติก, งานไม้, งานโลหะ, การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์และการปักหลัก / งานกดเบา ๆ ของอุปกรณ์อุตสาหกรรม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6004-MM มีลูกสูบทรงกลมที่รองรับชุดแกนสปินเดิลของหัวหกเหลี่ยมเพื่อให้ปรับความยาวของลูกสูบของแคลมป์ได้ง่าย แคลมป์เส้นตรง Destaco 6004-MM มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการทำงานของแคลมป์ ดังนั้นจึงเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัดสำหรับทั้งชิ้นส่วนเดียวและการผลิตจำนวนมาก แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งหดและขยาย และมีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6004-MM มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงนี้สามารถทนต่อน้ำหนักได้มากถึง 450 ปอนด์ และเข้ากันได้กับสปินเดิล 207203-M ของแบรนด์เพื่อให้ระบบอัตโนมัติ การจัดการการทำงานและการกักเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนแรงจับยึดที่เหมาะสมที่สุด
การใช้ประโยชน์:
Destaco 6004-MM แคลมป์แบบเส้นตรงใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ, ยานยนต์, โลหะและอาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับการเชื่อม, การทดสอบ, การฉีดขึ้นรูปพลาสติก, ฟิกซ์เจอร์, อุปกรณ์ปรับความตึง, เครื่องจักรกลซีเอ็นซี, การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์และการปักหลักหรืองานกดเบา ๆ ของอุปกรณ์อุตสาหกรรม .
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6004-MM ให้การทำงานของด้ามจับแบบย้อนกลับเพื่อป้องกันไม่ให้ที่จับออกจากพื้นที่ทำงาน
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6004-MM สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งที่ยืดออกและหดกลับ
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
- Destaco 6004-MM แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 450 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 207203-M: ส่วนประกอบแกนหมุนของหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้มีตัวเกลียวที่ช่วยในการติดตั้งแคลมป์เส้นตรง Destaco 6004-MM บนพื้นผิวเรียบ/ปรับแต่งได้ง่ายและรวดเร็ว ส่วนประกอบแกนหมุนเหล่านี้ยังสามารถใช้สำหรับเปลี่ยนแกนหมุนที่ชำรุดหรือสึกหรอ เพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์และลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกกร่อนเมื่อตัวหยุดยางเริ่มสึกหรอ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 6004-MM ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้ผู้ใช้มีความปลอดภัย สุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 6004-MM มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงประกอบด้วยลูกสูบแบบเลื่อนเพื่อให้ทำการจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
Q. จะเลือกแคลมป์แอคชั่นเส้นตรงได้อย่างไร?
A. แคลมป์ Destaco มีโครงสร้างเหล็กหรือสแตนเลส และมีให้เลือกหลายรูปแบบ ได้แก่ หน้าแปลน หน้าแปลนแคบ รูปแบบการติดฐานตรงหรือฐานแข็งเพื่อการติดตั้งง่าย แคลมป์เหล่านี้มีอยู่ในความจุจับที่แตกต่างกันเพื่อแสดงถึงแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์ในตำแหน่งล็อคสามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียรูปถาวร แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงยังมีเกลียวลูกสูบแบบอิมพีเรียลหรือเมตริกเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย ลูกค้าควรเลือกแคลมป์ตามระยะทางที่ลูกสูบเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่ยืดออก
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความจุของแคลมป์หมายความว่าอย่างไร?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดของแคลมป์นั้นเป็นความสามารถของแคลมป์สำหรับยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก