DESTACO 6004 Series แคลมป์แอ็คชั่นเส้นตรง
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเกลียวลูกสูบ | สลับล็อคพลัส | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | ความสูงของลูกสูบ | ลูกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6004 | 5 / 16-18 | ไม่ | £ 450 | เหล็ก | หน้าแปลน | 0.44 " | รอบ | ฿3,720 | |
B | 6004 MM | M8 | ไม่ | £ 450 | เหล็ก | หน้าแปลน | 0.44 " | รอบ | ฿2,575 |
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง 6004 ซีรี่ส์
แคลมป์ Destaco 6004 Series มีความคล้ายคลึงกับแคลมป์ซีรีส์ 604 ในแง่ของขนาด พวกเขามีตัวถังเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีด้ามจับตรงและถูกหลักสรีรศาสตร์ แคลมป์แอ็คชั่นเส้นตรงของ Destaco เหล่านี้ติดตั้งผ่านรูหรือในรูเคาะและมีความสูงและความยาวโดยรวม 4.21 นิ้ว (10.693 ซม.) และ 5.52 นิ้ว (14.021 ซม.) ตามลำดับ แคลมป์สลับแอ็คชั่นเส้นตรงเหล่านี้มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้ง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดวัตถุประสงค์ทั่วไป
- ตาราง Downdraft
- คอนแทคแม่เหล็ก IEC
- อุปกรณ์ขุดเจาะดิน
- สลิงยกสำหรับเครื่องยกท่อถ้วยชา
- การก่ออิฐ
- ป้องกันการได้ยิน
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- LITHONIA LIGHTING การติดตั้งพื้นผิวตกแต่งที่มีรายละเอียดต่ำ
- PEMKO รูปแบบการประชุม
- AMERICAN TORCH TIP เคล็ดลับการเชื่อมแก๊ส
- APPROVED VENDOR ปิเปต 1.5ml
- DAYTON ตัวกรองสำรอง ประสิทธิภาพตัวกรองร้อยละ 0.997
- WESTWARD ช่องทางยูทิลิตี้
- AME INTERNATIONAL ตัวดึงก้านวาล์ว
- KOHLER ก๊อกน้ำอ่างล้างจานห้องน้ำ โครเมียม คอห่าน
- HUMBOLDT เหยือกดูดความชื้น
- BUSSMANN ฟิวส์ลิงค์ FWA อเมริกาเหนือ ช่วง 70-400A