แคลมป์แอคชั่นเส้นตรง Destaco ใช้ในการเคลื่อนลูกสูบในแคลมป์ตามแนวแกนโดยใช้การกดสลับแบบเส้นตรง แคลมป์เหล่านี้สามารถล็อคในสองตำแหน่ง (ตำแหน่งขยายและหดกลับ) ทำให้สามารถใช้เป็นแคลมป์ดึงหรือดัน หรือเฉพาะในตำแหน่งขยายเท่านั้น ใช้ในระหว่างการฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการฉีดขึ้นรูปพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ Destaco 609 Series มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการทำงานของแคลมป์ พวกเขามีความสามารถในการถือครองสูงเมื่อเทียบกับขนาดของพวกเขา มีเกลียวภายในของจักรวรรดิเพื่อการยึดลูกสูบอย่างรวดเร็วและด้ามจับที่อยู่ด้านล่างระนาบการติดตั้งเพื่อล็อคแคลมป์ในตำแหน่งหดกลับ แคลมป์เหล่านี้ยังสร้างจากเหล็กเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน และเพื่อป้องกันการแตกหัก/เสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานหนัก แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 609-B สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งที่ขยายและหดกลับ และมีฐานตรงสำหรับการติดตั้งพื้นผิวแนวตั้งของชิ้นงาน เรายังมี แคลมป์แอคชั่นเส้นตรง Destaco 609 มีข้อกำหนดคล้ายคลึงกันกับฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งในแนวนอนบนพื้นผิวเรียบ
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 609-B นี้ใช้สำหรับการทดสอบและงานเชื่อม, งานไม้, การประกอบและการตึงในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ, การขนส่ง, ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 609-B ที่มีความจุสูงสุด 300 ปอนด์ มีสไตล์การติดตั้งฐานตรงสำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวแนวตั้งของแคลมป์
- ฐานแคลมป์น้ำหนักเบามีร่องบุชเพื่อให้ลูกสูบมีความมั่นคง
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรง ความทนทาน และลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพการเสียดสี
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ จับง่าย เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- มีโปรไฟล์ต่ำเพื่อลดความต้องการพื้นที่จึงให้การติดตั้งและการใช้งานที่ง่าย
- ที่จับแบบแคลมป์หมุนลงด้านล่างเพื่อดันลูกสูบและป้องกันไม่ให้ที่จับออกจากพื้นที่ทำงาน
- มันมาพร้อมกับลูกสูบทรงกลมที่มีเกลียว 5/16-18 (อิมพีเรียล) และขีดจำกัดการเดินทาง 1.25 นิ้ว
- แคลมป์นี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งขยายและหดกลับเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
- แคลมป์มีความสูงลูกสูบ 1.82 นิ้ว และกำลังออกแรง (ผลัก) ต่ออัตราส่วนแรงที่ใช้ (ดึง) ที่ 36: 1 / 47: 1
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco ขอเสนอชุดประกอบสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม 207203 สำหรับการยึดชิ้นงานเข้ากับแคลมป์ Destaco 609-B อย่างแน่นหนา
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 609-B ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 609-B ติดตั้งอย่างแน่นหนากับชิ้นงานหรือพื้นผิวแนวตั้งโดยใช้รูเกลียวคู่บนฐานของแคลมป์
- เมื่อจำเป็น แคลมป์นี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูจากรูยึดแบบเกลียวบนฐานตรงโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 609-B รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์ที่คล้ายกันกับฐานหน้าแปลน (แคลมป์ Destaco 609) สำหรับการติดตั้งแนวนอนบนพื้นผิวเรียบโดยใช้รูยึดเกลียวสองคู่
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้มือจับ / คันโยกเพื่อดันหรือดึงลูกสูบที่มี / ไม่มีสปินเดิลติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าแคลมป์ยึดแน่นหนา
ถาม สีแดงของที่จับแคลมป์สีแดงแสดงถึงสิ่งใดบนแคลมป์ Destaco หรือไม่
A. สีแดงของที่จับแบบหนีบระบุตำแหน่งของที่จับการทำงานให้กับผู้ใช้
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. คำว่า "ความจุในการจับ" หรือแรงจับยึดบ่งบอกถึงความสามารถในอุดมคติของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ แรงจับยึดจริงที่กระทำกับชิ้นงานโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึด
ถาม: สามารถถอดที่จับสีแดงของที่หนีบ Destaco ได้หรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายโดยการเลื่อนออก แต่ด้ามจับบางส่วนได้รับการจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก
ถาม แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักสำหรับรอกและ/หรืองานยกหรือไม่?
A. ไม่ได้ แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักได้สำหรับการใช้งานจับยึดเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการยกหรือยกของ
ถาม Destaco จัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองหรือรุ่นพิเศษตามการใช้งานหรือไม่
A. Destaco สามารถจัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองได้เมื่อมีการร้องขอ การปรับแต่งอาจมีตั้งแต่มือจับสีต่างๆ ไปจนถึงการนำโลโก้ Destaco ออกจากที่หนีบ