ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง เหมาะสำหรับการยึดจับชิ้นงานโดยใช้การเคลื่อนที่ของลูกสูบแคลมป์ไปตามแนวแกน แคลมป์เหล่านี้สามารถล็อคในตำแหน่งขยายได้เฉพาะสำหรับใช้เป็นแคลมป์กด หรือทั้งในตำแหน่งที่ยืดออกและหดกลับเพื่อใช้เป็นแคลมป์ดึงและดัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบ การเชื่อม ฟิกซ์เจอร์ การปรับแรงตึง การตัดเฉือน CNC และการฉีดขึ้นรูปพลาสติกที่ต้องการการจับยึดและการคลายตัวบ่อยครั้ง แคลมป์แอคชั่นเส้นตรง Destaco 650 (Destaco 650 ซีรีส์) มาพร้อมด้ามจับหลอมเพื่อเคลื่อนย้ายลูกสูบเลื่อนทรงกลมและล็อคได้ทั้งทิศทางการดึงและดันเพื่อจับชิ้นงาน ด้ามแคลมป์ใช้งานง่ายและหมุนไปข้างหลังเพื่อให้อยู่ใต้ระนาบยึดเพื่อล็อคแคลมป์ให้อยู่ในตำแหน่งหดกลับ มีความสามารถในการจับยึดที่ใหญ่ที่สุดของแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงของ Destaco และฐานแบบมีปีกเพื่อรองรับการจับยึดชิ้นงานที่ใช้งานหนัก แคลมป์นี้มีโครงสร้างเหล็กพร้อมฐานหลอมเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงและป้องกันการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน มีลูกสูบเกลียวในของจักรวรรดิเพื่อการยึดอย่างรวดเร็วของสปินเดิลเกลียวของอิมพีเรียลเพื่อยึดชิ้นงาน
Raptor Supplies มีแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันพร้อมลูกสูบเกลียวในแบบเมตริกเพื่อรองรับชุดสปินเดิลแบบเกลียวเมตริก
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 650 นี้ใช้สำหรับการประกอบ การปักหลัก การทดสอบ งานกดเบา การตัดเฉือน CNC การเชื่อม การฉีดขึ้นรูปพลาสติก และการดึงแรงของอุปกรณ์ อุปกรณ์จับยึดและชิ้นงานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 650 ให้กำลังการยึดที่ใหญ่ที่สุด (16000 ปอนด์) ของแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco ทั้งหมด
- มีลูกสูบทรงกลมสูง 2.25 นิ้ว ระยะยุบ 3 นิ้ว และเกลียว 5/8-11 (อิมพีเรียล)
- แคลมป์นี้มีโครงสร้างเหล็กพร้อมฐานและด้ามจับที่ตีขึ้นรูปเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและอายุการใช้งานยาวนานเพื่อใช้งานหนักโดยไม่แตกหักหรืองอ
- มีรูปแบบการยึดฐานแบบมีปีกสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงาน
- แคลมป์ล็อคทั้งในตำแหน่งหดและขยายเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
- นอกจากนี้ยังมีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ถือได้ง่ายซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ที่จับของแคลมป์หมุนได้ไม่เกิน 185 องศาเพื่อให้อยู่ใต้ระนาบยึดและล็อคแคลมป์ให้อยู่ในตำแหน่งหดกลับ
- ให้แรงผลัก (ผลัก) ต่อแรงกระทำ (ดึง) อัตราส่วน 25:1
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถส่งแกนหมุนหัวหกเหลี่ยม (Destaco 250203) เพื่อให้พอดีกับลูกสูบของแคลมป์ Destaco 650 เพื่อการยึดจับชิ้นงานได้อย่างปลอดภัย
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 650 เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 650 ติดตั้งกับชิ้นงานหรือพื้นผิวเรียบโดยใช้รูเกลียว 2 รูที่ด้านใดด้านหนึ่งของฐานหน้าแปลนของแคลมป์เพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. มีแคลมป์ Destaco 650 รุ่นอื่นใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้พร้อมลูกสูบเกลียว M16 (เมตริก) (650-M) เพื่อรองรับชุดประกอบสปินเดิลเกลียวเมตริกสำหรับจับชิ้นงาน
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองเพื่อหมุนคันโยกหรือที่จับเพื่อดันลูกสูบแคลมป์กับชิ้นงานและยึดไว้อย่างแน่นหนา
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
A. คำว่า "แรงยึดหรือความจุ" หมายถึงความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์สำหรับการยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ แรงจับยึดจะวัดระหว่างกระบวนการผลิตแคลมป์ ดังนั้นจึงไม่ได้วัดความจุของแคลมป์ในทางปฏิบัติ แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่กระทำโดยแคลมป์ไปยังชิ้นงานเพื่อจับยึด แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึด เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของสปินเดิลในคานจับยึดและแรงต้านที่กระทำกับแคลมป์
ถาม: สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรบนที่หนีบ Destaco หรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับการทำงาน และยังระบุเวลาที่เขาควรคว้ามัน
ถาม Destaco ขายที่หนีบแบบใช้มือที่มีสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดงหรือไม่
ตอบ ได้ Destaco สามารถจัดหาที่หนีบแบบใช้มือในด้ามจับสีต่างๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า Destaco ยังมีอุปกรณ์จับยึดแบบพิเศษที่ไม่มีโลโก้ Destaco เมื่อแจ้งความประสงค์
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco
A. จาระบีสำหรับข้อต่อ เช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้กับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม: สามารถถอดที่จับสีแดงของที่หนีบ Destaco ได้หรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายเพียงแค่เลื่อนออก แต่ที่ยึดมือจับบางรุ่นต้องจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก