DESTACO 650 Series แคลมป์แอ็คชั่นเส้นตรง
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเกลียวลูกสูบ | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | สลับล็อคพลัส | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | ความสูงของลูกสูบ | ลูกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 650 | 5 / 8-11 | £ 16000 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | 2.25 " | รอบ | ฿10,163 | |
B | 650-M | M16 | £ 16000 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | 2.25 " | รอบ | ฿9,631 |
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง 650 ซีรี่ส์
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 650 Series ได้รับการออกแบบสำหรับการจับยึดแบบกด/ดึงสำหรับงานหนัก และใช้แรงจับยึดจากด้านข้างมากกว่าด้านบน เพื่อยึดชิ้นงานให้แน่นในการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด มาพร้อมกับมือจับก้านโยกที่ยึดลูกสูบเพื่อกดกับชิ้นงานและยึดให้เข้าที่ ระหว่างการทำงาน เช่น การเชื่อม อุปกรณ์ปรับความตึง ฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ การตัดเฉือน CNC การฉีดขึ้นรูปพลาสติก การประกอบ การปักหลัก และการกดเบา ๆ ของอุปกรณ์อุตสาหกรรม . นอกจากการล็อคในตำแหน่งที่ขยายแล้ว ที่หนีบเหล่านี้ยังช่วยให้ที่จับหมุนและตกลงมาด้านล่างระนาบการติดตั้งเพื่อล็อคในตำแหน่งหดกลับ หน่วยเหล่านี้มีความสามารถในการรับน้ำหนักและระยะชักสูงเมื่อเปรียบเทียบกับแคลมป์แบบเส้นตรง Destaco อื่นๆ (ความจุในการจับสูงสุด 16000 ปอนด์และระยะชักยาวพร้อมระยะยุบตัวของลูกสูบ 3 นิ้ว) พวกเขามีฐานเหล็กหลอมและที่จับเพื่อให้แน่ใจว่ามีแรงกระแทกสูง เหมาะสำหรับการใช้งานหนักในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ ทุกรุ่นมีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวซึ่งช่วยในการยึดแคลมป์กับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบ แคลมป์ Destaco เหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวด้านนอกและลูกสูบทรงกลมที่แนบมา (ด้วยเกลียวขนาด 5/8-11) เพื่อการยึดที่รวดเร็วและปลอดภัย แคลมป์ Destaco ซีรีส์ 650 ใช้งานร่วมกันได้กับสปินเดิลของหัวหกเหลี่ยม (250203 หรือ 250203-M) เพื่อมอบโซลูชันการจัดการการทำงาน ระบบอัตโนมัติและการกักเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนแรงจับยึดสูงสุด แคลมป์เหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบอิมพีเรียลและเมตริกบน Raptor Supplies.
เรายังนำเสนอDestaco 610 Series ที่หนีบหนีบหนีบแนวตรง มีฐานยึดแบบหน้าแปลนหรือแบบตรงพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่สะดวกและปลอดภัย
ใช้
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง 650 ซีรีส์นี้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับงานเชื่อม, อุปกรณ์ปรับความตึง, ฟิกซ์เจอร์, การทดสอบ, การตัดเฉือน CNC, การฉีดขึ้นรูปพลาสติก, การประกอบ, การปักหลักและการกดเบา, ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ, ยานยนต์และ อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 650 Series มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและประสิทธิภาพที่ทนทาน
- มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเป็นเกลียวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
- แคลมป์ Destaco เหล่านี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 16000 ปอนด์ ซึ่งเป็นความสามารถในการจับสูงสุดที่เสนอโดยแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco ใดๆ
- แคลมป์เหล่านี้ล็อคทั้งในตำแหน่งที่ยืดออกและหดกลับโดยให้ที่จับหมุนและตกลงมาใต้ระนาบยึด
- แคลมป์ 650 Series มาพร้อมฐานและด้ามจับเหล็กหลอมเพื่อให้รับแรงกระแทกได้สูง
- ติดตั้งลูกสูบทรงกลมที่มีเกลียวขนาด 5/8-11 เพื่อการยึดที่รวดเร็วและปลอดภัย
- แคลมป์ซีรีส์ 650 นี้มีระยะชักที่ยาวที่สุด (เมื่อเปรียบเทียบกับแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงอื่นๆ) โดยมีระยะยุบตัวของลูกสูบ 3 นิ้ว
- มีให้เลือกทั้งแบบวัดเกลียวและเกลียวแบบเมตริกเพื่อการยึดที่รวดเร็ว
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 250203 & 250203-M: สปินเดิลหัวหกเหลี่ยมแบบเกลียวเต็ม Destaco เหล่านี้ใช้กับแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง 650 ซีรีส์ของแบรนด์ (650 และ 650-M ตามลำดับ) พวกเขามีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิม 303 เพื่อต้านทานการกัดกร่อนและรวมน็อตเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
มาตรฐานและการอนุมัติ
- 650 Series Destaco แคลมป์หนีบแนวตรงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco ซีรีส์ 650 ใช้สปินเดิลของหัวหกเหลี่ยม (แยกจำหน่าย) ซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งเข้ากับฐานหน้าแปลนที่มีรูต๊าปได้
คำถามที่พบบ่อย
แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
แคลมป์แบบเส้นตรงประกอบด้วยลูกสูบแบบเลื่อนเพื่อให้การจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้ขณะสร้างแคลมป์ Destaco ขึ้นใหม่
เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ เราขอแนะนำให้ใช้จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ในขณะที่จัดการกับซีลกระบอกลม แนะนำให้ใช้จาระบี Magnalube G
สีด้ามแคลมป์ของแบรนด์มีความหมายหรือไม่?
ไม่ สีของด้ามจับแบบหนีบ Destaco ไม่มีนัยสำคัญใดๆ ที่จับมีสีเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าที่จับการทำงานอยู่ที่ไหน และควรจับที่ตำแหน่งใดขณะจับยึดชิ้นงาน
แคลมป์เซนเซอร์ Destaco กันน้ำหรือไม่
เซ็นเซอร์อุปนัย Destaco รับประกันการป้องกันฝุ่น ฝนตกหนัก และกระแสน้ำอันทรงพลัง เนื่องจากได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน IP65
แกนหมุนรุ่นอื่นๆ ทำอะไรได้บ้าง Raptor Supplies เสนอ?
นอกจากแกนหมุนหัวหกเหลี่ยมแล้ว Raptor Supplies ยังเสนอ Destaco แกนหมุนเท้าหมุน, สปินเดิลเชื่อมกลมและสปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนเพื่อรองรับแคลมป์ Destaco อื่นๆ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- กระป๋องทิ้ง
- ไขควงไฟฟ้า
- อะแดปเตอร์ Faucet and Supply Stop
- ถังน้ำหล่อเย็น
- ป้องกันศีรษะ
- มอเตอร์ HVAC
- การควบคุม HVAC
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- เครื่องมือถือ
- LUTRON Dimmers / Switches แผ่นผนัง
- WATTS LFBVS-3C ซีรี่ส์บอลวาล์วเต็มพอร์ต
- SPEARS VALVES พีวีซีบอลวาล์วรายการเดียว ปลายเกลียว EPDM
- SPEARS VALVES CPVC True Union Ball Check Valve ตลับแบบธรรมดา, FKM
- SPEARS VALVES CPVC Regular Style ชุดติดตั้งเพิ่ม True Union, EPDM
- Cementex USA ชุดผู้รับเหมา 40 Cal. ชุดเสื้อโค้ทและเอี๊ยม
- GAST คอมเพรสเซอร์/ปั๊มสุญญากาศ
- REMCO ปืนฉีด
- BOSTON GEAR 8 Diametral Pitch Steel Bevel Gears
- BOSTON GEAR 6 Diametral Pitch Steel Bevel Gears