ชุดประกอบแคลมป์เปลี่ยนแบบใช้ลม Destaco 810-S-LC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดและยึดชิ้นงานให้เข้าที่ และเพื่อทดแทนแคลมป์สลับ Destaco 810-S ซีรีส์ที่สึกหรอในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศและอาหาร & บรรจุภัณฑ์ มันทำงานโดยการรวมกระบอกสูบนิวเมติกเข้ากับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อให้แคลมป์ล็อคด้วยกลไก แม้ในระหว่างการสูญเสียแรงดันอากาศทั้งหมด ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสภาพการล็อกที่อยู่เหนือศูนย์กลางได้รับการบำรุงรักษาและป้องกันการเปิดออกโดยไม่ได้ตั้งใจ แคลมป์นี้เป็นแคลมป์เปิดปิดด้วยมือรุ่น Destaco 210 แบบใช้ลม ประกอบด้วยการออกแบบที่พร้อมใช้เซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์แบบกลมหรือแบบ T slot และคุณสมบัติการจำกัดการไหลในตัวเพื่อขจัดความจำเป็นในการควบคุมการไหลภายนอก แคลมป์นิวเมติก Destaco 810-S-LC ใช้กระบอกกระตุ้นด้วยลมเพื่อใช้แรงดันในการจับยึดและจับชิ้นงานให้เข้าที่ แคลมป์นิวเมติกแบบพกพานี้ช่วยให้ใช้งานได้อย่างประหยัดสำหรับงานระยะสั้นที่มีฟิกซ์เจอร์ชั่วคราว มันมีอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์ & ต้องการเพียงแหล่งแรงดันเพื่อความปลอดภัย เมื่อทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์ที่ความดันสูงถึง 145 psi แคลมป์มีขนาดพอร์ตลม 1/8 NPT สำหรับการเชื่อมต่อที่ไม่มีรอยรั่ว แคลมป์ 810-S-LC ใช้งานร่วมกันได้กับสายต่อแบบถอดได้เร็ว (2 มม. และ 5 มม.) (CABL-010 & CABL-013 ตามลำดับ)
การใช้ประโยชน์:
ชุดประกอบแคลมป์เปิดปิดด้วยลม Destaco 810-S-LC นี้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การเชื่อม การประกอบ ฟิกซ์เจอร์ และการทดสอบ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 810-S-LC ชุดแคลมป์เปลี่ยนแบบใช้ลมมีระบบควบคุมการไหลในตัวเพื่อขจัดการควบคุมการไหลจากภายนอก
- เป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมสำหรับกระบอกสูบแบบกลมหรือแบบสล็อต T เพื่อให้ติดตั้งแบบต่ำและประกอบง่าย
- อุปกรณ์นี้มาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัย Toggle Lock Plus เพื่อให้แคลมป์ล็อคด้วยกลไก แม้แรงดันลมจะสูญเสียไปทั้งหมด รวมทั้งช่วยป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจ
- มันถูกรวมเข้ากับแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่ง
- แคลมป์สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์ ที่แรงดันสูงสุด 145 psi
- ชุดประกอบแคลมป์แบบใช้แทนแรงลม 810-S-LC นี้มีแขนแคลมป์เป็นแท่งแข็งสำหรับยึดชิ้นงานให้เข้าที่และช่วยให้จับยึดได้ง่าย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 810-S-LC: แคลมป์สำรองเหล่านี้รองรับเซนเซอร์แบบกลม (810169) หรือ T-slot (8EA-109-1)
- Destaco CABL-010 & CABL-013: แคลมป์ 810-S-LC เหล่านี้เข้ากันได้กับสายเคเบิลต่อขยายที่ถอดออกอย่างรวดเร็ว (2 มม. และ 5 มม.) (CABL-010 และ CABL-013 ตามลำดับ) เพื่อปรับความยาวและความสูงได้อย่างยืดหยุ่น ออกแบบมาสำหรับบริเวณที่ต้องการจุดจับยึดหลายจุด
มาตรฐานและการรับรอง:
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับลม Destaco 810-S-LC นี้มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูยึดแบบเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งยูนิตกับพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ที่หนีบลมคืออะไร?
A. แคลมป์ลม Destaco เป็นอุปกรณ์พกพาที่ออกแบบมาเพื่อการจับยึดอย่างรวดเร็ว สำหรับการดำเนินการผลิตซ้ำๆ และการติดตั้งชั่วคราว
ถาม แคลมป์สลับแบบกดค้างแบบนิวแมติกทำงานอย่างไร
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและยืดหรือบีบอัดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
ถาม Destaco ยังจัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังมีเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อป้องกันหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม