เซ็นเซอร์ตำแหน่ง Destaco 810158 ระดับ Ip67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DESTACO 810158 สวิตช์ Hall Effect งานเบา 6 - 24VDC แรงดันไฟสลับ | AG3QYC33TV64

DESTACO 810158 สวิตช์ Hall Effect, งานเบา, 6 - 24VDC Switching Voltage

In Stock
รายการ: AG3QYC รุ่น: 810158อ้างไขว้: 33TV64
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
฿10,658 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเซ็นเซอร์ตำแหน่ง
แสดงLED
ประเภทของอุปกรณ์โลหะ
สำหรับ Bore Diaขนาดใดก็ได้
ฟังก์ชันPNP ของ Hall Effect
ความยาวของตะกั่ว9 ฟุต
การสลับกระแส500mA
การสลับแรงดันไฟฟ้า6 ถึง 24VDC
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 140 องศา
ชนิดภาพเขียนแถบยึดเมา
UPC058158581582

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8536507000

รายละเอียดสินค้า:

เซ็นเซอร์ตำแหน่ง Destaco 810158 เหมาะสำหรับการติดตั้งบนแคลมป์สวิงแบบใช้ลมเพื่อตรวจจับตำแหน่งลูกสูบแคลมป์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานโลหะและมีกลไกการเปิดใช้งานเซ็นเซอร์วงแหวนแม่เหล็กเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่แม่นยำ

การใช้ประโยชน์:

  • การประกอบและการเชื่อม
  • เครื่องจักรกลเบา

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เซ็นเซอร์ตำแหน่ง Destaco มีวงแหวนแม่เหล็กสำหรับวัดตำแหน่งลูกสูบแคลมป์ได้อย่างแม่นยำ
  • ไฟ LED ในตัวช่วยให้ตั้งค่าได้ง่ายและรวดเร็ว
  • ระดับ IP67 สำหรับการทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ผ่าน RoHS

การติดตั้ง:

  • แคลมป์รัดสำหรับติดตั้งเซ็นเซอร์ตำแหน่งกับกระบอกแคลมป์นิวเมติก

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: เซ็นเซอร์ตำแหน่ง Destaco นี้ต้องการแท่งผูกเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้งแบบถาวรหรือไม่

A. ไม่ ไม่จำเป็นต้องใช้แท่งหรือร่องเพิ่มเติมเพื่อยึดเซ็นเซอร์กับกระบอกหนีบสวิงนิวแมติก แคลมป์รัดที่ให้มานั้นเพียงพอที่จะทำให้เซ็นเซอร์อยู่ในตำแหน่งเมื่อติดตั้งแล้ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการสลับแรงดันไฟฟ้าชนิดภาพเขียนการสลับกระแสชั่วคราว พิสัยราคา
DESTACO 810151 เซ็นเซอร์ตำแหน่ง, แรงดันสวิตชิ่ง 5 - 120VAC / VDC, 500mA | AG3QYA33TV62 8101515-120VAC / VDCเม้าท์ผูกเน็คไท500mA14 องศาถึง 140 องศา฿7,616
DESTACO 810155 สวิตช์ Hall Effect งานเบา 6 - 24VDC แรงดันสวิตชิ่ง | AG3QYB33TV63 8101556-24VDCเม้าท์ผูกเน็คไท500mA14 องศาถึง 140 องศา฿9,397

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DESTACO 810158 สวิตช์ Hall Effect, งานเบา, 6 - 24VDC Switching Voltage
฿10,658 / หน่วย