เซ็นเซอร์ตำแหน่งนิวแมติก Destaco 810151 ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของแคลมป์สวิงนิวแมติกของ Destaco เซ็นเซอร์ตำแหน่ง Destaco นี้ใช้เพื่อตรวจจับตำแหน่งของลูกสูบกระบอกสูบและมีลักษณะการติดตั้งคันเบ็ด เซ็นเซอร์ตำแหน่งนี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 14 องศาฟาเรนไฮต์ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์ ที่กระแสสลับ 500mA เซ็นเซอร์ตำแหน่งก้านสูบ Destaco 810151 มีความยาวตะกั่ว 9 ฟุต และติดตั้งเซ็นเซอร์เปิดใช้งานวงแหวนแม่เหล็กที่ติดตั้งบนลูกสูบของกระบอกสูบ เซ็นเซอร์ตำแหน่งนิวแมติก Destaco 810151 มีไฟ LED เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
การใช้ประโยชน์:
เซ็นเซอร์ตำแหน่งนิวเมติก Destaco 810151 ปรับปรุงการทำงานของแคลมป์สวิงนิวแมติกของ Destaco ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การยึดและการปิดแม่พิมพ์และประตูทางเข้า และประตูห้องปิดผนึกในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- เซ็นเซอร์ตำแหน่งนิวเมติก Destaco 810151 ออกแบบมาเพื่อติดตั้งกับกระบอกสูบที่มีก้านผูก
- มันถูกเปิดใช้งานโดยวงแหวนแม่เหล็กที่ติดตั้งบนกระบอกสูบของแคลมป์
- เซ็นเซอร์ตำแหน่งนิวแมติกนี้รวมเข้ากับ LED เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
- เซ็นเซอร์ตำแหน่งนิวเมติก Destaco 810151 ได้รับการจัดอันดับ IP67 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดและการทำงานที่เพิ่มขึ้น
- สามารถรองรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -10 องศาเซลเซียส ถึง 60 องศาเซลเซียส (14 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์)
- เซ็นเซอร์นี้ใช้เพื่อตรวจจับตำแหน่งของลูกสูบกระบอกสูบ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์สวิงแบบใช้แรงลม Destaco: แคลมป์สวิงแบบใช้แรงลม Destaco ได้รับการออกแบบสำหรับการจับยึดชิ้นงานเมื่อมีความจำเป็นเพื่อให้บริเวณแคลมป์ไม่มีสายรัดและส่วนประกอบแคลมป์ สำหรับการโหลดและขนชิ้นงานโดยไม่จำกัด แคลมป์เหล่านี้ใช้สำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงจับยึดที่ต่ำมาก ลูกสูบแม่เหล็กที่ติดตั้งไว้ทำให้มองเห็นตำแหน่งจับยึดได้ง่ายและยังช่วยให้คลายตัวหนีบได้ง่าย การตรวจสอบตำแหน่งให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตำแหน่งลูกสูบ แต่ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งแขนจับยึด ลูกสูบแม่เหล็กถูกตรวจสอบโดยใช้เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กของมัน โดยการปรับการกระจัดของเซ็นเซอร์แม่เหล็ก จุดสวิตชิ่งสามารถปรับได้อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานและการรับรอง:
- เซ็นเซอร์ตำแหน่งนิวแมติก Destaco 810151 เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง
การติดตั้ง:
- เซ็นเซอร์ตำแหน่งนิวแมติก Destaco 810151 ติดตั้งกับกระบอกสูบที่มีก้านผูก และเปิดใช้งานได้โดยวงแหวนแม่เหล็กที่ติดตั้งบนกระบอกสูบของแคลมป์
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สวิงนิวแมติกคืออะไร?
A. ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมเป็นแคลมป์แบบไม่ล็อคซึ่งเหมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงจับยึดต่ำ นอกจากนี้ ยังรักษาพื้นที่จับยึดให้ปราศจากส่วนประกอบและสายรัดสำหรับจับยึดสำหรับการขนถ่ายชิ้นงานที่ไม่มีสิ่งกีดขวางและไม่ถูกจำกัด
Q. จะแยกความแตกต่างระหว่างแคลมป์สวิงมือซ้ายและมือขวาได้อย่างไร?
A. ในการพิจารณาว่าแคลมป์เป็นแคลมป์สวิงมือซ้ายหรือขวา คุณจำเป็นต้องดูแขนจากด้านบนระหว่างจังหวะการแคลมป์ แขนที่เคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกาเป็นการแกว่งมือซ้าย ในขณะที่แขนที่หมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นรูปแบบการแกว่งมือขวา
ถาม ที่หนีบสวิงนิวแมติกทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์สวิงนิวแมติกมีกระบอกสูบแบบดึงสองทางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะทั้งหมดที่ใช้สำหรับแขนจับยึดแบบเกลียวพร้อมกับการแกว่งลูกสูบ
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ป้องกันฝุ่น ฝนตกหนัก และกระแสน้ำอันทรงพลังเนื่องจากเซ็นเซอร์แบบเหนี่ยวนำที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์ในระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่ต้องใช้แคลมป์สวิงแบบใช้ลมของ Destaco
A. ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมต้องใช้สปินเดิล (ปลายแบน, ตีนผีหมุนหรือหัวหกเหลี่ยม), หน้าแปลน, ชุดซีลสำรอง, อะแดปเตอร์แขนหนีบ และชุดประกอบตีนผีเพื่อการทำงานที่เหมาะสมและราบรื่น
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม