Gates Qd3/5v5.50 | รอกสายพานตัว V ถอดได้ 3 ร่อง 5.5 Od | 1ngx3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GATES QD3 / 5V5.50 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 3 Groove 5.5 Od | AB2RKF 1NGX3

GATES QD3/5V5.50 สายพานร่องวีถอดได้ 3 ร่อง 5.5 แปลก

In Stock
รายการ: AB2RKF รุ่น: QD3/5V5.50ข้ามอ้างอิง: 1NGX3
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
฿13,496 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมู่เล่ย์สายพานวี
5 V Belt Pitch Dia.5.4 "
ประเภท Boreบูช Bore ที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็ว
จำเป็นต้องมีบูชSDS
การก่อสร้างของแข็ง
เหมาะกับ Shaft Dia1/2 "ถึง 2"
หมายเลขอุตสาหกรรมQD3 / 5V5.50
วัสดุเหล็กหล่อ
จำนวนร่อง3
ภายนอก Dia.5.5 "
รวมสกรูใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.93
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำเป็นต้องมีบูชการก่อสร้างเหมาะกับ Shaft Diaหมายเลขอุตสาหกรรมภายนอก Dia.ราคา
GATES QD3 / 3V14.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดได้ 3 Groove 14 Od | AB2RJM 1NGV1 QD3 / 3V14.00SKเว็บ1/2" to 2-5/8"QD3 / 3V14.0014 "฿26,027
GATES QD3 / 3V19.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 3 Groove 19 Od | AB2RJN 1NGV2 QD3 / 3V19.00SFแขน1/2" to 2-15/16"QD3 / 3V19.0019 "฿31,062
GATES QD3 / 3V6.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 3 Groove 6 Od | AB2RJP 1NGV4 QD3 / 3V6.00SDSของแข็ง1/2 "ถึง 2"QD3 / 3V6.006"฿9,533
GATES QD3 / 3V6.50 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 3 Groove 6.5 Od | AB2RJQ 1NGV5 QD3 / 3V6.50SDSของแข็ง1/2 "ถึง 2"QD3 / 3V6.506.5 "฿10,442
GATES QD3 / 3V6.90 สายพานร่องวีถอดออกได้ 3 Groove 6.9 Od | AB2RJR 1NGV6 QD3 / 3V6.90SDSของแข็ง1/2 "ถึง 2"QD3 / 3V6.906.9 "฿10,819
GATES QD3/3V8.00 สายพานร่องวี ถอดได้ 3 ร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8" | AB2RJT 1NGV7 QD3 / 3V8.00SKของแข็ง1/2" to 2-5/8"QD3 / 3V8.008"฿11,461
GATES QD3 / 5V10.30 สายพานร่องวีถอดออกได้ 3 Groove 10.3 Od | AB2RJU 1NGV8 QD3 / 5V10.30SFเว็บ1/2" to 2-15/16"QD3 / 5V10.3010.3 "฿22,600

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GATES QD3/5V5.50 สายพานร่องวีถอดได้ 3 ร่อง 5.5 แปลก
฿13,496 / หน่วย