Destaco 812-U แคลมป์แบบใช้แรงลมเหมาะสำหรับงานเชื่อม จับยึด จับยึด และหาตำแหน่ง แคลมป์นิวเมติกนี้ยึดผลิตภัณฑ์เข้าที่อย่างปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดในการทำงาน และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมในการเชื่อมที่รุนแรงซึ่งต้องการแรงจับยึดที่เหนือกว่าเพื่อความน่าเชื่อถือและความแม่นยำที่ดีขึ้น แคลมป์กำลังลม Destaco 812-U ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง ต้องใช้ระบบนิวแมติกคู่เพื่อการทำงาน และมาพร้อมกับกระบอกสูบนิวเมติกที่มีพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด แคลมป์กำลังลมนี้ติดตั้งด้วยหมุดย้ำและบูชชุบแข็งที่จุดหมุนเพื่อยึด หมุน และเคลื่อนย้ายแฮนด์บาร์สำหรับตำแหน่งการทำงานที่ต้องการ แคลมป์วัดแรงลม Destaco 812-U สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 165 องศาฟาเรนไฮต์ และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 100 ปอนด์ Destaco 812-U แคลมป์จ่ายไฟแบบนิวเมติก สามารถรองรับเซนเซอร์ เช่น 810156 & 810158 ที่ออกแบบมา ติดตั้งบนกระบอกสูบที่ไม่มีร่องหรือก้านผูกในตัวกระบอกสูบ เซ็นเซอร์เหล่านี้รวมเข้ากับ LED เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย และสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ 14 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์จ่ายไฟแบบใช้แรงลม Destaco 812-U มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การจับยึด แคลมป์ การตรวจสอบระบบ ฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ การเชื่อม การตัดเฉือน CNC และการวางตำแหน่งในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์กำลังแรงลม Destaco 812-U มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์จ่ายไฟแบบนิวแมติกนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 100 ปอนด์
- แคลมป์กำลังลม Destaco 812-U สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 165 องศาฟาเรนไฮต์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์กำลังลม Destaco 812-U เข้ากันได้กับเซ็นเซอร์ Destaco 810156 & 810158 และได้รับการออกแบบให้ติดตั้งบนกระบอกสูบที่ไม่มีร่องหรือก้านผูกในตัวกระบอกสูบ เซ็นเซอร์เหล่านี้รวมเข้ากับ LED เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย และสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ 14 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์จ่ายไฟแบบนิวเมติก Destaco 812-U เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อรับรองสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์จ่ายไฟแบบใช้แรงลม Destaco 812-U มีรูแบบเกลียวบนเพลทฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งแคลมป์เข้ากับพื้นผิวเรียบได้ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. คุณปรับแคลมป์สลับอย่างไร?
A. หลังจากหนีบแล้ว สามารถปรับแรงได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น
ถาม จะระบุแคลมป์กำลังที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะได้อย่างไร
A. การพิจารณาที่สำคัญที่สุดคือขนาดของส่วนประกอบที่คุณกำลังจับยึด จำนวนพื้นที่ว่างในกระบวนการผลิต และการเข้าถึงประเภทใดที่คุณต้องการรอบๆ ตัวหนีบ หากคุณกำลังจับยึดส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กมากและจำเป็นต้องจับไว้ใกล้กับแคลมป์ คุณจะต้องใช้แคลมป์ที่เล็กกว่าอย่างชัดเจน ประการที่สอง เราต้องคำนึงถึงระยะห่างระหว่างจุดหมุนและความยาวของแขนจับกับน้ำหนักของเครื่องมือ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังต้องพิจารณาถึงปริมาณของแรงหนีบหรือแรงยึดที่คุณต้องการใช้แคลมป์ด้วย
Q. ทำไมคุณถึงต้องใช้ที่หนีบไฟ?
A. แคลมป์จับกำลังของ Destaco ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติโดยต้องมีการยึดจับส่วนประกอบต่างๆ ซ้ำๆ อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีการจำกัดหรือไม่มีการเข้าถึงเพื่อเปิดใช้งานแคลมป์ด้วยตนเอง เนื่องจากพื้นที่จำกัด (ไม่สามารถเข้าถึงด้วยตนเองได้) หรือเนื่องจากแคลมป์ตั้งอยู่ในระยะไกล
ถาม: ถูกต้องหรือไม่ที่จะตรวจสอบข้อกำหนด?
A. โดยการตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ คุณสามารถตรวจสอบความจุของแคลมป์สลับได้ ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่แน่นอนใช่ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความลึกของลำคอและการเปิดกราม นอกจากนี้คุณยังสามารถขอให้ทีมจัดซื้อจัดจ้างของเรามีคำแนะนำที่ถูกต้อง
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์หมายความว่าอย่างไร?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดของแคลมป์นั้นเป็นความสามารถของแคลมป์สำหรับยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม