Destaco 827-U แคลมป์จับยึดแบบใช้แรงลม ออกแบบมาเพื่อจับยึด/หนีบชิ้นงานให้เข้าที่โดยไม่ต้องใช้มือ แคลมป์สลับลม Destaco เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการประกอบและการเชื่อมในงานโลหะและงานไม้ แคลมป์ยึดนี้มีพื้นผิวการติดตั้งแบบคู่เพื่อให้สามารถติดตั้งในแนวตั้ง/แนวนอนได้ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน ลูกสูบวงแหวนแม่เหล็กช่วยให้ตรวจจับตำแหน่งลูกสูบได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยให้จับยึดได้อย่างแม่นยำ แคลมป์สลับนี้มีกระบอกลมที่มีระบบควบคุมการไหลในตัวเพื่อให้จับยึดได้อย่างราบรื่นตลอดการทำงาน มีแถบจับยึดแบบ U bar ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานลื่นไถลหรือเคลื่อนตัวระหว่างการทำงาน ฐานแบบมีปีกมีรูยึดและสกรูสองคู่ที่สามารถใช้ยึดแคลมป์บนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้ ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องถอดหรือย้ายแคลมป์ สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควงธรรมดา แคลมป์ Destaco 827 Series มีจำหน่ายในรูปแบบแขนจับยึดแบบทึบบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
Destaco 827-U แคลมป์ยึดแบบใช้แรงลม เหมาะสำหรับการจับยึดแบบใช้ลมในงานเชื่อมและประกอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 827-U แคลมป์แอ็คชั่นแบบกดค้างด้วยลม มีกระบอกสูบนิวเมติกที่มีระบบควบคุมการไหลในตัวเพื่อให้จับยึดได้อย่างราบรื่นตลอดการทำงาน
- มาพร้อมกับลูกสูบวงแหวนแม่เหล็กที่ช่วยให้สามารถตรวจจับตำแหน่งลูกสูบได้อย่างแม่นยำเพื่อการจับยึดที่แม่นยำ
- ฐานหน้าแปลนของแคลมป์แอคชั่นแคลมป์ Destaco นิวแมติกมีรูยึดและสกรูสองคู่ที่สามารถใช้ยึดแคลมป์บนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้
- มีแถบจับยึดแบบ U bar ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานลื่นไถลหรือเคลื่อนตัวระหว่างการทำงาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แหวนหน้าแปลน Destaco 235106 ใช้เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอสำหรับการขันสลักเกลียวและปะเก็นของหน้าแปลน
- ชุดซีลทดแทน Destaco 810450-40-1-00 ใช้สำหรับเปลี่ยนซีลที่ชำรุด/เสียหายบนกระบอกสูบนิวเมติกของแคลมป์ Destaco 827-U แบบนิวแมติก
- ใช้สายเคเบิลต่อขยาย Destaco CABL-010 เพื่อเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ของแคลมป์
- สวิตช์กกกลม Destaco 810169 เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้สำหรับตรวจจับตำแหน่งของลูกสูบของแคลมป์
- Destaco 8EA-109-1 T-slot reed switch เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้สำหรับตรวจจับตำแหน่งของลูกสูบของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 827-U คีมจับยึดแบบนิวแมติกผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- Destaco 827-U คีมจับยึดแบบใช้แรงลมมีรูยึดสองคู่บนฐาน และสามารถติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้ ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องถอดหรือย้ายแคลมป์ สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ตัวหนีบสลับแบบใช้ลมคืออะไร?
A. Destaco คีมจับยึดแบบกดด้วยลมเป็นแคลมป์ที่ทำงานด้วยระบบลม ซึ่งใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การเชื่อม งานไม้ อุปกรณ์ปรับความตึง และการประกอบและการทดสอบ
ถาม แบรนด์ดังกล่าวมีที่หนีบสลับแบบกดค้างด้วยลมในรูปแบบอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจาก Destaco 827-U แล้ว U bar style pneumatic hold down clamp แบรนด์ยังมีที่หนีบลมแบบแท่งแข็ง (แคลมป์ลม Destaco 817-S).
ถาม ที่หนีบสลับแบบกดค้างในแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. แคลมป์กดกดแบบใช้ลม เช่น แคลมป์ Destaco 827-U มีกระบอกลมที่มีการกำหนดค่าประเภทลูกสูบ สายจ่ายอากาศถูกป้อนไปยังกระบอกแคลมป์ผ่านพอร์ตอินพุต และการทำงานของแคลมป์แบบแฮนด์ฟรีทำได้โดยการปรับ การจ่ายอากาศเข้า
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน
ถาม แบรนด์ดังกล่าวเสนอแคลมป์ยึดแบบนิวแมติกในรูปแบบอื่น ๆ หรือไม่?
ตอบ ได้ ผู้ใช้ยังสามารถเลือกใช้งานเบาและกลางได้หลากหลาย ที่หนีบนิวเมติก ที่มีให้ในหลากหลายรูปแบบ รูปแบบ และโครงสร้าง (อะลูมิเนียม / เหล็ก)