HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับตกแต่งเกรดเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม ดูเพล็กซ์
สไตล์ | รุ่น | การกำหนดค่า NEMA | แอมป์ | สี | คะแนน NEMA | แยง. คำอธิบาย | ขนาดสายไฟ | คะแนนปัจจุบัน | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DR15 | 5-15R | 15 | Brown | 5-15R | สไตล์ไลน์สายดิน | # 14 AWG ถึง # 10 AWG | 15 | 3.28 " | ฿436 | |
B | DR15WHI | 5-15R | 15 | ขาว | 5-15R | สไตล์ไลน์สายดิน | # 14 AWG ถึง # 10 AWG | 15 | 3.28 " | ฿461 | |
C | DR15BLK | 5-15R | 15 | Black | 5-15R | สไตล์ไลน์สายดิน | # 14 AWG ถึง # 10 AWG | 15 | 3.28 " | ฿436 | |
D | DR15I | 5-15R | 15 | งาช้าง | 5-15R | สไตล์ไลน์สายดิน | # 14 AWG ถึง # 10 AWG | 15 | 3.28 " | ฿457 | |
E | DR15GRY | 5-15R | 15 | สีเทา | 5-15R | สไตล์ไลน์สายดิน | # 14 AWG ถึง # 10 AWG | 15 | 3.28 " | ฿436 | |
F | DR20LA | 5-20R | 20 | อัลมอนด์ไลท์ | 5-20R | Grounding | # 12 AWG ถึง # 10 AWG | 20 | 1.29 " | ฿570 | |
G | DR20GRY | 5-20R | 20 | สีเทา | 5-20R | สไตล์ไลน์สายดิน | # 12 AWG ถึง # 10 AWG | 20 | 1.29 " | ฿619 | |
H | DR20I | 5-20R | 20 | งาช้าง | 5-20R | สไตล์ไลน์สายดิน | # 12 AWG ถึง # 10 AWG | 20 | 1.29 " | ฿702 | |
I | DR20BLK | 5-20R | 20 | Black | 5-20R | สไตล์ไลน์สายดิน | # 12 AWG ถึง # 10 AWG | 20 | 1.29 " | ฿570 | |
J | DR20 | 5-20R | 20 | Brown | 5-20R | สไตล์ไลน์สายดิน | # 12 AWG ถึง # 10 AWG | 20 | 1.29 " | ฿570 | |
K | DR20WHI | 5-20R | 20 | ขาว | 5-20R | สไตล์ไลน์สายดิน | # 12 AWG ถึง # 10 AWG | 20 | 1.29 " | ฿637 |
เต้ารับมัณฑนากรเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม, ดูเพล็กซ์
Hubbell Wiring Device-Kellems Style Line Decorator Series เต้ารับเกรดเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรมเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการหลุดของสายไฟโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวใดๆ ในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม เต้ารับดูเพล็กซ์ตัวเมียมีสายไฟด้านหลังและด้านข้างเพื่อการปรับให้เหมาะสมรวดเร็วยิ่งขึ้นระหว่างการติดตั้ง มีโครงสร้างไนลอนเพื่อทนต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อนและความทนทาน สามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานต่อเนื่องสูงถึง 75 องศาเซลเซียส เต้ารับ 125V เหล่านี้มีกลไกหน้าสัมผัสแบบเช็ดสามชั้นเพื่อการเก็บรักษาปลั๊กในระยะยาว เลือกจากเต้ารับ 15 / 20A ที่หลากหลาย โดยมีสีขาว สีน้ำตาล สีอัลมอนด์ สีเทา สีดำ สีงาช้าง และสีอัลมอนด์สีอ่อน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การควบคุมตัวตั้งเวลาละลายน้ำแข็ง
- กระบอกสูบไฮดรอลิกแรงดันสูง
- อุปกรณ์เป่าลมและพัดลม
- ดอกสว่านร่องตรง
- ท่อสายฉนวน
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- ผ้ากันฝน
- อุปกรณ์ล็อค
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- O-Rings และ O-Ring Kits
- KTI ประแจรวมกัน
- AKRO-MILS 33168 กล่องเก็บของพลาสติกแบบแบ่งช่อง Akro Grid XNUMX
- KILLARK LB ประเภท Mogul Conduit Body
- WARING COMMERCIAL เครื่องปั่น NuBlend Series
- ENPAC แผ่นผูกมัดที่ก้าวร้าว
- ANVIL Straps
- WOODHEAD การ์ด I/O ดิจิตอล 112011 ซีรีส์
- B&K PRECISION สายอากาศไดโพล
- FANTECH 1SDE 24 Series พัดลมดูดอากาศติดผนังมาตรฐาน
- VESTIL ยามมุมและพื้นผิว