Hubbell Wiring Device-kellems Dr15whi | เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ 15a 125v สีขาว 1 Pk | 3dvu7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15WHI เต้ารับแบบตรง ดูเพล็กซ์ 15A 125V สีขาว 1 Pk | AC8UKV 3DVU7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15WHI เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ 15A 125V สีขาว 1 ชิ้น

In Stock
รายการ: AC8UKV รุ่น: DR15WHIข้ามอ้างอิง: 3DVU7
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
฿461 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
แอมป์15
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางการค้า
สีขาว
การเชื่อมต่อสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดสเปค
ความสูง3.28 "
HP1/2
ความยาว1.29 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี0.5
ประเภทการติดตั้งเปี่ยม
การกำหนดค่า NEMA5-15R
คะแนน NEMA5-15R
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ประเภท Outletมัณฑนากร
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
แยง. คำอธิบายสไตล์ไลน์สายดิน
การป้องกันไฟกระชากไม่
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 1875
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ความกว้าง1.06 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)20.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สายดิน 2 ขั้ว 3 สาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่า NEMAแอมป์สีคะแนน NEMAแยง. คำอธิบายขนาดสายไฟคะแนนปัจจุบันความสูงราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15 เต้ารับแบบตรง ดูเพล็กซ์ 15A 125V น้ำตาล 1 Pk | AC8UKP 3DVU1 DR155-15R15Brown5-15Rสไตล์ไลน์สายดิน# 14 AWG ถึง # 10 AWG153.28 "฿436
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15BLK เต้ารับแบบตรง ดูเพล็กซ์ 15A 125V สีดำ 1 Pk | AC8UKR 3DVU3 DR15BLK5-15R15Black5-15Rสไตล์ไลน์สายดิน# 14 AWG ถึง # 10 AWG153.28 "฿436
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15GRY เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, 15A 125V, เทา, 1 Pk | AC8UKT 3DVU4 DR15GRY5-15R15สีเทา5-15Rสไตล์ไลน์สายดิน# 14 AWG ถึง # 10 AWG153.28 "฿436
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15I เต้ารับแบบตรง ดูเพล็กซ์ 15A 125V สีงาช้าง 1 Pk | AC8UKU 3DVU5 DR15I5-15R15งาช้าง5-15Rสไตล์ไลน์สายดิน# 14 AWG ถึง # 10 AWG153.28 "฿457
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20 เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, 20A 125V, น้ำตาล, 1 ชิ้น | AC8UKW 3DVU8 DR205-20R20Brown5-20Rสไตล์ไลน์สายดิน# 12 AWG ถึง # 10 AWG201.29 "฿570
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20BLK เต้ารับแบบตรง ดูเพล็กซ์ 20A 125V สีดำ 1 Pk | AC8UKY 3DVX1 DR20BLK5-20R20Black5-20Rสไตล์ไลน์สายดิน# 12 AWG ถึง # 10 AWG201.29 "฿570
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20GRY เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, 20A 125V, เทา, 1 Pk | AC8UKZ 3DVX2 DR20GRY5-20R20สีเทา5-20Rสไตล์ไลน์สายดิน# 12 AWG ถึง # 10 AWG201.29 "฿619

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15WHI เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ 15A 125V สีขาว 1 ชิ้น
฿461 / หน่วย