แคลมป์ยึดลม Destaco 827-U-LC เป็นแคลมป์ทดแทนสำหรับ Destaco 827-U ที่ออกแบบมาสำหรับการดำเนินการจับยึดอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ แคลมป์แบบพกพานี้มาพร้อมกับกระบอกสูบที่กระตุ้นด้วยลมเพื่อใช้แรงดันในการจับยึดและจับชิ้นงานให้เข้าที่ แรงดันอากาศถูกนำไปใช้กับพอร์ตจับยึด ซึ่งจะเคลื่อนแขนจับยึดเพื่อยึดชิ้นงาน จากนั้นจึงได้แรงจับยึดที่ต้องการและนำไปใช้กับชิ้นงาน ภายใต้การดำเนินการนี้ แคลมป์สลับนี้จะยึดชิ้นงานให้แน่นและเป็นบวก สำหรับการปลดล็อกแคลมป์ แรงดันอากาศจะถูกนำไปใช้ในพอร์ตที่คลายแคลมป์ มันมีอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์ & ต้องการเพียงแหล่งแรงดันเพื่อความปลอดภัย แคลมป์สลับแบบใช้ลมนี้มีเซ็นเซอร์พร้อมสำหรับเซ็นเซอร์แบบช่องกลมและแบบ T และคุณสมบัติจำกัดการไหลในตัวเพื่อขจัดความจำเป็นในการควบคุมการไหลจากภายนอก ช่วยให้ใช้งานได้อย่างประหยัดสำหรับงานระยะสั้นที่มีการยึดติดชั่วคราว และมาพร้อมกับแหวนลูกสูบแม่เหล็กเพื่อการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำ Destaco 827-U-LC แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกมีพื้นผิวยึดแบบคู่เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุดและสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 700 ปอนด์ แคลมป์สลับแบบใช้ลมนี้สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์และมีแถบแข็ง เพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่ แคลมป์สลับแบบใช้ลมนี้มาพร้อมกับแขนแคลมป์ที่ให้ระยะห่างที่กว้างสำหรับการโหลดที่ง่ายดาย โดยใช้กลไกลูกเบี้ยวแบบเฮลิคอลที่ทนทานซึ่งควบคุมโดยกระบอกลมแบบดับเบิ้ลแอกทีฟ Destaco 827-U-LC แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกมีมุมเปิดขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ถอดชิ้นส่วนได้ง่าย
การใช้ประโยชน์:
Destaco 827-U-LC แคลมป์ยึดนิวแมติกสำหรับทดแทนเหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การเจียร การเชื่อม การประกอบ และการตัดเฉือนแบบเบาในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดลม Destaco 827-U-LC ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน
- มีคุณลักษณะการควบคุมการไหลในตัวที่ไม่จำเป็นต้องใช้การควบคุมการไหลภายนอก
- แคลมป์ยึดสำหรับเปลี่ยนนี้มาพร้อมกับแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำ
- สามารถรองรับเซ็นเซอร์ T-slot (8EA-109-1) หรือเซ็นเซอร์ทรงกลม (810169)
- Destaco 827-U-LC แคลมป์ยึดนิวแมติกสำหรับเปลี่ยนมาพร้อมกับพื้นผิวยึดแบบคู่ที่มีความยืดหยุ่นสูงสุด
- มาพร้อมกับมุมเปิดขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ถอดชิ้นส่วนได้ง่าย
- แคลมป์นี้มีอยู่ในตัวเองและต้องการเพียงแหล่งแรงดันเพื่อความปลอดภัย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 240208-M: ชุดประกอบสปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับ Destaco 827-U-LC แคลมป์ยึดนิวแมติกสำหรับเปลี่ยน มีความยาว 3.1 นิ้ว และมีแกนเกลียวพร้อมจุกยางซึ่งยึดตัวหนีบสลับแบบนิวเมติกเพื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน แกนหมุนเหล่านี้สามารถปรับให้เข้ากับวัสดุที่มีความหนาต่างกันได้
ส่วนประกอบแกนหมุนเหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อแทนที่แกนหมุนที่สึกหรอ/เสียหาย เพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์ของคุณและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกกร่อนเมื่อตัวหยุดยางเริ่มสึกหรอ
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 827-U-LC แคลมป์ยึดนิวแมติกสำหรับเปลี่ยนทดแทนเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อรับรองสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของแคลมป์
การติดตั้ง:
- Destaco 827-U-LC แคลมป์ยึดนิวแมติกสำหรับเปลี่ยน ติดตั้งโดยใช้สลักเกลียวสองตัวที่รูยึดด้านข้าง เพื่อยึดแท่นยึดสำหรับการติดตั้งด้านบน
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ที่หนีบลมคืออะไร?
A. ที่หนีบลม Destaco เป็นแคลมป์สลับลมแบบพกพาที่เหมาะสำหรับการจับยึดอย่างรวดเร็วในการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ถาม แคลมป์สลับวัดได้อย่างไร?
A. ตัวหนีบแบบสลับมีให้เลือกหลายแบบซึ่งมีความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกัน สามารถวัดความจุของแคลมป์สลับเฉพาะได้โดยการคำนวณระยะห่างระหว่างแผ่นแคลมป์ (ที่ตำแหน่งสูงสุด) และโต๊ะทำงาน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. วิธีการใช้แคลมป์สลับ?
A. สำหรับผู้ใช้ที่จะยึดแผ่นหนีบเข้ากับชิ้นงาน อาจต้องดันคันโยกลง หลังจากนั้นตัวหนีบจะล็อคอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าชิ้นงานจะไม่ถูกปล่อยจนกว่าคุณจะดึงคันโยกขึ้น
ถาม แรงกดหนีบหมายถึงอะไร?
A. แรงยึดของตัวหนีบสลับเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนเริ่มใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานต้องวางแรงกดบนชิ้นงานในปริมาณที่เหมาะสมขณะจับยึด ขอแนะนำไม่ให้เกินแรงดันที่แนะนำเพราะอาจทำให้ชิ้นงานของคุณเสียหายอย่างมาก นอกจากนี้ น้ำหนักที่น้อยเกินไปก็ไม่เหมาะเช่นกัน
ถาม: ถูกต้องหรือไม่ที่จะตรวจสอบข้อกำหนด?
A. Raptor Supplies แนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดเสมอ เพราะจะช่วยให้คุณทราบความจุของแคลมป์แบบสลับได้ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความลึกของลำคอและการเปิดกราม คุณยังสามารถขอให้ทีมจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะของเราได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง