LOVEJOY ข้อต่อมินิดิสก์
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | แนวแกน | เบื่ออา | แม็กซ์ RPM | แม็กซ์ ความเร็ว | นาที. เบื่อ | แรงบิดที่กำหนด | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MDS40C 3/8x3/8 | 0.007 | +/- 0.020 " | 3 / 8 "x 3 / 8" | 3800 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3800 | 6mm | 35 นิ้ว - ปอนด์ | 1.102 " | ฿12,470 | |
A | MDS63C 5/8x5/8 | 0.012 | +/- 0.031 " | 5/8 "X 5/8" | 2400 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2400 | 10mm | 89 นิ้ว - ปอนด์ | 1.772 " | ฿14,405 |
ข้อต่อมินิดิสก์
Lovejoy ES-Series mini disc couplings ใช้ในการเดินเครื่องคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ อุปกรณ์วัดแสง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คัปปลิ้งควบคุมการเคลื่อนไหวเหล่านี้มีการออกแบบระยะฟันเฟืองเป็นศูนย์เพื่อแก้ไขการเยื้องแนวขนานและเชิงมุมได้ถึง 012 นิ้วและ 2 องศาตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีดุมอลูมิเนียมพร้อมจานสแตนเลสเพื่อให้ความแข็งในการบิดสูงถึง 22125 in-lbs/rad และสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 300 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากคัปปลิ้งสไตล์มินิดิสก์ที่หลากหลายเหล่านี้ ซึ่งมีจำหน่ายในรุ่นต่างๆ ความเร็วตั้งแต่ 2400 ถึง 4800 รอบต่อนาที Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟฉาย UV
- การแสดงเอกสาร
- รถบดสั่นสะเทือน
- Snap-Ons พลาสติก
- ตัวควบคุมนิวเมติก
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- สายรัดท่อ
- เครื่องมืองัด
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- ซีลไฮดรอลิก
- GENERAC เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสแตนด์บายอัตโนมัติ 130 กิโลวัตต์
- INGERSOLL-RAND บาลานเซอร์สายอากาศ, รถเข็น, ตะขอแขวน
- WESTWARD ล้อวัดระยะ
- KEO ดอกสว่านเจาะลึก 25 มม. องศา
- DIXON จีบ Ferrules
- COOPER B-LINE ตู้ติดผนังแบบติดผนังแบบประตูเดียวแบบที่ 12
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Series High Fidelity Master มิกซ์
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 7/8-14 Unf
- EATON BPAF ซีรีส์ ปลั๊กอินเซอร์กิตเบรกเกอร์
- ALLEGRO SAFETY แกนเป่าลมพลาสติก AC ขนาด 12 นิ้ว