Lovejoy Mds63c 5/8x5/8 | มินิดิสก์คัปปลิ้ง 5/8 X 5/8 ในรู | 1cyn1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY MDS63C 5/8x5/8 Mini Disc Coupling, 5/8 x 5/8 ในรู | AA9FYB 1CYN1 / 77180

LOVEJOY MDS63C 5 / 8x5 / 8 Mini Disc Coupling, 5/8 x 5/8 In Bore

In Stock
รายการ: AA9FYB Model: MDS63C 5/8x5/8ข้ามอ้างอิง: 1CYN1 / 77180

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿14,405 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
แนวแกน+/- 0.031 "
เบื่ออา5/8 "X 5/8"
เบื่อ B5/8 "X 5/8"
เจาะ Dia5/8 x 5/8 นิ้ว
ประเภท Boreเบื่อ
ขนาดข้อต่อMDS63C
ประเภทคลัปรูปแบบแคลมป์ Spacer ดิสก์ขนาดเล็ก
วัสดุดิสก์เหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทแผ่นดิสก์เหล็กกล้าไร้สนิม
เสร็จสิ้นอลูมิเนียม
Hub Dia1.772 "
วัสดุฮับอลูมิเนียม
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ความยาวถึง Bore22.3mm
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม2 องศา
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/- 0.031
สูงสุด เบื่อ25mm
สูงสุด เบื่อ25.00 มม
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน300 องศา ฉ
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.012
แม็กซ์ RPM2400
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2400
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)300
นาที. เบื่อ10mm
แรงบิดที่กำหนด89 นิ้ว - ปอนด์
ภายนอก Dia.1.772 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ58mm
การวางแนวแบบขนาน0.012 "
ขนาดสกรูM6
ประเภทสกรูสกรูยึด
ขนาดMDS63C
สไตล์ตัวหนีบแผ่นดิสก์ขนาดเล็ก
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
แรงบิด89 นิ้ว.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8483908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)แนวแกนเบื่ออาแม็กซ์ RPMแม็กซ์ ความเร็วนาที. เบื่อแรงบิดที่กำหนดภายนอก Dia.ราคา
LOVEJOY MDS40C 3/8x3/8 Mini Disc Coupling, 3/8 x 3/8 ในรู | AA9FXQ 1CYK8 / 77167 MDS40C 3/8x3/80.007+/- 0.020 "3 / 8 "x 3 / 8"3800ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 38006mm35 นิ้ว - ปอนด์1.102 "฿12,470

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY MDS63C 5 / 8x5 / 8 Mini Disc Coupling, 5/8 x 5/8 In Bore
฿14,405 / หน่วย