Lovejoy Mds40c 3/8x3/8 | มินิดิสก์คัปปลิ้ง 3/8 X 3/8 ในรู | 1cyk8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY MDS40C 3/8x3/8 Mini Disc Coupling, 3/8 x 3/8 ในรู | AA9FXQ 1CYK8 / 77167

LOVEJOY MDS40C 3 / 8x3 / 8 Mini Disc Coupling, 3/8 x 3/8 In Bore

In Stock
รายการ: AA9FXQ Model: MDS40C 3/8x3/8อ้างอิงไขว้: 1CYK8 / 77167
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
฿12,470 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
แนวแกน+/- 0.020 "
เบื่ออา3 / 8 "x 3 / 8"
เบื่อ B3 / 8 "x 3 / 8"
เจาะ Dia3/8 x 3/8 นิ้ว
ประเภท Boreเบื่อ
ขนาดข้อต่อMDS40C
ประเภทคลัปรูปแบบแคลมป์ Spacer ดิสก์ขนาดเล็ก
วัสดุดิสก์เหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทแผ่นดิสก์เหล็กกล้าไร้สนิม
เสร็จสิ้นอลูมิเนียม
Hub Dia1.102 "
วัสดุฮับอลูมิเนียม
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ความยาวถึง Bore16.5mm
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม2 องศา
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/- 0.020
สูงสุด เบื่อ14mm
สูงสุด เบื่อ14.00 มม
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน300 องศา ฉ
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.007
แม็กซ์ RPM3800
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3800
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)300
นาที. เบื่อ6mm
แรงบิดที่กำหนด35 นิ้ว - ปอนด์
ภายนอก Dia.1.102 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ46mm
การวางแนวแบบขนาน0.007 "
ขนาดสกรูM4
ประเภทสกรูสกรูยึด
ขนาดMDS40C
สไตล์ตัวหนีบแผ่นดิสก์ขนาดเล็ก
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
แรงบิด35 นิ้ว.
UPC685144771674

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8483908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)แนวแกนเบื่ออาแม็กซ์ RPMแม็กซ์ ความเร็วนาที. เบื่อแรงบิดที่กำหนดภายนอก Dia.ราคา
LOVEJOY MDS63C 5/8x5/8 Mini Disc Coupling, 5/8 x 5/8 ในรู | AA9FYB 1CYN1 / 77180 MDS63C 5/8x5/80.012+/- 0.031 "5/8 "X 5/8"2400ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 240010mm89 นิ้ว - ปอนด์1.772 "฿14,405

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY MDS40C 3 / 8x3 / 8 Mini Disc Coupling, 3/8 x 3/8 In Bore
฿12,470 / หน่วย