Destaco 82L2G-203B800 แคลมป์จ่ายไฟแบบนิวแมติกได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่หลากหลายในการจับยึด การจับยึด การปรับแรงตึง และการระบุตำแหน่งในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร และบรรจุภัณฑ์ และเหมาะสำหรับการวางตำแหน่งและจับสิ่งของอย่างปลอดภัย แคลมป์มีตัวอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานและแขนเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทาน แคลมป์นิวเมติกแบบปิดได้รับการออกแบบด้วยความแม่นยำและมีไว้สำหรับสภาพแวดล้อมในการเชื่อมที่รุนแรงซึ่งต้องการกำลังแคลมป์ที่เหนือกว่า แคลมป์นี้รวมเข้ากับหมุดย้ำและบูชชุบแข็งที่จุดหมุนเพื่อยึด หมุน และเคลื่อนย้ายแฮนด์บาร์สำหรับตำแหน่งการทำงานที่ต้องการ และทำงานด้วยแรงดันแคลมป์อาร์มสูงสุด 120 psi โดยให้แรงบิดจับที่ 55 ปอนด์ มี กระบอกลมพร้อมพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด และมาพร้อมกับกลไก Toggle Lock Plus ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการล็อคแคลมป์ในตำแหน่งคงที่ หากตรวจพบแรงดันตกกะทันหันหรือมีการถอดท่อ คุณลักษณะด้านความปลอดภัย Toggle Lock Plus ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าสภาวะการล็อกที่เกินศูนย์จะยังคงอยู่ และแคลมป์ยังคงได้รับการปกป้องจากการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ มาพร้อมแคลมป์อาร์มตัว U ในแนวนอน (ตำแหน่งตรงกลางเพื่อการจับยึดที่แน่นหนา) และมีเซ็นเซอร์สำหรับการตรวจจับตำแหน่ง Destaco 82L2G-203B800 แคลมป์จ่ายไฟแบบนิวเมติก สามารถรับน้ำหนักสูงสุด 600 ปอนด์ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 195 องศาฟาเรนไฮต์ และสามารถติดตั้งบนพื้นผิวด้านหน้าหรือด้านหลังได้อย่างง่ายดาย
การใช้ประโยชน์:
- Destaco 82L2G-203B800 แคลมป์แบบใช้แรงลมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับยึด การจับยึด การปรับแรงตึง การจับยึด การระบุตำแหน่งและการวางตำแหน่งแผ่นโลหะและชิ้นส่วน ในระบบจับยึดและการจัดการ ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 82L2G-203B800 แคลมป์จ่ายไฟแบบนิวแมติกมีตัวอลูมิเนียมน้ำหนักเบาซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานและมีความจุโหลด 600 ปอนด์
- มาพร้อมกับมุมเปิด 105 องศาที่ช่วยให้ถอดชิ้นส่วนได้ง่าย
- แคลมป์จ่ายไฟแบบใช้แรงลม Destaco นี้ช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวได้ง่ายด้วยความสามารถในการติดตั้งจากด้านหน้าหรือด้านหลังของแคลมป์
- แคลมป์กำลังลมแบบปิดนี้มีกลไกการสลับเพื่อสร้างแรงมากขึ้นโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อยที่บานพับต่างๆ
- มาพร้อมกับหมุดย้ำและบูชชุบแข็งที่จุดหมุนเพื่อยึด หมุน และเคลื่อนย้ายแฮนด์บาร์สำหรับตำแหน่งการทำงานที่ต้องการ
- แคลมป์กำลังแบบนิวแมติกมีแคลมป์อาร์มแนวนอนซึ่งอยู่ตรงกลางเพื่อให้จับยึดได้อย่างมั่นคง
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 8JG-075-3-01: แขนจับยึดส่วนกลางชนิด U ออกแบบมาสำหรับแคลมป์แรงลม Destaco 82L2G-203B800 เพื่อการยึดที่แน่นหนา
- Destaco 8EL-009-1, 8EL-007-1, 8EL-002-1 & 8EL-003-1: สายเคเบิลเซ็นเซอร์เหล่านี้ได้รับการออกแบบด้วยขั้วต่อ 4 หรือ 5 ขาเพื่อให้แคลมป์ทำงานอย่างเหมาะสม
- Destaco 8CE-282-1, 8CE-284-1, 8CE-286-1, 8CE-288-1, 8CE-290-1 & 8CE-292-1: ตัวจำกัดมุมเปิดได้รับการออกแบบมาให้มี 15, 30, 45 , มุมเปิด 60, 75 และ 90 องศากับแคลมป์
- Destaco 82ZB-SH4001, 82ZB-SH4002, 82ZB-SH4005, 82ZB-SH4010, 82ZB-SH4020 & 82ZB-SH4050: ชิมของแบรนด์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแขนจับยึด รวมทั้งให้โซลูชันการทำงานอัตโนมัติ การบรรจุ และการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 82L2G-203B800 แคลมป์จ่ายไฟแบบนิวแมติกเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- Destaco 82L4G-2030000 แคลมป์แบบใช้แรงลมช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวได้ง่ายด้วยความสามารถในการติดตั้งจากด้านหน้าหรือด้านหลังของแคลมป์
คำถามที่พบบ่อย:
Q. จะเลือกแคลมป์แอคชั่นเส้นตรงได้อย่างไร?
A. แคลมป์ Destaco มีโครงสร้างเป็นเหล็กหรือสแตนเลส และมีให้เลือกหลายแบบ ได้แก่ หน้าแปลน หน้าแปลนแคบ รูปแบบการติดตั้งฐานตรงและมั่นคงเพื่อการติดตั้งง่าย แคลมป์เหล่านี้มีอยู่ในความจุจับที่แตกต่างกันเพื่อแสดงถึงแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์ในตำแหน่งล็อคสามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียรูปถาวร แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงยังมีเกลียวลูกสูบแบบอิมพีเรียลหรือเมตริกเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย ลูกค้าควรเลือกแคลมป์ตามระยะทางที่ลูกสูบเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่ขยายออกไป
ถาม จะระบุแคลมป์กำลังที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะได้อย่างไร
A. การพิจารณาที่สำคัญที่สุดคือขนาดของส่วนประกอบที่คุณกำลังจับยึด จำนวนพื้นที่ว่างในกระบวนการผลิต และการเข้าถึงประเภทใดที่คุณต้องการรอบๆ ตัวหนีบ หากคุณกำลังจับยึดส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กมากและจำเป็นต้องจับไว้ใกล้กับแคลมป์ คุณจะต้องใช้แคลมป์ที่เล็กกว่าอย่างชัดเจน ประการที่สอง เราต้องคำนึงถึงระยะห่างระหว่างจุดหมุนและความยาวของแขนจับกับน้ำหนักของเครื่องมือ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังต้องพิจารณาถึงปริมาณของแรงหนีบหรือแรงยึดที่คุณต้องการใช้แคลมป์ด้วย
Q. ทำไมคุณถึงต้องใช้ที่หนีบไฟ?
A. แคลมป์จับกำลังของ Destaco ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติโดยต้องมีการยึดจับส่วนประกอบต่างๆ ซ้ำๆ อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการจำกัดหรือไม่มีการเข้าถึงเพื่อเปิดใช้งานแคลมป์ด้วยตนเอง เนื่องจากพื้นที่จำกัด (ไม่สามารถเข้าถึงด้วยตนเองได้) หรือเนื่องจากแคลมป์อยู่ในระยะไกล
ถาม: ถูกต้องหรือไม่ที่จะตรวจสอบข้อกำหนด?
A. โดยการตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ คุณสามารถตรวจสอบความจุของแคลมป์สลับได้ ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่แน่นอนใช่ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความลึกของลำคอและการเปิดกราม นอกจากนี้คุณยังสามารถขอให้ทีมจัดซื้อจัดจ้างของเรามีคำแนะนำที่ถูกต้อง
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซนเซอร์แบบกันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบมาโดยเฉพาะตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากไอพ่นไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก