Destaco 82L4N-26300H0B แคลมป์แบบใช้ลมหรือแคลมป์แบบใช้แรงลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การวางตำแหน่ง การยึดจับ การจับยึดและการดึงแผ่นโลหะในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์นิวเมติกแบบปิดได้รับการออกแบบด้วยความแม่นยำและมีไว้สำหรับสภาพแวดล้อมการเชื่อมที่รุนแรงซึ่งต้องการกำลังการหนีบที่เหนือกว่า นอกจากนี้ แคลมป์นี้ยังรวมเข้ากับหมุดย้ำและบูชชุบแข็งที่จุดหมุนเพื่อยึด หมุน และเคลื่อนย้ายแฮนด์บาร์สำหรับงานที่ต้องการ แคลมป์จ่ายไฟแบบนิวแมติกนี้มีแท่งแบบแข็งที่ให้มุมเปิด 180 องศา และรับน้ำหนักได้มากถึง 2000 ปอนด์ มีกระบอกลมพร้อมพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายอากาศอัด และมาพร้อมกับ Toggle Lock Plus ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร กลไกการล็อคแคลมป์ในตำแหน่งคงที่ หากตรวจพบการถอดท่อหรือแรงดันตกกะทันหัน คุณลักษณะด้านความปลอดภัย Toggle Lock Plus ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าสภาวะการล็อคกลางที่อยู่เหนือจะยังคงอยู่ และแคลมป์ยังคงได้รับการปกป้องจากการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยแคลมป์อาร์มตัว U แนวนอน (ตำแหน่งตรงกลางเพื่อการแคลมป์ที่แน่นหนา) Destaco 82L4N-26300H0B แคลมป์จ่ายไฟแบบใช้ลมยังมีคันโยกมือสำหรับการใช้งานแบบแมนนวลและให้พื้นที่ติดตั้งที่ด้านหลัง ด้านหน้า และด้านข้างสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
การใช้ประโยชน์:
- Destaco 82L4N-26300H0B แคลมป์จ่ายไฟแบบนิวแมติกเหมาะสำหรับการจับยึด จับและวางตำแหน่งแผ่นโลหะและชิ้นส่วน ในอุปกรณ์ติดตั้งและระบบจัดการ ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์นิวเมติก Destaco 82L4N-26300H0B มีแท่งแข็งที่ให้มุมเปิด 180 องศา
- แคลมป์พลังงานลมนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 2000 ปอนด์
- แคลมป์นิวเมติก Destaco 82L4N-26300H0B มีคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อให้แน่ใจว่าจะคงสภาพการล็อคตรงกลางไว้ได้ตลอดการทำงานของแคลมป์
- แคลมป์พลังงานลมนี้ยังมีคันโยกมือสำหรับการทำงานแบบแมนนวล
- ให้พื้นที่ติดตั้งที่ด้านหลัง ด้านหน้า และด้านข้างเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 8EA-139-1: เซ็นเซอร์ B8 P และ F ออกแบบมาสำหรับแคลมป์ไฟฟ้า 82L Series
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 82L4N-26300H0B แคลมป์จ่ายไฟแบบนิวแมติกเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- Destaco 82L4N-26300H0B แคลมป์จ่ายไฟแบบนิวเมติกให้การติดตั้งด้านหลัง ด้านหน้า และด้านข้างเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. จะเลือกแคลมป์แอคชั่นเส้นตรงได้อย่างไร?
A. แคลมป์ Destaco มีโครงสร้างเหล็กหรือสแตนเลส และมีให้เลือกหลายแบบ ได้แก่ หน้าแปลน หน้าแปลนแคบ รูปแบบการติดตั้งฐานตรงหรือฐานที่มั่นคงเพื่อให้ติดตั้งง่าย แคลมป์เหล่านี้มีอยู่ในความจุจับที่แตกต่างกันเพื่อแสดงถึงแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์ในตำแหน่งล็อคสามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียรูปถาวร แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงยังมีเกลียวลูกสูบแบบอิมพีเรียลหรือเมตริกเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย ลูกค้าควรเลือกแคลมป์ตามระยะทางที่ลูกสูบเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่ยืดออก
ถาม จะระบุแคลมป์กำลังที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะได้อย่างไร
A. การพิจารณาที่สำคัญที่สุดคือขนาดของส่วนประกอบที่คุณกำลังจับยึด จำนวนพื้นที่ว่างในกระบวนการผลิต และการเข้าถึงประเภทใดที่คุณต้องการรอบๆ ตัวหนีบ หากคุณกำลังจับยึดส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กมากและจำเป็นต้องจับไว้ใกล้กับแคลมป์ คุณจะต้องใช้แคลมป์ที่เล็กกว่าอย่างชัดเจน ประการที่สอง เราต้องคำนึงถึงระยะห่างระหว่างจุดหมุนและความยาวของแขนจับกับน้ำหนักของเครื่องมือ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังต้องพิจารณาถึงปริมาณของแรงหนีบหรือแรงยึดที่คุณต้องการใช้แคลมป์ด้วย
Q. ทำไมคุณถึงต้องใช้ที่หนีบไฟ?
A. แคลมป์จับกำลังของ Destaco ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติโดยต้องมีการยึดจับส่วนประกอบต่างๆ ซ้ำๆ อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีการจำกัดหรือไม่มีการเข้าถึงเพื่อเปิดใช้งานแคลมป์ด้วยตนเอง เนื่องจากพื้นที่จำกัด (ไม่สามารถเข้าถึงด้วยตนเองได้) หรือเนื่องจากแคลมป์ตั้งอยู่ในระยะไกล
ถาม: ถูกต้องหรือไม่ที่จะตรวจสอบข้อกำหนด?
A. โดยการตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ คุณสามารถตรวจสอบความจุของแคลมป์สลับได้ ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่แน่นอนใช่ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความลึกของลำคอและการเปิดกราม นอกจากนี้คุณยังสามารถขอให้ทีมจัดซื้อจัดจ้างของเรามีคำแนะนำที่ถูกต้อง
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก