Destaco 847-U แคลมป์จับยึดแบบใช้แรงลม ออกแบบมาเพื่อจับยึด/ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยไม่ต้องใช้มือ แคลมป์สลับลม Destaco เป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับการประกอบและการเชื่อม และการยึดสำหรับงานเบาในงานโลหะและงานไม้ แคลมป์สลับนี้มีกระบอกลมที่มีระบบควบคุมการไหลในตัวเพื่อให้จับยึดได้อย่างราบรื่นตลอดการทำงาน ลูกสูบวงแหวนแม่เหล็กช่วยให้ตรวจจับตำแหน่งลูกสูบได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยให้จับยึดได้อย่างแม่นยำ มีแคลมป์บาร์รูปตัว U ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานลื่นไถลหรือเคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน ฐานแบบมีปีกมีรูยึด/สกรูสองคู่ที่สามารถใช้ยึดแคลมป์บนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้ ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องถอดหรือย้ายแคลมป์ สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควงธรรมดา แคลมป์ Destaco 847 Series นอกจากนี้ยังมีในตัวเลือกแขนจับยึดแบบแท่งแข็งบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
Destaco 847-U แคลมป์แอคชั่นแบบกดค้างแบบนิวแมติกเหมาะสำหรับการจับยึดแบบใช้แรงลมในงานเชื่อมและประกอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 847-U แคลมป์แอ็คชั่นแบบกดค้างด้วยลมมีกระบอกสูบนิวเมติกพร้อมระบบควบคุมการไหลในตัวเพื่อให้จับยึดได้อย่างราบรื่นตลอดการทำงาน
- มาพร้อมกับลูกสูบวงแหวนแม่เหล็กที่ช่วยให้สามารถตรวจจับตำแหน่งลูกสูบได้อย่างแม่นยำเพื่อการจับยึดที่แม่นยำ
- แคลมป์แอคชั่นแคลมป์กดอัดลม Destaco มีการออกแบบสปินเดิลที่ปรับได้เพื่อรองรับชิ้นงานขนาดต่างๆ ในขณะที่จับเข้าที่อย่างปลอดภัย
- มีแคลมป์บาร์รูปตัว U ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานลื่นไถลหรือเคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน
- ฐานหน้าแปลนของแคลมป์แอคชั่นแคลมป์ Destaco นิวแมติกมีรูยึดหรือสกรูสองคู่ที่สามารถใช้ยึดแคลมป์บนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้
- ผู้ใช้ยังสามารถเลือกใช้งานเบาและปานกลางได้หลากหลายที่หนีบนิวเมติก ที่มีให้ในหลากหลายรูปแบบ รูปแบบ และโครงสร้าง (อะลูมิเนียม / เหล็ก) บน Raptor Supplies.
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แหวนหน้าแปลน Destaco 247109 ใช้เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอสำหรับการขันสลักเกลียวและปะเก็นของหน้าแปลน
- ชุดซีลทดแทน Destaco 847450-50-1-00 ใช้สำหรับเปลี่ยนซีลที่ชำรุด/เสียหายบนกระบอกสูบนิวเมติกของแคลมป์ Destaco 847-U แบบนิวแมติก
- ใช้สายเคเบิลต่อขยาย Destaco CABL-010 เพื่อเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ของแคลมป์
- สวิตช์กกกลม Destaco 810169 เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้สำหรับตรวจจับตำแหน่งของลูกสูบของแคลมป์
- Destaco 8EA-109-1 T-slot reed switch เป็นเซนเซอร์ ใช้สำหรับตรวจจับตำแหน่งของลูกสูบของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 847-U คีมจับยึดแบบนิวแมติกผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- Destaco 847-U แคลมป์แอคชั่นกดแบบใช้ลมมีรูยึดสองคู่บนฐานที่จะติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์ดังกล่าวมีที่หนีบสลับแบบกดค้างด้วยลมในรูปแบบอื่นๆ หรือไม่?
ตอบ ใช่ นอกจากแคลมป์ยึดแบบกดลม Destaco 847-U แล้ว แบรนด์ยังมีแคลมป์นิวเมติกแบบแท่งแข็ง (แคลมป์นิวเมติก Destaco 847-S) ด้วยเช่นกัน
ถาม ตัวหนีบสลับแบบใช้ลมคืออะไร?
A. Destaco คีมจับยึดแบบกดด้วยลมเป็นแคลมป์ที่ทำงานด้วยระบบลม ซึ่งใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การเชื่อม งานไม้ อุปกรณ์ปรับความตึง และการประกอบและการทดสอบต่างๆ
ถาม ที่หนีบสลับแบบกดค้างในแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. แคลมป์กดกดค้างแบบใช้ลม เช่น แคลมป์ Destaco 847-U มีกระบอกลมที่มีรูปแบบลูกสูบ มีสายจ่ายอากาศที่ป้อนไปยังกระบอกสูบแคลมป์ผ่านพอร์ตอินพุต การทำงานของการจับยึดแบบแฮนด์ฟรีทำได้โดยการปรับการจ่ายอากาศเข้า
Q. แคลมป์เป็นเครื่องมือหรือไม่?
A. แคลมป์เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ทำหน้าที่ยึดชิ้นงานไว้อย่างปลอดภัยสำหรับการทำงานชั่วคราว สิ่งเหล่านี้ใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การทำเฟอร์นิเจอร์ งานโลหะ การก่อสร้าง ช่างไม้ และการเชื่อม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน