แคลมป์ปีกนก Destaco 847-S เป็นเวอร์ชันนิวแมติกของแคลมป์ล็อคปีกนกแนวตั้งแบบแมนนวลรุ่น 247-S มันรวมการเชื่อมโยงการกระทำแบบเปิดปิดแบบ over-center รวมกับกระบอกลมเพื่อให้อุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ง่ายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย แคลมป์นี้มีอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์ & ต้องการเพียงแหล่งแรงดันเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ Destaco pneumatic toggle clamp เป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมสำหรับทั้งเซ็นเซอร์แบบกลมและแบบ T slot มีข้อจำกัดการไหลในตัวเพื่อลดความจำเป็นในการควบคุมการไหลจากภายนอก แคลมป์นี้มาพร้อมกับแขนแคลมป์ที่มั่นคงสำหรับยึดชิ้นงานให้อยู่กับที่อย่างปลอดภัยและรองรับน้ำหนักได้มากถึง 1000 ปอนด์ แขนแคลมป์มีระยะห่างที่กว้างเพื่อการโหลดที่ง่ายดายโดยใช้กลไกลูกเบี้ยวเกลียวที่แข็งแรงซึ่งทำงานโดยกระบอกลมที่ทำหน้าที่สองทาง มีมุมเปิดขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ถอดชิ้นส่วนได้ง่าย และสามารถรองรับแรงดันได้สูงสุด 145 psig แคลมป์ปีกนกนี้ใช้แรงยึดในทิศทางเดียวกันลง แต่ที่จับอยู่ในตำแหน่งแนวนอนในการตั้งค่าปิด ซึ่งช่วยให้สามารถใช้เครื่องในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการระยะห่างเหนือแคลมป์มากขึ้น หรือเมื่อคุณต้องการให้มือของผู้ปฏิบัติงานอยู่ห่างจากแคลมป์ระหว่างการทำงาน
การใช้ประโยชน์:
Destaco 847-S แคลมป์เปิดปิดแบบกดด้วยลมใช้สำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การตัดเฉือน การเชื่อม การเจียรและการแปรรูปโลหะในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ระบบอัตโนมัติ การบินและอวกาศ และอุตสาหกรรมยานยนต์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลับลม Destaco 847-S ถูกรวมเข้ากับกลไกจำกัดการไหลในตัวที่ไม่จำเป็นต้องใช้การควบคุมการไหลจากภายนอก
- แคลมป์สลับแบบใช้ลมนี้มาพร้อมกับด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ที่ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ปฏิบัติงาน
- ประกอบมาอย่างสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
- รุ่นนี้มีตัวยึดโบลท์ (247110) ให้มาเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยต่อแรงสั่นสะเทือน
- Destaco 847-S แคลมป์สลับแบบกดค้างด้วยระบบนิวเมติกเป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมรองรับเซ็นเซอร์ T-slot (8EA-109-1) หรือเซ็นเซอร์ทรงกลม (810169)
- พร้อมสวิตช์สำหรับเซ็นเซอร์ขนาด 4 มม. หรือ 6.5 x 5 มม.
- แคลมป์นี้ติดตั้งวงแหวนลูกสูบแม่เหล็กที่ช่วยให้ตรวจจับตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ
- มีมุมเปิด 94 องศา ช่วยให้ถอดชิ้นส่วนได้ง่าย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ตัวยึดโบลต์ Destaco 247110: ตัวยึดโบลต์เหล่านี้ใช้เพื่อยึด/ยึดชุดสปินเดิลให้เข้าที่สำหรับแคลมป์สลับลม Destaco 847-S
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 847-S แคลมป์ล็อคแบบเปิดปิดด้วยระบบนิวแมติกซึ่งยึดตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 และรับรองสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของแคลมป์
การติดตั้ง:
- Destaco 847-S คีมจับยึดแบบใช้แรงลมนี้มาพร้อมกับรูยึดบนฐานที่ช่วยให้ติดตั้งเครื่องกับพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลับแบบกดค้างแบบนิวแมติกทำงานอย่างไร
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและยืดหรือบีบอัดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
ก. ความจุหรือแรงจับยึดของแคลมป์แสดงถึงความสามารถของแคลมป์สำหรับยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม แคลมป์สลับสามารถรับแรงกดได้มากแค่ไหน?
A. ตัวหนีบสลับ Destaco แบบกดค้างจะใช้แรงจับยึดที่ลดลงโดยการเพิ่มน้ำหนักที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ คุณสามารถดูแรงจับยึดที่ตัวบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งระบุไว้ในนิวตัน (N) ใช้ข้อมูลนี้กับขนาดของแคลมป์สลับเพื่อหาระดับแรงดันที่เครื่องมือจะต้องออกแรงบนชิ้นไม้ ยิ่งชิ้นไม้ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้แรงกดมากเท่านั้น