SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลม Double Acting แท่นยึดจมูก เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2"
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเกลียว | วัสดุฝาท้าย | แม็กซ์ ความดัน | ลากเส้น | ชั่วคราว พิสัย | ด้ายติดจมูก | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดพอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZEC1 | 1/2 "-20 UNF | อลูมิเนียม | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4" | -10 องศาถึง 165 องศา F | 1-1 / 4 "-12 | 9.57 " | 1 / 4 "NPT | ฿5,710 | |
A | 5ZEC2 | 1/2 "-20 UNF | อลูมิเนียม | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5" | -10 องศาถึง 165 องศา F | 1-1 / 4 "-12 | 10.57 " | 1 / 4 "NPT | ฿6,061 | |
A | 5ZEA9 | 1/2 "-20 UNF | อลูมิเนียม | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | -10 องศาถึง 165 องศา F | 1-1 / 4 "-12 | 7.57 " | 1 / 4 "NPT | ฿5,188 | |
A | 5ZEC0 | 1/2 "-20 UNF | อลูมิเนียม | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3" | -10 องศาถึง 165 องศา F | 1-1 / 4 "-12 | 8.57 " | 1 / 4 "NPT | ฿5,484 | |
A | 5ZEC3 | 1/2 "-20 UNF | อลูมิเนียม | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6" | -10 องศาถึง 165 องศา F | 1-1 / 4 "-12 | 11.57 " | 1 / 4 "NPT | ฿6,191 | |
B | 2.00DSRD01.00 | 1 / 2-20 UNF | เดลริน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 32 องศาถึง 160 องศา F | 1-1 / 4 "-12 | 6.57 " | 1 / 4 " | ฿1,018 | |
B | 2.00DXPSRD01.00 | 1 / 2-20 UNF | เดลริน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6" | 32 องศาถึง 160 องศา F | 3 / 4 "-16 | 10.69 " | 1 / 8 " | ฿6,591 | |
B | 2.00DXPSRD02.00 | 1 / 2-20 UNF | เดลริน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 32 องศาถึง 160 องศา F | 1-1 / 4 "-12 | 6.85 " | 1 / 4 " | ฿1,141 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องปรับอากาศปลายทาง PTAC
- เครื่องกำจัดฝุ่น
- เคลือบหลุมร่องฟัน
- ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิก
- ปั๊มใบพัดไฮดรอลิก
- เครื่องซักผ้า
- แทรกด้าย
- workwear
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- เครื่องจักรกล
- AIR HANDLER แผ่นกรองมาสเตอร์โฟม
- KEO เคาเตอร์ซิงค์คาร์ไบด์ 6 ขลุ่ย 100 องศารวมมุม
- APPROVED VENDOR ขวดเก็บตัวอย่างโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
- APPROVED VENDOR UHMW-PE แผ่นสต็อก
- DIXON เครื่องวัดรอยเชื่อมก้นและเนื้อ
- WATTS ICV-125-2-2-T ซีรี่ส์ เช็ควาล์วเวเฟอร์เหล็กหล่อ
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 3/4-32 Un
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 80 ข้อต่อข้อศอกยาว 90 องศา ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- SLOAN ตลับ
- BROWNING เฟืองโซ่เจาะขั้นต่ำ Steel Double Type B สำหรับโซ่เบอร์ 50