Speedaire 5zec0 | กระบอกลม 3 นิ้ว จังหวะ 8.57 นิ้ว ยาว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 5ZEC0 กระบอกลม 3 นิ้ว ระยะชัก 8.57 นิ้ว ความยาว | AE7LYR

SPEEDAIRE 5ZEC0 กระบอกลม 3 นิ้ว ระยะชัก 8.57 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE7LYR รุ่น: 5ZEC0
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
฿4,935 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
เจาะ Dia2"
ประเภทเบาะไม่มี
ประเภทกระบอกสูบรอบ
วัสดุฝาท้ายอลูมิเนียม
ลูกสูบแม่เหล็กไม่
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดจมูก
ด้ายติดจมูก1-1 / 4 "-12
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.57 "
วัสดุลูกสูบอลูมิเนียม
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดพอร์ต1 / 4 "NPT
ก้าน Dia.5 / 8 "
ความยาวของเกลียว0.88 "
ขนาดเกลียว1/2 "-20 UNF
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงซ้ำ
ลากเส้น3"
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 165 องศา F
วัสดุ Tubeเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.84
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8412310080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเกลียววัสดุฝาท้ายแม็กซ์ ความดันลากเส้นชั่วคราว พิสัยด้ายติดจมูก¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดพอร์ตราคา
SPEEDAIRE 2.00DSRD01.00 กระบอกลม 1 นิ้วระยะชัก 6.57 นิ้ว | AE6LAH 5TRD3 2.00DSRD01.001 / 2-20 UNFเดลริน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"32 องศาถึง 160 องศา F1-1 / 4 "-126.57 "1 / 4 "฿1,018
SPEEDAIRE 2.00DXPSRD01.00 กระบอกลม 6 นิ้วระยะชัก 10.69 นิ้ว | AE6LBQ 5TRG3 2.00DXPSRD01.001 / 2-20 UNFเดลริน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6"32 องศาถึง 160 องศา F3 / 4 "-1610.69 "1 / 8 "฿5,932
SPEEDAIRE 2.00DXPSRD02.00 กระบอกลม 1 นิ้วระยะชัก 6.85 นิ้ว | AE6LBR 5TRG4 2.00DXPSRD02.001 / 2-20 UNFเดลริน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"32 องศาถึง 160 องศา F1-1 / 4 "-126.85 "1 / 4 "฿1,141
SPEEDAIRE 5ZEA9 กระบอกลม 2 นิ้ว ระยะชัก 7.57 นิ้ว ยาว | AE7LYQ 5ZEA91/2 "-20 UNFอลูมิเนียม250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"-10 องศาถึง 165 องศา F1-1 / 4 "-127.57 "1 / 4 "NPT฿4,669
SPEEDAIRE 5ZEC1 กระบอกลม 4 นิ้ว ระยะชัก 9.57 นิ้ว ความยาว | AE7LYT 5ZEC11/2 "-20 UNFอลูมิเนียม250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4"-10 องศาถึง 165 องศา F1-1 / 4 "-129.57 "1 / 4 "NPT฿5,139
SPEEDAIRE 5ZEC2 กระบอกลม 5 นิ้ว จังหวะ 10.57 นิ้ว ความยาว | AE7LYU 5ZEC21/2 "-20 UNFอลูมิเนียม250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5"-10 องศาถึง 165 องศา F1-1 / 4 "-1210.57 "1 / 4 "NPT฿6,061
SPEEDAIRE 5ZEC3 กระบอกลม 11.57 นิ้ว สแตนเลส สตีล | AE7LYV 5ZEC31/2 "-20 UNFอลูมิเนียม250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6"-10 องศาถึง 165 องศา F1-1 / 4 "-1211.57 "1 / 4 "NPT฿5,572

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 5ZEC0 กระบอกลม 3 นิ้ว ระยะชัก 8.57 นิ้ว
฿4,935 / หน่วย