DESTACO 858-E คีมจับยึดแบบนิวเมติก, ความจุ 4000 lb ความจุ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นิวเมติกค้างแคลมป์ |
ความยาวแขนหนีบ | 4.81 " |
สไตล์แคลมป์อาร์ม | แท่งทึบ |
แคลมป์บาร์เปิด | 96 องศา |
กระบอกสูบ | 2.48 " |
วงจรการทำงาน | ยอดเยี่ยม/สูง |
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | £ 4000 |
การวางแนว | ตามแนวนอน |
เปิดความสูง | 12.27 " |
การเปิด | 96 องศา |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -10 ถึง 90 องศาเซลเซียส |
ขนาดพอร์ต | 1/4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เดสทาโก้-858.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
Destaco 858-E แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกถูกกระตุ้นโดยลมอัดเพื่อการยึดที่รวดเร็วในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยลดความเครียดของผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการดำเนินการจับยึดบ่อยครั้ง แรงดันอากาศถูกนำไปใช้กับพอร์ตจับยึด ซึ่งจะเคลื่อนแขนจับยึดเพื่อยึดชิ้นงาน ได้แรงจับยึดที่ต้องการและกระทำต่อชิ้นงาน แคลมป์นิวเมติกนี้สามารถสั่งงานพร้อมกันหรือปิดหรือเปิดในลำดับที่แน่นอนได้ แคลมป์กดลม Destaco 858-E มีระบบสลับที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องยังคงปิดอยู่แม้ว่าการจ่ายอากาศจะล้มเหลว นอกจากนี้ ปริมาณการใช้อากาศต่ำเนื่องจากอัตราส่วนการส่งสุดท้ายสูง ระบบสลับ Destaco ให้ระยะการเปิดกว้างซึ่งทำได้โดยการหมุนของแขนจับยึด และแรงที่เหมาะสมที่สุดและอัตราส่วนการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตามมา ที่หนีบสลับแบบใช้ลมนี้ยึดชิ้นงานให้แน่นและเป็นบวก สำหรับการปลดล็อกแคลมป์ แรงดันอากาศจะถูกนำไปใช้ในพอร์ตที่คลายแคลมป์ มีอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์ & ต้องการเพียงแหล่งแรงดันเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ แคลมป์สลับลม Destaco เป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมสำหรับเซ็นเซอร์ทั้งแบบกลมและแบบช่อง T และมีคุณสมบัติการจำกัดการไหลในตัวเพื่อขจัดความจำเป็นในการควบคุมการไหลภายนอก ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้อย่างประหยัดกับงานระยะสั้นที่มีฟิกซ์เจอร์ชั่วคราว และติดตั้งวงแหวนลูกสูบแม่เหล็กเพื่อการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำ แคลมป์ยึดแบบกดลม Destaco 858-E มีมุมเปิดขนาดใหญ่ 96 องศา ช่วยให้ถอดชิ้นส่วนได้ง่าย
Destaco 858-E แคลมป์เปิดปิดแบบกดด้วยลมใช้สำหรับการประกอบและการเชื่อมในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ระบบอัตโนมัติ การบินและอวกาศ และยานยนต์
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
A. ตัวหนีบสลับ Destaco แบบกดค้างจะใช้แรงจับยึดที่ลดลงโดยการเพิ่มน้ำหนักที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ คุณสามารถดูแรงจับยึดที่ตัวบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งระบุไว้ในนิวตัน (N) ใช้ข้อมูลนี้กับขนาดของแคลมป์สลับเพื่อหาระดับแรงดันที่เครื่องมือจะต้องออกแรงบนชิ้นไม้ ยิ่งชิ้นไม้ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้แรงกดมากเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดพอร์ต | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | สไตล์แคลมป์อาร์ม | กระบอกสูบ | ความยาวแขนหนีบ | วงจรการทำงาน | อุณหภูมิในการใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858 | 1/4 สพท | £ 4000 | แท่งทึบ | 2.48 " | 4.81 " | ยอดเยี่ยม/สูง | -10 ถึง 90 องศาเซลเซียส | ฿38,177 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.