DESTACO 858 แคลมป์ยึดนิวแมติก, แท่งแข็ง, ขนาดพอร์ต NPT 1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นิวเมติกค้างแคลมป์ |
ศูนย์ติดตั้งฐาน | 4.25 x 2.75 " |
ความยาวแขนหนีบ | 4.81 " |
สไตล์แคลมป์อาร์ม | แท่งทึบ |
การก่อสร้าง | ฐานเชื่อมด้วยหมุดแข็งสำหรับการเชื่อมโยง |
กระบอกสูบ | 2.48 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.410 " |
วงจรการทำงาน | ยอดเยี่ยม/สูง |
ความสูงใต้แขน (นิ้ว) | 3-55 / 64 " |
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | £ 4000 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -10 ถึง 90 องศาเซลเซียส |
ความสูงโดยรวม | 7.13 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17-33 / 64 " |
ขนาดพอร์ต | 1/4 สพท |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เดสทาโก้-858.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8466208065 |
แคลมป์สลับลม Destaco 858 เหมาะสำหรับงานเชื่อม จับยึด จับยึด และหาตำแหน่ง แคลมป์นิวเมติกนี้ยึดผลิตภัณฑ์เข้าที่อย่างปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดในการทำงาน และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมในการเชื่อมที่รุนแรงซึ่งต้องการแรงจับยึดที่เหนือกว่าเพื่อความน่าเชื่อถือและความแม่นยำที่ดีขึ้น แคลมป์สลับลม Destaco 858 ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง ต้องใช้ระบบนิวแมติกคู่เพื่อการทำงานและมาพร้อมกับกระบอกสูบนิวแมติกที่มีพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด แคลมป์สลับแบบใช้ลมนี้ติดตั้งด้วยหมุดย้ำและบูชชุบแข็งที่จุดหมุนเพื่อยึด หมุน และเคลื่อนย้ายแฮนด์บาร์สำหรับตำแหน่งการทำงานที่ต้องการ แคลมป์สลับลม Destaco 858 สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์ และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 4000 ปอนด์ Destaco 858 แคลมป์สลับนิวเมติก Destaco 14 สามารถรองรับเซ็นเซอร์ ออกแบบให้ติดตั้งบนกระบอกสูบโดยไม่มีร่องหรือก้านผูก ในตัวกระบอกสูบ เซ็นเซอร์เหล่านี้ติดตั้งไฟ LED เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย และสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ 140 ถึง XNUMX องศาฟาเรนไฮต์
แคลมป์จ่ายไฟแบบใช้แรงลม Destaco 858 มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การจับยึด แคลมป์ การตรวจสอบระบบ ฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ การเชื่อม การตัดเฉือน CNC และการระบุตำแหน่งในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
A. แคลมป์ปีกนกแบบนิวเมติกส์มีการออกแบบและการใช้งานพื้นฐานแบบเดียวกับแคลมป์ปีกนกแบบกดลงด้วยมือหรือแบบเส้นตรง แต่ทำงานด้วยระบบลม พวกมันอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงขอเกี่ยวแหล่งแรงดัน
A. หลังจากหนีบแล้ว สามารถปรับแรงได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น
A. ข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุดคือขนาดของส่วนประกอบที่คุณกำลังจับยึด จำนวนพื้นที่ว่างในกระบวนการผลิต และประเภทการเข้าถึงที่คุณต้องการรอบๆ แคลมป์ หากคุณกำลังจับยึดส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กมากและจำเป็นต้องยึดไว้ใกล้กับแคลมป์ จำเป็นต้องใช้แคลมป์ขนาดเล็กอย่างชัดเจน ประการที่สอง เราต้องพิจารณาระยะห่างระหว่างจุดหมุนกับความยาวของแขนแคลมป์และน้ำหนักของเครื่องมือ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังต้องคำนึงถึงปริมาณแรงจับยึดหรือแรงจับยึดที่คุณต้องการใช้แคลมป์ด้วย
A. โดยการตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ คุณสามารถตรวจสอบความจุของแคลมป์สลับได้ ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่แน่นอนใช่ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความลึกของลำคอและการเปิดกราม นอกจากนี้คุณยังสามารถขอให้ทีมจัดซื้อจัดจ้างของเรามีคำแนะนำที่ถูกต้อง
ก. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดนั้นเป็นความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดพอร์ต | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | สไตล์แคลมป์อาร์ม | กระบอกสูบ | ความยาวแขนหนีบ | วงจรการทำงาน | อุณหภูมิในการใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858-E | 1/4 | £ 4000 | แท่งทึบ | 2.48 " | 4.81 " | ยอดเยี่ยม/สูง | -10 ถึง 90 องศาเซลเซียส | ฿35,459 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.